95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色 仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm) 質量(g)66.4 使用温度範囲(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
欠品中

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質POM、SUS303 仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS 仕様トルク有効範囲/約125° 質量(g)68.8 使用温度範囲(℃)-5~40 トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色 使用温度範囲(℃)0~60 耐久性10000回(常温 16sec/1cycle) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
欠品中

任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。 従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等 材質(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK 許容荷重(kg)6(蓋/左右1セット) 使用温度範囲(℃)0~+40 取付け方法シャフト水平状態 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.63(6.4) トルク値N・m(kgf・cm)<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)42
1個
1,698 税込1,868
14日以内出荷

用途押し(内)倒し欄間窓 材質ステンレス鋼SUS304 セット内容左右一組 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。 材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM 使用温度範囲(℃)+10~+50 使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。 取付け方法シャフト水平状態 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器等 材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋フリーストップヒンジ
エコ商品
任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-153 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋 動画あり
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc 質量(g)445 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等 材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS 使用温度範囲(℃)0~+60 取付け方法ねじ止めまたは溶接 取付方向シャフト水平状態および垂直状態 設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5) 参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)44.9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・OA機器・音響機器 材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 質量(g)13.5 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器・その他 材質/処理(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨(シャフト)SUS416/-(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-(スラストプラグ)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/- 仕様耐久性/20000回(常温12sec/1cycle) 質量(g)47.8 使用温度範囲(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋フリーストップヒンジ
エコ商品
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他 材質合成樹脂 タイプ片羽根型 使用温度範囲(℃)0~50 板厚(mm)3 トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋フリーストップヒンジ
エコ商品
任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。
用途各種試験装置・医療機器・工作機械等 材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ストッパーヒンジ
エコ商品
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
1個
65 税込72
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機 材質SUS304、POM 仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R) 表面処理バレル研磨、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TH-164 フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋 動画あり
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等 材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS 仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。 質量(g)110 部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B) 表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理 設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

取り付け・取り外しが容易に行えるフリーストップヒンジです。
用途住宅設備・ディスプレイ等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理可動ブラケット:SUS304/-,固定ブラケット(A):SUS304 /POM / 黒色,固定ブラケット(B):SUS304 /POM / 白色,ストッパー:SUS304/-
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途小型蓋・表示板等 材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR 使用温度範囲(℃)-20~+80 使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。 取付け方法シャフト水平状態 設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)27
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
用途理化学機器・半導体機器・医療機器等 材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE 使用温度範囲(℃)10~50 表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色 取付方向シャフト水平状態および垂直状態 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



HG-RCT12-C ラチェットヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラチェットヒンジ
エコ商品
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。 質量(g)350 種類特殊形状 アズワン品番64-8550-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

スガツネ工業トルクボールジョイント SJ型
エコ商品
SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

栃木屋クリックヒンジ
エコ商品
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等 材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/- 仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ ストップなし
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)105以下 タイプ本体移動調整型
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷