537件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に 接続方式ねじ込み形 網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板 材質SUS316 使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ クラス800 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc 材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状ハンドル無し 形状Y形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)150(PTFE) 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)1.96
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類ストレーナー 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)2 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別SCS13A 形状Y形 分類ストレーナ メッシュ40 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状ハンドル無し クラス20K
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス10K
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A) 最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。 パンチングタイプなので、丈夫で使いやすい。
適合排水口径(Φmm)135 材質18-8ステンレススチール 質量(g)135 外径×高さH(Φmm×mm)135×127
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

種類ストレーナ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 形状Y形 種類ストレーナ ねじ径M16 クラス10K
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)120×Φ67×H40 素材18-8ステンレス
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)92×Φ55×H73 素材18-8ステンレス
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)ステンレスストレーナー
肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
材質SUS304ステンレス 内寸(mm)ネット部:10×10角
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質ステンレス鋼 メッシュ16
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック付きで深型ボウルや鍋にかけて使用できます。 同サイズの深型ボウルとザルをぴったり収納。 足つきでシンク内に置いても衛生的です。 アミの鋼材の太さは0.35mm16メッシュです。
仕様足つき 材質ステンレス鋼
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成形の足付きで自立し、押しても凹まない丈夫な網を使用。長めのハンドル付きです。
材質18-8ステンレス 線径(Φmm)0.47 メッシュ16
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック付きで深型のボウルや鍋にかけて仕様できます。 同サイズの深型ボウルとザルにぴったり収納できます。 足つきでシンク内においても衛生的です。
仕様足つき 材質ステンレス鋼
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。 折り曲げて設置
用途ドレンストレーナー 材質ステンレス メッキ 呼び径(Φmm)ヨコ50(適合ドレン)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレス200型のストレーナーに トラスコ品番204-7988 適合機種SOT200KYM 材質ステンレス 質量(kg)0.5
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷


1個
289 税込318
翌々日出荷

腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー 材質ステンレス メッキ 呼び径(Φmm)タテ50・ヨコ50(適合ドレン)
1個
749 税込824
3日以内出荷

腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。 折り曲げて設置
用途ドレンストレーナー 材質ステンレス メッキ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為外れる心配がありません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ステンレス A型ストレーナー
ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー A型 山型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ置きドレンに使用できるマルチタイプ! 施工場所に応じてツヤ有・ツヤ消が選べますので設置後の美観も優れています。 シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性!
適合寸法(mm)Φ50~90
1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
翌々日出荷

腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー 材質ステンレス メッキ 呼び径(Φmm)タテ50・ヨコ50(適合ドレン)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ステンレス小判型ストレーナー
ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 小判型 ヨコ置き型ドレンに使用してください。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 薄型のシンプル設計で頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ステンレス D型ストレーナー
ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー D型 台型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 表面はツヤ有仕上です。 Sオリジナル商品です。
適合寸法(mm)Φ50~90
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー 材質ステンレス メッキ 寸法(幅W×高さH)(mm)88×32
1個
999 税込1,099
3日以内出荷