シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
幅(mm)ヘッド:31.8
厚さ(mm)ヘッド:14.3
全長(mm)189
差込角(sq.)3/8
ギア数80枚
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
全長(mm)323
差込角(sq.)3/8
ギア数100枚
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
全長(mm)175
差込角(sq.)3/8
ギア数72枚
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。
スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。
ラチェット機構あり
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
幅(mm)ヘッド:23.8
厚さ(mm)ヘッド:11.1
全長(mm)113
差込角(sq.)3/8
ギア数72枚
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。
首振りあり
ラチェット機構あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)199
歯数144(72山×2)
質量(g)260
寸法D1(mm)33.4
寸法D2(mm)31.6
送り角度(°)2.5
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に
材質クロムバナジウム鋼
ギヤ歯数72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に
差込角(mm)9.5
全長(mm)240
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)410
ギヤ歯数60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。
ヘッドの角度も調整可能です。
ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数72
材質特殊工具鋼
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格IEC60900規格
トラスコ品番460-3745
歯数72
全長(mm)200
質量(g)340
差込角(mm)9.5
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格IEC60900規格
ギヤ数60で6°刻みのなめらかな回転です。狭い箇所での作業に適しています。流線形で持ちやすい形状です。
トラスコ品番411-9908
種類ハンドル
商品構成単品
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン
種別首振りロング
送り角度(°)10
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
歯数72
タイプカム式
送り角度(°)5
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数72
2018年トラスコ掲載ページ4 0248
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル 伸縮式
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質クロームバナジューム鋼
歯数72
IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
差込角(mm)9.5
規格IEC60900
全長(mm)265
トラスコ品番436-1199
質量(g)694
最小目盛(N・m)5
1本
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格IEC60900規格
トラスコ品番436-1202
セット内容T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド
質量(kg)11.5
ケース寸法(mm)530×220×290
入組点数27
1セット(27点)
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
オリジナル絶縁工具キット。使用頻度の高いツールを厳選!
セット内容ソケット:8mm OLC652008MG/10mm OLC652010MG/12mm OLC652012MG/14mm OLC652014MG,3/8""ラチェットレンチ OLC652080A,オープンエンドレンチ:8mm OLC635108A/10mm OLC635110A/12mm OLC635112A/14mm OLC635114A,ボックスレンチ:8mm OLC630108A/10mm OLC630110A/12mm OLC630112A/14mm OLC630114A,フラットチップドライバー6.6mm OLC636066A,フィリップスドライバー#2 OLC636220A,3/8""エクステンション100mm OLC652100A,絶縁工具用ケース(フォームカット付き)
入数17点
1式
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
仕様併用可能製品:ZB4オペレータ、ZB5オペレータスイッチの動作:スローブレーク動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃Harmonyコンタクトブロック. 内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け エネルギー制限スナップオンバリスタモジュール(230 V ac)を用意、品番 ; 610-3004 610-3004
1袋(5個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シングル併用可能製品:XB4シリーズ、XB5シリーズシリーズ:Harmony XBHarmonyコンタクトブロック. 内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け エネルギー制限スナップオンバリスタモジュール(230 V ac)を用意、品番 ; 610-3004 610-3004
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
関連キーワード