ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
世界各国累計販売数200万本超!
タイヤ、車両・環境に優しい!
滑り止め効果のある天然樹脂成分に、特殊ポリマーを配合
タイヤ表面をコーティングし雪道、圧雪路でのグリップ力を向上させ、緊急時の安全を確保します。
急な降雪時に、簡単・安全に脱着可能!
タイヤチェーンの装着方法がわからない方に!
圧雪路など、スタッドレスを履いていても、それ以上のグリップ力が必要な際に!
使用の目安乗用車タイヤ:12~16本分
使用方法1.タイヤ表面の異物、雪、泥等を取り除きます(塗れていても問題ありません)2.缶を30回程度良く振ってから、ノズルを水平に上げて、タイヤの路面との接触面へスプレーします。スプレー出来ない部分は車を動かしてタイヤを回転させ、4本全てにスプレーします。3.スプレー後、3~4分経過してから、ハンドルを左右に1~2回回してからゆっくり発進します。
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色つや消し クリヤー
主な用途その他
使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)0.8~1.2
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
四輪車緊急脱出用すべり止めスプレー。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に緊急脱出用としてお使いください。本製品1本で普通車用タイヤ約8から12本分が使用できます。ガス抜きキャップ付き。
用途滑り止めスプレー、スプレーチェーン、スプレー式タイヤチェーンとして。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に。緊急脱出用に。グリッとスプレー。
適合使用可能数:タイヤ8~12本
材質プラスチック、アルミ
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×20.5
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色ブラック
寸法(mm)120
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
浸透性・残留性・低温性良好です。
用途金属チェーン専用防錆潤滑
トラスコ品番813-0553
色黄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(220g)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
除雪シーズン中の再スプレー不要!強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。
シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止。
除雪作業性の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途火気と高温に注意。除雪スコップ・スノーダンプの雪離れの向上に。除雪機のバケット内部にロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分に車のタイヤハウスに。
成分(主剤)アクリル樹脂・シリコン樹脂・キシレン(硬化剤)酢酸エチル・ポロイソシアネートプレポリマー・有機溶剤・ジメチルエーテル
1本(300mL)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
イッセ・スノーソックス スーパー。日本チェーン規制適合品。よく運転する方に最適なスノーソックス。制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。装着はわずか3分で簡単。安全かつ快適な冬のドライブをサポートします。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能で、ジャッキアップも特別な工具も不要です。 だれでも簡単に取り付けられます。・強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ
材質ポリオレフィン
質量(g)1枚当たり(タイヤ一本に装着する分)500
関連資料サイズ表(0.72MB) (1.49MB)
ワンハンドサンダーの安定性向上に
用途ワンハンドサンダーのグリップ延長に
仕様W22×L50
トラスコ品番161-5932
適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES
材質アルミ
質量(g)400
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。
(さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)
独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。
装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。
走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。
チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地
使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
用途トラック・バス等の大型車向け
材質ポリエステル
材質(ゴム)天然ゴム
関連資料(0.3MB)
強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。
(さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)
独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。
装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。
走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。
チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地
使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
用途走行距離・機会の多いドライバー向け
材質ポリエステル
材質(ゴム)天然ゴム
関連資料(0.1MB)
手の力が弱い方でも磨きやすい上下2つのハンドル。2種類の毛を使用した2段植毛ブラシで歯間や歯周ポケットの歯垢もしっかり落とすことができます。
材質ブラシ/ポリエステル、柄/ポリプロピレン
全長(mm)180
色ピンク・ホワイト・ブルー・グリーン・オレンジ×各2本
毛丈(mm)12
耐熱温度(℃)80
松吉医科器械コード24-6168-00
1パック(10本)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
片手で開閉できるストッパー位置で作業性がアップ!
フッ素コーティングで、汚れが付きにくい!
滑りにくく、軽い力でしっかり握る事ができる特殊グリップ素材を採用。
切断能力(Φmm)約15
材質(刃)SK5/(受け刃)S50C
材質(ハンドル)PP、TPR
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
Eazi-Grip(TM) タンクパッドは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。
仕様Universal Mini Strip
片手で開閉できるストッパー位置で作業性がアップ!
フッ素コーティングで、汚れが付きにくい!
ギザ付きアンビル(受け刃)が枝を滑らさず抑えるので楽に切断が出来ます。
滑りにくく、軽い力でしっかり握る事ができる特殊グリップ素材を採用。
切断能力(Φmm)約15
材質(刃)SK5/(受け刃)S50C
材質(ハンドル)PP、TPR
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。
USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。
フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さなサイズでも扱いやすい形状となっています。
リッドは効果的なガス交換が可能です。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
超耐久保護艶出し剤
エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。
特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。
また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。
容量(mL)480
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.48L
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
Eazi-Grip(TM) タンクパッドは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。・「Pro」シリーズは、滑らかでダイナミックなプロファイルを備えた薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でライダーの動きを大きく可能にすることが特徴です。
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。
内容左右セット
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
内容左右セット
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。
ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)
付属品手袋
材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC
形状ラダータイプ
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品ゴムバンド
材質SWM-B
形状ラダー(ハシゴ型)
突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。
アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。
バイアスカット仕様で優れた伸縮性。
タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。
内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。
付属品手袋、取付説明書
材質布、ゴム
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
ガムテープとは違い粘着剤を使用しないため、取りはずしてもベタベタせず、あとも付きません。
伸縮性に優れ、滑り止め効果があります。
汚れてもぬるま湯で手洗いすれば汚れが落ち粘着効果も戻るので何度でも使えます。
引っかき傷から道具を守ります。
軽量でエコノミータイプです。
イージーグリップです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌ガンマ線照射済
左右対称型イージーグリップ 低摩擦係数でなめらかな使い心地
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。色々な持ち方に対応、持ちやすいイージーグリップ。携帯に便利なキャップ付き。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。左右対称
長さ(mm)174
刃渡り(mm)65
仕様切れ味持続とサビにくいチタンコーティング、キャップ付き
材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、チタンコート
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-02
形状ディッシュ
寸法(mm)60Φ×15H
品番353002
1ケース(500組)
¥44,550
税込¥49,005
8日以内出荷
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
形状イージークリップ
関連キーワード
1
2
次へ