93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に 全長(mm)65 材質クロムバナジウム鋼(CR-V) タイプ6角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ 動画あり
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) 全長(mm)118 六角対辺(mm)18-21、16-19
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム製でフレックスに動き、プラグを保持。12mm・14mmのプラグに適合します
用途12mm・14mmのプラグの取り付け、取り外しに。 全長(mm)330 全幅(mm)28 全高(mm)28 先端外径(Φmm)13 内径(Φmm)先端部:9.5 質量(g)106 適合サイズ(mm)12・14
1本
949 税込1,044
翌日出荷

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
28,980 税込31,878
59日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグレンチ
部品名称スパークプラグレンチ 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.71MB) 図解NoMGC-605R リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.7、MGC-705RD リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.7、MGC-705R リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.7、MGC-605R-F オイルゲージ,リコイルスタータ,付属品部品_No.7、MGC-705RD-F オイルゲージ,リコイルスタータ,付属品部品_No.7
1個
659 税込725
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグレンチ
部品名称スパークプラグレンチ 関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.69MB) 図解NoMKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)ラベル,ツール,同梱部品_No.6、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)ラベル,ツール部品_No.7
1個
639 税込703
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグレンチ
備考OP 部品名称スパークプラグレンチ 関連資料(0.69MB) 図解NoMBS250H エンジン ラベル、ツール部品_No.4、MB250HU エンジン ラベル、ツール部品_No.4、BCS250H エンジン GX25 ラベル、ツール部品_No.4、BC250H GX25 ラベル、ツール部品 スパークプラグレンチ_No.4
1個
855 税込941
7日以内出荷

関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.11MB) 図解NoMS310EW-2H フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.48、GS305EH ハリマーク、ツール、ガスケット部品 スパークプラグレンチCOMP_No.7、GS25EH クランクケース部品 スパークプラグレンチCOMP_No.50、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.42、GSL305-H ハリマーク、ツール、ガスケット部品 スパークプラグレンチCOMP_No.7、GS205EH エンジン クランクケース部品 スパークプラグレンチCOMP_No.50、BP8040A エンジン ラベル、ツール部品 スパークプラグレンチCOMP_No.7、GSL205-H エンジン クランクケース部品 スパークプラグレンチCOMP_No.50、BP5040A エンジン ラベル、ツール部品 スパークプラグレンチCOMP_No.7、JHW100-H エンジン マーク、ツール部品_No.4
1個
629 税込692
7日以内出荷

ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40 アズワン品番68-1818-75
1セット
16,900 税込18,590
翌日出荷

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換 適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
749 税込824
4日以内出荷

1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
寸法S1(mm)16(六角) 寸法L(mm)115 トラスコ品番823-0837 質量(g)130 寸法S2(mm)20.8(六角)
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
409 税込450
当日出荷

スパークプラグのギャップを計測・調整するためのツールです。0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0ミリメートルのギャップゲージを備えています。高品質なビレット6061アルミ製。先端部は便利なボトルオープナーつき。
仕様アルミ製
1個
3,500 税込3,850
欠品中




プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
適合レンチ18mm 全長(mm)約64 外径(Φmm)約19.2 二面幅(mm)14 適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク 差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角 六角軸二面幅(mm)約18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。
適合60~125mm対応 全長(mm)325 ピン径(Φmm)5、9 穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二輪車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。他の工具もまとめて収納できる収納袋付き
付属品収納袋 適合プラグ16mm・18mm・21mm
1個
999 税込1,099
3日以内出荷