146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使うほどに手に馴染む、使いやすさを極めた逸品です。
材質スプルース
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所屋外 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別非水溶性 主な用途屋外木部 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 動画あり
■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。 塗装が初めての方や女性にもオススメ。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 特性速乾 主な用途屋外木部 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋外 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末は水をお使いください。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.2L)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マツ科の針葉樹で若干柔らかい木質。加工性がよく狂いも少ない。北欧産・特Aグレードの良材(ホワイトスプルース)です。
材質ホワイトスプルース 長さ(mm)2100 等級A・A 比重気乾比重:0.4 色調無塗装
1枚
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

204-10C 【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング(建築資材) カスタマイズ可
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等 長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2) 幅(mm)38 高さ(mm)89 サイズ2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

1箱(200本)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製の片流れタイプです
材質木製品(スプルース) 寸法(長さ)3尺 スプルース
1箱(80本)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイング(建築資材)SPF 2×6材 JAS甲種2級同等品
エコ商品
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等 幅(mm)38 高さ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのある生地、二重防水ヒヨク、シームレスパンツなどレインウェア本来の機能を追及。生地の厚さ0.19mm以上だから丈夫さと驚異の耐水圧28000mmを実現。上下1セット。
材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ナイロン100%/PVC樹脂コーティング 耐水圧(mm)28000
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

木製の山型タイプです
材質木製品(スプルース) スプルース 寸法(長さ)3尺
1箱(80本)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 特性耐候 主な用途屋外木部 塗布方法ハケやコテバケ(スプレー塗装不可)で2回塗り 乾燥時間(時間)約4(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
1缶(0.4L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等 幅(mm)38 高さ(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重防水ヒヨク。前開きパンツ。衿内部にフード収納可能。上下1セット。
材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ナイロン100%・多孔質ポリウレタンコーティング 耐水圧(mm)23000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS T8127 Class1適合品。全方向360度に高輝度反射帯を使用。。反射ベスト一体型のオールインワンタイプ。ヘルメット対応大型フード。上下1セット。
材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ナイロン100%・ポリウレタンコーティング 耐水圧(mm)15000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

透湿耐水素材。背中ベンチレーション・反射帯。袖口はベルトとゴムで簡単調整。胸ベンチレーション。2重ヒヨクで防水性アップ。上下1セット。
材質(裏)ポリエステル100%メッシュ 材質(表)ナイロン100%・ポリウレタンコーティング 耐水圧(mm)15000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

包丁に優しい木製まな板。魚などを調理するのに最適!
材質スプルース
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種【BMW】S1000 XR (2015-2019),S1000R (2014-2023),S1000RR (2009-2022)【DUCATI】DESERT X (2022-2023),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2018-2021),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1300S (2005-2013),CB300F (2015-2016),CB500X (2013-2018),CB600F HORNET (2005-2015),CBF1000 (2006-2011),CBF1000F (2010-2016),CBF125 (2009-2015),CBF600S (2004-2014),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2016),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2016),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR125R (2007-2016),CBR250R (2011-2015),CBR300R (2015-2017),CBR600F (1995-2013),CBR600RR (2003-2016),CBR650F (2014-2016),CBR900RR FIREBLADE (1998-2003),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CROSSTOURER (2012-2020),CTX1300 (2014-2016),CTX700 (2014-2016),CTX700N (2014-2016),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC750S (2014-2020),NT650V DEAUVILLE (1998-2005),NT700V DEAUVILLE (2006-2012),PAN-EUROPEAN (2002-2013),ST1100 PAN EUROPEAN (1990-2003),ST1300 PAN EUROPEAN (2002-2016),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2013),VFR800F (2014-2020),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005),VTR1000F FIRE STORM (1997-2007),XL1000V VARADERO (1999-2011),XL600V TRANSALP (1987-1993),XL650V TRANSALP (2000-2007)【KAWASAKI】ER-6F (2013-2016),GTR1400 (2013-2017),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2021),NINJA H2 (2015-2022),NINJA H2R (2015-2023),VERSYS 1000 (2013-2014),VERSYS 650 (2007-2023),Z H2 (2020-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2013-2019),Z1000SX (2013-2019),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z800 (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZX-10R (2016-2023),ZX-10RR (2021-2023),ZX-6R (2013-2023),ZX-6R 636 (2013-2016)【KTM】1190 RC8 (2008-2015),1190 RC8 R (2008-2015)【SUZUKI】B-KING (2008-2011),DL1000 V-STROM (2002-2019),DL1000XT V-STROM (2017-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2023),DR800 (1991-1999),GS500F (2004-2007),GSF1200S BANDIT (1996-2006),GSF1250 BANDIT (2010-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2017),GSF600S BANDIT (1996-2004),GSF650 BANDIT (2009-2011),GSF650S BANDIT (2005-2014),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2016),GSX-R1000 R (2017-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (1999-2023),GSX-R250 (2017-2021),GSX-R600 (1998-2023),GSX-R750 (1996-2017),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2017-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1250F (2010-2017),GSX650F (2008-2017),INAZUMA (2013-2017),INAZUMA F (2015-2017),KATANA (2019-2022),RF600R (1993-1999),RF900R (1993-1999),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (2005-2008),SV650S (1999-2008),SV650X (2018-2023),TL1000R (1998-1999),V-STROM 250 (2022-2023)【TRIUMPH】DAYTONA 675 (2010-2016),DAYTONA 675 R (2011-2016),SPEED TRIPLE (2010-2015),SPEED TRIPLE 1050 S (2016-2020),SPEED TRIPLE R (2012-2015),SPEED TWIN (2019-2023),STREET TRIPLE (2010-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2010-2023),STREET TRIPLE RS (2017-2019),STREET TRIPLE S (2018-2021),THRUXTON 1200RS (2020-2023),TIGER 1050 (2010-2013),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2017),TIGER 800 XCA (2015-2017),TIGER 800 XCX (2015-2017),TIGER 800 XR (2015-2017),TIGER 800 XRT (2015-2017),TIGER 800 XRX (2015-2017),TIGER EXPLORER (2012-2015),TIGER EXPLORER XC (2013-2019),TIGER EXPLORER XCA (2016-2020),TIGER EXPLORER XCX (2016-2020),TIGER EXPLORER XR (2016-2020),TIGER EXPLORER XRT (2016-2020),TIGER EXPLORER XRX (2016-2020),TIGER SPORT (2013-2020),TIGER SPORT 660 (2022-2023),TRIDENT 660 (2021-2023)
1個
5,398 税込5,938
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いろんなシーンに使える木製すのこ。 滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。 園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。 天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約280×560 規格NO.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スプルースを使用した業務用サイズのまな板です。反りが起きにくい征目板を使用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×300×30 材質スプルース 質量(g)約2410 寸法(cm)約60×30
1枚
4,398 税込4,838
11日以内出荷

滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

開口枠(楕円型)。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 見込D(mm)160
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製の落とし蓋です。匂いの少ないスプルース材を使用しているので、食材の風味を損ないません。
材質スプルース
1個
359 税込395
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開口枠。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 見込D(mm)160
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓用サークル枠。合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 見込D(mm)160
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マツ科の針葉樹で若干柔らかい木質。加工性がよく狂いも少ない。北欧産・特Aグレードの良材(ホワイトスプルース)です。
材質ホワイトスプルース 長さ(mm)2100 等級A・A 比重気乾比重:0.4 色調無塗装
1セット(2枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的な4/4サイズのバイオリン。バイオリン用木材として最も代表的なスプルースを採用。 経年変化をリアルに再現したこだわりのアンティーク仕上げ。
サイズ4/4 付属品専用ケース、弓、松ヤニ、ピッチパイプ、予備弦1セット(1弦~4弦) 材質(トップ)スプルース、(サイド・バック・ネック)メープル、(指板)ステインペアウッド、(ペグ・アゴあて)ナツメ サテンブラウン
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

いろんなシーンに使える木製すのこ。 滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。 園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。 天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約280×280 規格NO.16
1個
749 税込824
当日出荷

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 表面スプルース材貼 外寸法・高さ(mm)2274 見込D(mm)160
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,100mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 外寸法・高さ(mm)2100 見込D(mm)160
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木材のめり込みに対する基準強度が、スギの無垢材(KD材)と同数値であるRW集成材(オウシュウアカマツ)、WW集成材(スプルース)でも、36.0kNまでの使用が可能です。 梁せい105mm以上で使用可能です。 ボルト径をΦ14.5にしたことで、ボルト穴との干渉が少なく、スムーズな施工が可能です。
用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。 材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当 付属品ナット×1個 使用方法(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18~Φ21のボルト穴をあけます。(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
1個
939 税込1,033
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,888 税込2,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。 紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。 木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。 ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。 玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。 ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 やすらぎ 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤 塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%) 主な用途屋外木部 塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量) 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水 乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。 特性撥水、耐久 主成分アルキド樹脂 主な用途屋外木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔12時間以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40~180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色~灰褐色ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
2,198 税込2,418
当日出荷