1,751件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に 材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)約27 耐荷重(kg)490 引張強度(N)1078/取手 耐荷重(N)4900 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)322 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)333
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番542-2205 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×250×250 環境対応古紙90%の再生紙を使用
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1箱(6本)
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可) 塗布面積(m2/缶)約2.0 塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃) 乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃) 主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 特性耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角バッグ 折りたたみ モノタロウ 動画あり
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。 69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に 材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 動画あり
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。 特性速乾 質量(g)290 容量(L)0.3 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃) 主な用途木、鉄、マーキング 塗布面積(m2)0.5~1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。 トラスコ品番660-8985 材質フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒) 質量(kg)3.2 黒/オレンジ 材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン タイプ中皿あり 容量(L)本体のみ容量:約22、本体+ふた容量:約25、ポケット容量:3/個、トレー容量:2.4 耐荷重(kg)(ポケット)10、(本体上部から)100 仕切板8枚 外寸法・幅(mm)461 外寸法・高さ(mm)328 外寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・間口(mm)360 有効内寸法・奥行(mm)180 有効内寸法・高さ(mm)267 施錠南京錠(別売)
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツールボックス ステンレス モノタロウ 動画あり
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個 材質バックル:冷延鋼板 シルバー 材質(本体)SUS430+PP
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1箱(12本×500mL)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木を使用した持ち手付の木箱 チーク塗装仕上
用途空間演出 商品陳列 幅(cm)40 奥行き(cm)35
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径75mmまでの缶製品3本、スクリュードライバー等、7本収納可能
材質スチール 質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×123×134
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

D-4500 ドカット リングスター 動画あり
座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。 両開きで出し入れがしやすいです。 フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。 充電式丸のこ125mmが収納可能です。 丸のこが水平に収納可能です。 安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番794-4845 質量(kg)2.1 レッド/ブラック 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)280
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個 材質スチール 寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリエイティブカラースプレー アサヒペン 動画あり
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) アサヒペン 動画あり
タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 使用場所屋内外兼用 主成分アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つやあり 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に 危険物の類別第四類 危険物の数量0.144L 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水性多用途スプレー アサヒペン 動画あり
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

線引きスプレー 道路用 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ太線・細線 乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40 主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×6本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品 乾燥時間(分)20~30(20℃/65%) 塗り重ね可能時間(分)10~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別Z-3 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0869 タイプ強力型 主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(12本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。
用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。 種別アクリルラッカースプレー 乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60 塗布面積(m2)0.8 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

メッキ調スプレー アサヒペン 動画あり
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1 乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蛍光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。 主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性蛍光 乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1箱(6本×100mL)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4連ノズルによる超ワイド照射で広い空間でもニオイを瞬間リセット。 たっぷり使える450mLのビッグサイズです。
シリーズ消臭力 使用場所室内 商品タイプ業務用 タイプワイドスプレー 危険物の類別非危険物
1箱(450mL)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコンスプレー EX
高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。 無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。 潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型 危険物の類別非危険物
1箱(420mL×30本)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐候、サビドメ 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マーキングスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。 乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×30本)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー比較試験テストにおいて、防錆性能を5倍まで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×30本)
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。 無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。 除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に 生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に 特性速乾 主な用途天井、浴室
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷