39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別Z-3 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0869 タイプ強力型 主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。 種別Z-2 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0851 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204 主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ強粘着 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番216-9312 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m)2200 塗布面積(m2)約4 吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オザワ工業スプレーボンド
白キャップ(弱接着)はアップリケの仮止め、捺染台・捺染板への生地の地張り、写植印画紙、版下の仮止め作業に使用します。赤キャップ(中接着)は生地と型入紙の仮固定、ポスター、ラベル張り、布、皮、カーペット、マット、敷物などのズレ止めに使用します。黒キャップ(強接着)は発泡ボード、ベニヤ板、金属板、プラスチック板など、ほとんどの材料を接着できます。
1本(430mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレー性良好。ロングタック(貼合せ可能時間(20℃)5~30分)、耐熱性に優れる
用途木、合板、メラミン化粧版、金属、硬質塩ビ、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着。内装工事、巾木の接着 成分エアゾールスプレー型クロロプレンゴム系溶剤系 アズワン品番64-8325-62
1個(430mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。 主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール トラスコ品番366-4899 白色 使用温度範囲(℃)-20~80 主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)10 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC、速乾 主なワークパーツ
1本(430mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ 粘着タイプ強粘着 トラスコ品番293-0102 黄色 不揮発分15% 貼合せ可能時間(両面)1分~30分 塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1) 吹出しパターン粗い帯状 噴射剤ジメチルエーテル 軟化点(℃)150(耐熱) 適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど はく離接着剤強度(kN/m)3.0 標準重ね塗り回数(回)1~3 建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

Clover(クロバー)布用スプレーボンド
接着剤が粒状に分散します。繰り返し貼り直しができ、仮接着した布の上からスムーズに縫えます。
容量(mL)220 アズワン品番62-4089-19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。 種別Z-1 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサン トラスコ品番447-5011 使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる 主な用途紙、布、プラスチックフィルム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

スプレー幅3段階調節可。 はり合わせ時間が長い。 強力型。
用途透湿シートの接着。 ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着。 主な用途透湿シート、ポリエチレン・ポリプロピレンシート 仕様ガス抜きキャップ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番322-9564 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.207L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

日本紐釦貿易スプレーボンド505
仮止めスプレーです。スプレーした時の嫌な匂いがなく、針のべとつきがありません。
容量(mL)250
1個(250mL)
1,598 税込1,758
翌日出荷

しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着 成分LPG(ノンフロン) 材質合成ゴム、ノルマルヘキサン 粘着タイプ強粘着
1本(220mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な接着力。硬い物の接着に。最高強度。
用途建築内装材、自動車内装材の接着、コンクリート、木下地へのプライマー等 エスコ品番EA920EA-5 タイプ強接着型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく 皮革製品にも使える 繊維の通気性を損なわない 大容量(傘:約4本分)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素 トラスコ品番489-8257 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)408 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素系はっ水剤 標準使用量傘4本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
689 税込758
当日出荷

簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。 生地を汚さず、型紙の伸縮もなく、繰り返し貼りはがしができます。
用途捺染作業の型紙の貼り付け 容量(mL)430 主成分アクリルゴム
1箱(430mL×20缶)
37,980 税込41,778
当日出荷

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素とシリコーンの力で長期間はっ水効果が持続 雨が多い日やアウトドアに最適 大容量(傘:約4本分)
用途衣類・スキーウェア・雨具・などの繊維製品のはっ水・防汚剤に 適合用途衣類・スキーウェア・雨具などの繊維製品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素・シリコーン系はっ水剤 トラスコ品番489-8265 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)384 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素・シリコーン系はっ水剤 標準使用量傘4本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
889 税込978
当日出荷

用途コンクリート、モルタルに発生した微細ひび割れの充填・ぼかし ひび割れ注入補修跡のタッチアップ 塗装下地ひび割れの充填・目潰し コンクリート、モルタル面落書きの塗りつぶし 成分無機系特殊粉体および帳微量粒子ポリマー 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(3本)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。 粘着タイプ強粘着 トラスコ品番775-7514 材質主成分:クロロプレンゴム 黄色 容量(mL)430 質量(g)450 2018年トラスコ掲載ページ3 1128
1缶
3,500 税込3,850
当日出荷

スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
用途吹き付け作業。 材質特殊鋼 ねじ【空気取入口ネジ】G1/4 最高使用圧力(MPa)0.69 本体質量(g)440 使用温度(℃)-10~60 パターン開き(mm)200 塗料噴出量(mL/min)230 塗料ノズル口径(Φ)2 空気消費量(L/min)145 取付ねじ【カップ】G1/4 カップ容量(mL)750 塗料供給方式吸上式
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。 タイプ再剥離タイプ、強力粘着 仕様合成ゴム系接着剤 成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。 粘着タイプ強粘着
1本(430mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期接着性良好。スプレー型。
用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。 主な用途木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス 成分クロロプレンゴム系溶剤形 淡黄色 タイプノントルエン 規格JIS A 5549 造作用接着剤 包装 粘度範囲(mPa・s)200~280 標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり) 不揮発分18.5% 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1缶(14kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンド・スプレーなどの収納に!木工用ボンドなど細長い物を持ち運ぶのに便利です。 ラッカースプレーなども蓋を使って底上げすれば便利に持ち運びできます。 ベルト通し部分はホック止めしているので、脚立などに仮置きができます。 キャップを先入れでスプレーなどの高さを調節。 多彩なベルト通し。
質量(g)約130 寸法(Φ×高さH)(mm)約170×85
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。 外観茶褐色 粘度(mPa・s)3.8 比重0.80 加熱残分(%)33 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセル 動画あり
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。 全長(cm)40 材質ニトリルゴム(NBR) 水色 厚さ(mm)0.12 粉有無粉無 エンボス加工掌、指先
1箱(100枚)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーボンド1815Dは抜群の耐水性、防錆性、耐荷重性能を持つスプレータイプの高耐水・防錆・潤滑グリースです。 増ちょう剤に塩基性カルシウムスルホネートを使用しているため、防錆性、極圧性、流動性などに優れた性能を発揮しています。
用途海浜地域や屋外施設の防錆・潤滑に:立体駐車場、昇降機、遊園具のチェーン・摺動・レール部、船舶外部など 過酷な接水環境・高荷重環境の防錆・潤滑に:排水処理設備、洗浄設備、建設機械、特殊車輌、スキー場リフトなど 輸出梱包、屋外保管時の防錆処理に 成分防錆グリース、イソパラフィン 淡褐色 ちょう度334 引火点(℃)58 滴点(℃)290以上 外観淡褐色 混和ちょう度352 危険等級 離油度(%)0.02 蒸発量(%)0.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の14インチモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」14インチの厚さは最薄部わずか4.55mm、重さ471g(※カバー込みだと724g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書 質量(g)カバー:253 消費電力(W)通常時8、最大15 寸法(幅W×高さH)(mm)321.21×192.8 定格1W×2 本体質量(g)471 表面処理ノングレア インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック コントラスト比800:1 解像度画像:1920×1080(Full HD) 入力インピーダンス4Ω×2 視野角170° スピーカー内蔵:2チャンネルステレオスピーカー 画面サイズ14インチ RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式なし アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色262K リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250 応答時間(ms)25
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス
キャッチコピー:簡単リアルなカップアイス作りキット。商品説明:いろいろなアイスの作り方説明付き!丸めるだけで簡単リアル!つぶつぶねんどのバニラッティを使ってダブルカップアイスを作ろう!デコレーションできるカラースプレー付。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入 セット内容チョコアイスねんど×1、バニラねんどアイス×1、透明カプセル×1、カラースプレー5g×1、つまようじ×1、アイスカップ×1、バニラッティシール×1、工作ボンド×1、綿×8 材質樹脂中空体、石粉、PP、綿 寸法(mm)完成品サイズ:約Φ76×H70
1セット
782 税込860
3日以内出荷

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用のモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」15.6インチの厚さは最薄部わずか4.7mm、重さ570g(※カバー込みだと950g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。オンオフで簡単に設定ができます。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
仕様●高さ調整:なし●標準消費電力:8w●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):W354.16mm×H210.90mm×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15W●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.25W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし サイズ15.6型 電源Type-C 本体質量(g)570 表面処理ノングレア コントラスト比800:1 解像度1920×1080 視野角170° ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m) 入力端子Type-C、HDMI スピーカーあり 2チャンネルステレオスピーカー 色(本体)ブラック パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBType-C
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

3Mホットメルトガンの塗布形状を変えるノズル
適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT 穴間隔(mm)32 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

凛とした佇まいの、手のひらサイズのがま口キットです。難しいステッチではないので一針一針、丁寧に刺し進めれば大和撫子なちいさながま口の出来上がりです。
仕様用意するもの:刺しゅう枠(8cm)、刺しゅう針、まち針、裁ちばさみ、糸切りばさみ、チャコペン、チャコペーパー、トレーサーまたはボールペン、縫い針、縫い糸、手芸用ボンド、霧吹き、アイロン、当て布、ラジオペンチ、目打ち、へたまたはつまようじ セット内容・表布…1枚・裏布…1枚・接着芯…1枚・口金…1個・紙ヒモ…1本・刺しゅう糸…3色・作り方説明書
1袋
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイアール総研エンジニアリング防錆潤滑スプレー(保護スプレー入り)
日常点検時の応急処置に最適な防錆処理!! 簡易防錆法は、「塩分吸着剤」を活用したSSI工法の考え方をベースに、露出鉄筋に対して応急的な小断面欠損修復型の補修法です。 コンクリート構造物・建築物・電柱などの露出鉄筋を防錆化し、併せて遮塩性を付与した修復材により、手軽な防錆処理を可能にしました。 本法は防錆スプレーと修復用の手もみモルタルの施工を原則とします。(手もみモルタルを使用しない場合は、保護スプレーを施工します) 防錆スプレーに含まれる「塩分吸着剤」が鉄筋の腐食を抑制します。 手もみモルタルに含まれる「塩分吸着剤」が塩分などの浸入を抑制します。
仕様防錆スプレー:付着強度:1.5N/mm2程度(鋼板下地)、防錆性・遮塩性:SSI工法用防錆ペーストと同等、施工可能面積:約0.5m2本(t=2~3mm)、手もみモルタル:圧縮強度:25~30N/mm2、付着強度:1.5N/mm2程度(建研式)、防錆性・遮塩性:SSI工法用遮塩モルタルと同等、施工可能面積:約0.03m2袋(t=10mm) セット内容防錆スプレー & Q ボンドが3本、保護スプレー1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量104mL 関連資料カタログ(0.44MB) 危険物の性状非水溶性
1箱(3本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)REVO ROCKET
REVO ROCKET(レボ・ロケット)。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重208g。ギヤ比 10.1:1 ロケットギヤレシオ。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。高耐久X-Crafticアルミフレーム。ソルトシールドピニオンBB。33mm スプール径。90mmカーボンハンドル&ビックフラットEVAノブ。ガルウイングサイドプレート。16lb-115m。10/1ベアリング
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):115m●ラインキャパ(14lb):130m 自重(g)208 ギア比10.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105 最大ドラグ(kg)8
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)