プレーンスポーク専用ネジ切り器。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質(適応スポーク)ステンレス、鉄
長さ(mm)(適応スポーク) 90以上
質量(g)400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
プレーンスポーク専用ネジ切り器セット。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
付属品(ダイスヘッド)C-707-13 / C-707-14 / C-707-15
適合(スポーク)#13/14/15、(スポーク形状)プレーン
材質(適応スポーク)ステンレス、鉄
長さ(mm)(適応スポーク) 90以上
質量(g)400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
ねじサイズBC2.3/2.0/1.8(56山)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
プレーンスポーク専用の転造ダイス。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。
材質切削工具鋼
外径(Φmm)25
C-700スポークネジ切器やC-701電動式スポークネジ切機で使用可能。
電動アシスト車や通学用自転車などのリペアにも対応します。
適合スポークサイズ/#13(外径2.3Φmm)
適合品番C-700/C-701/C-915
適合材鉄、ステンレス、チタン
ねじサイズBC2.3×56山
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
純正タイプスポーク&ニップルSET。
用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。
サイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
OEMリプレイスメント。光り輝くワイヤースポークは、レストアの重要ポイントであると同時に足廻りの印象をぐっと引き締めるドレスアップ効果も抜群です。
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別内径用(右勝手)
仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。
セット内容チップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0005 H06)×1本
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズ700C
前後区分後輪
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!!
従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。
転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!!
ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料(2.03MB)
付属品真鍮ニップル(#13):12個
材質スポーク(#12):ステンレス、ニップル(#13):真鍮
関連キーワード