59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質スーパーインバー 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)3 材質PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個 周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-30~45
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,900 税込19,690
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種別全ねじ 材質インコネル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スーパーユニット ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業スーパーユニット
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
1台
669,800 税込736,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
エコ商品
材質Alloy600(インコネル600相当品) 種別全ネジ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別 材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄) 硬度HRB75~95
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。 幅(mm)605 高さ(mm)780 タイプ50/60Hz 奥行(mm)420 電源コード(m)5 水タンク容量(L)10
1台
599,000 税込658,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

停電時にも安心便利な超大容量蓄電池。パソコン・中型TV・電気毛布等小型家電も充電!。複数機器が充電可能な、充実の出力端子!。ハイパワー 連続100W 最大150W。インバーター機能内蔵で、車のエンジンを発電機に変身させる!。ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!。充実した出力端子:USB 5個(通常タイプ 2個・QC3.0対応 1個・USB-C 1個 USB-C PD2.0対応 1個)に加え、DC12V 3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。強弱2段切替LEDライト付属。豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル(別売:40Wソーラーパネル等)3電源全て可能。大容量にもかかわらず、軽量(2.1kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。 その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み / 安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流) 付属品ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、出力用ケーブル(USBプラグ - iPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、取扱説明書 材質ABS 質量(kg)(約)2.1 種類リチウムイオン電池、容量:3.7V / 60000mAh(222Wh) 出力AC:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、DC:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A) 、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A) 入力付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max) 時間(約)付属ACアダプター 10~11時間 / 付属カーシガレットチャージャー 13時間 / 別売ソーラーパネル 20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で](フル充電まで) サイズ(mm)(約)213 × 167 × 108
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
種類スライド形 ストローク(mm)384 レール長さ(mm)500 定格荷重(N)147(1セット) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)508 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 ストローク(mm)297 種類リニア形 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 寸法A(mm)- 寸法D(mm)360 寸法B(mm)260 寸法C(mm)345 寸法Ls(mm)400 定格荷重(N)196(1セット) 質量(g/セット)328 寸法Lt(mm)297 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)3価クロメート
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 ストローク(mm)197 種類リニア形 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 寸法A(mm)- 寸法D(mm)260 寸法B(mm)160 寸法C(mm)245 寸法Ls(mm)300 定格荷重(N)196(1セット) 質量(g/セット)258 寸法Lt(mm)197 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)3価クロメート
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 種類スライド形 ストローク(mm)529 レール長さ(mm)500 定格荷重(N)147(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)1060 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷

超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 種類スライド形 ストローク(mm)229 レール長さ(mm)200 定格荷重(N)147(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)416 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 ストローク(mm)97 種類リニア形 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 寸法A(mm)- 寸法D(mm)160 寸法B(mm)- 寸法C(mm)145 寸法Ls(mm)200 定格荷重(N)196(1セット) 質量(g/セット)190 寸法Lt(mm)97 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)3価クロメート
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 種類スライド形 ストローク(mm)329 レール長さ(mm)300 定格荷重(N)147(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)628 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷

超小型スライドオーバートラベル(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えて双方向に移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 種類スライド形 ストローク(mm)15 レール長さ(mm)70 定格荷重(N)196(1セット) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
969 税込1,066
4日以内出荷

超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 ストローク(mm)397 種類リニア形 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 寸法A(mm)230 寸法D(mm)460 寸法B(mm)360 寸法C(mm)445 寸法Ls(mm)500 定格荷重(N)196(1セット) 質量(g/セット)420 寸法Lt(mm)397 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)3価クロメート
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 種類スライド形 ストローク(mm)429 レール長さ(mm)400 定格荷重(N)147(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)840 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷

SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。
POB 付属品インテグレーティッドトップキャップ 寸法(mm)90~130(10刻み) 材質アルミ合金6061 アングル(°)82 クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む) 質量(g)175(110mm) 仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。
POB 付属品インテグレーティッドトップキャップ 寸法(mm)90~130(10刻み) 材質アルミ合金6061 アングル(°)82 クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む) 質量(g)175(110mm) 仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

自動調節:1番強い信号以外の弱い信号を自動でカットするので、目的線の識別に最適です。手動調節:受信感度を任意に調整して固定できるので、壁内や屋根裏の配線路探索に最適です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ下でも、確実な探索を実現しました。
用途コンセントや端末に対応するブレーカーや機器類を確実に識別できます。ラックやシャフト・トラフ内の目的ケーブル上から瞬時に選定できます。壁内や天井裏の隠れたケーブルに一括送信できビル内の全配線路を探索できます。電話線・通信線に安全な非接触受信で配線ルートや端末機器の識別が可能 です。単線識別が可能でRSTの相順チェックやL1・L2の接続確認が行えます。ケーブル内の断線・短絡・低抵抗地絡箇所のピンポイント検出も可能です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ環境下の探索を実現 しました。 トラスコ品番687-5633 セット内容トーンプローブ、ケーブル探索機、モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース 電源(V)3.7リチウムイオン電池 距離(km)探索:7
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷

SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。
POB 付属品インテグレーティッドトップキャップ 寸法(mm)90~130(10刻み) 材質アルミ合金6061 アングル(°)82 クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む) 質量(g)175(110mm) 仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。 インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
消費電力(W)15 電球の種類LED 電源(V)AC100 保護等級IP66 点灯方式インバーター LED高輝度×5球 材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック 蛍光灯13W 明るさ(Lm)840
1本
19,880 税込21,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産 三菱ふそう 17スーパーグレート用アイラインフィルム 左右SET 各色 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
アンバー 適合車種三菱ふそう 17スーパーグレート (H29/5~)
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷

三次元立体曲面成型によるスポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。
仕様素材:ポリカーボネート(厚さ3.1mm/スモーク/ハードコート仕様) 適合スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

純正の形状を再現したウインカーレンズです。 スモークレンズ仕様 ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
主な適合車種スーパーディオ(AF27/28) リア用
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄) 長さ(mm)1000 伸び(%)12以上 引張強度(N/mm2)400~500
1本
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハイポネックススーパードス20
ワンウェイガスケット(特許)の働きでエンジン部に溶液が入らない。一旦セットしたら常に一定比率混合(安定したら混合精度)。2台直列連結で2溶液混合可能(リモートインジェクション)。ミキシングチャンバーを装備(効率の良い溶液混合)。混合比率設定は、見やすく使いやすい外部調整型(インジェクター)。低い圧力損失。簡単なメンテナンス。
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
硬度HRB75~95
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)