プロ仕様。軽量タイプ。歯数60Pだからザクっと切れる!。竹・笹・雑木・雑草と幅広く使える。強い埋め込み「埋込V型」
用途刈払い機用チップソー。
材質(台金)SK-5
刃数60
やや硬めの腰が優れた作業性を発揮
用途建築・壁装用
材質(柄部)ベニア合板
材質(刃)ステンレス
刃厚(mm)約0.34~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。
弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。
皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。
特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可
仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)
主成分変成シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)
オープンタイム(分)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。
低臭でクリーンな無溶剤タイプです。
幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。
混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。
垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。
耐久性に優れる弾性接着剤です。
シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。
冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。
付属品塗布ヘラ・ノズル
使用温度範囲(℃)-60~+120
主成分アクリル変成シリコーン樹脂
主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.135L
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。
屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。
溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。
装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃
被着材の素材シリコーン
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0
寸法W(mm)12.5
寸法θ40
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形
ベルト高さ(mm)9
ベルト上幅(mm)16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9
寸法W(mm)21.7
種類VベルトLC形
寸法θ40
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
主な用途金属、プラスチック、各種ゴム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
車の肌に優しく、水アカを瞬時に浮かす液化クリーナー。車のどの部分についてもOK。汚れを除去し、光沢力も抜群。少ない量でよく伸び、少ない力で簡単に汚れがとれます。塗りこんだ時に白いカスがでません
用途カークリーナー/水垢除去
付属品スポンジ・タオル・詰め替え容器
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
新車販売店 御用達商品!。愛用者向け20回分。固形ワックスから最大の難点とされている白いカスを取り除くことに成功した世界初の液化ワックス。1台わずか20mlで固形ワックス以上の効果。作業時間も5~10分と短時間。白いカスが出ないため、バンパー、モール、窓等全てに塗れます。最高級カルナバロウ1号が主成分のため、史上最強の光沢を放ちます
用途カ-ワックス/自動車ボディの艶出し
使用方法1.水に本品を混ぜ、タオルを浸し固く絞る2.ボディをなぞる3.乾拭きで仕上げ、ツルツルになっているか確認する
容量(mL)400(20回分)
主成分カルナバロウ1号
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
新車販売店 御用達商品!。固形ワックスから最大の難点とされている白いカスを取り除くことに成功した世界初の液化ワックス。1台わずか20mlで固形ワックス以上の効果。作業時間も5~10分と短時間。白いカスが出ないため、バンパー、モール、窓等全てに塗れます。最高級カルナバロウ1号が主成分のため、史上最強の光沢を放ちます。小売り用に比べカルナバ含有量が20%多く含まれており、グレードの差別化を図っております。
用途カ-ワックス/自動車ボディの艶出し
使用方法1.水に本品を混ぜ、タオルを浸し固く絞る2.ボディをなぞる3.乾拭きで仕上げ、ツルツルになっているか確認する
容量(mL)400
主成分カルナバロウ1号
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1本
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
新車販売店 御用達商品!。リピータ向け7回分。固形ワックスから最大の難点とされている白いカスを取り除くことに成功した世界初の液化ワックス。1台わずか20mlで固形ワックス以上の効果。作業時間も5~10分と短時間。白いカスが出ないため、バンパー、モール、窓等全てに塗れます。最高級カルナバロウ1号が主成分のため、史上最強の光沢を放ちます
用途カ-ワックス/自動車ボディの艶出し
使用方法1.水に本品を混ぜ、タオルを浸し固く絞る2.ボディをなぞる3.乾拭きで仕上げ、ツルツルになっているか確認する
容量(mL)140(7回分)
主成分カルナバロウ1号
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
新車販売店 御用達商品!。4回分のお試しセット・タオル付き。固形ワックスから最大の難点とされている白いカスを取り除くことに成功した世界初の液化ワックス。1台わずか20mlで固形ワックス以上の効果。作業時間も5~10分と短時間。白いカスが出ないため、バンパー、モール、窓等全てに塗れます。最高級カルナバロウ1号が主成分のため、史上最強の光沢を放ちます
用途カ-ワックス/自動車ボディの艶出し
付属品タオル
使用方法1.水に本品を混ぜ、タオルを浸し固く絞る2.ボディをなぞる3.乾拭きで仕上げ、ツルツルになっているか確認する
容量(mL)80(4回分)
主成分カルナバロウ1号
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
トラスコ品番114-6274
色透明
質量(g)140
容量(g)100
主成分変成シリコーン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量93mL
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材シリコーン
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。
片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
溶剤を使用しないので肉やせしません。
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、
発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、
コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。
付属品ヘラ
関連資料接着剤を選ぶ早見表
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
【汚れを落としながらフッ素ポリマーコーティング】。・長期耐久フッ素撥水コーティング。・ガラスコーティングメンテナンス。・ボディーの水垢、メッキクリーナー。・ベッドライトの黄ばみクリーナー。・タールピッチ、虫取りクリーナーにも。研磨剤が入っていないから安心です。「使用方法」。1.作業前に必ず施工表面のホコリやゴミなどを水洗いし、除去してください。2.施工面に本剤を吹きかけるか、ウエスに本剤をつけ全体に塗りのばしてください。3.表面が乾かないうちにウエスで汚れを落とすよう拭いて下さい。4.吹きあがったら仕上げに、艶出し用仕上げクロスなどで表面を磨くよう拭いて下さい
用途車・バイク・船舶その他の塗装面やプラスチック製品の汚れ落としと保護艶出し
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量336mL
関連資料(0.24MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
名入れ可強光度のポリウレタンコーティングにより強い防水機能を備えています。
色ゴールド
首廻り(cm)52
混率(%)ナイロン100
長さL×幅W(cm)150×120
身丈(cm)前:98
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒の混合比を高め、独自のレジンを用いて多目的用に解発された製品です。硬脆性材料や難削複合材の切断に威力を発揮します。
用途ファインセラミックスSiC、Si3N4等の難削材の切断に。
内径(mm)25.4
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。
テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。
屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。
厚さ(mm)0.6
使用温度範囲(℃)-20~80
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
テープ長さ(mm)100
テープ厚さ(mm)1.1
粘着タイプ超強力
基材アクリルフォーム
トラスコ品番542-3449
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着剤特殊アクリル系
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内外用
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
とっても目立つ!スーパービッグサイズ!
色ゴールド
セット内容本体×1
材質ABS
長さ(mm)リボン:870
質量(g)55
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約110×約15
包装形態PP袋入
アズワン品番64-9638-89
1個
¥382
税込¥420
3日以内出荷
名入れ可強光度のポリウレタンコーティングの強力な防水クロスです。
色ゴールド
首廻り(cm)52
材質ナイロン
袖丈(cm)80
後ろ丈(cm)80
前丈(cm)117
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
もらってうれしい!スーパービッグサイズ!
材質ABS
長さ(mm)リボン:870
色ゴールド
寸法(Φ×mm)本体:約110×厚み約15
形態包装:PP袋入
1個
¥382
税込¥420
10日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差h8
精度h7
ねじれ角(°)40
関連資料技術情報はこちら(75MB)
下地用のパテベラで一番薄く、なお弾力性が保てるように、研削してあります。
用途ジョイントパテ専用。
下地用パテベラ。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.3
強光度のポリウレタンコーティングの強化防水加工品です。ウォーターカット部分も同素材を使用しています。
色ゴールド
首廻り(cm)52
混率(%)ナイロン100
長さL×幅W(cm)90×90
後ろ丈(cm)50
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
表面がゴールド、裏面が赤色の豪華なメダル!
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約110×約15
長さ(mm)リボン:870
色表面:ゴールド、裏面:赤
1個
¥355
税込¥391
10日以内出荷
表面がゴールド、裏面が赤色の豪華なメダル!表面がゴールド、裏面が赤色の豪華なメダル!
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)(メダル)Φ110×120×18
色ゴールド&レッド
寸法(幅W×長さL)(mm)(リボン)860~870×30
1個
¥355
税込¥391
3日以内出荷
専用パット不要のパットレス構造。
耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため
フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能!
中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨
適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)3
砥材Z
外径(Φmm)105
仕様1枚補強
色緑
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
関連キーワード
1
2
次へ