251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼など
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)18 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)23 グリーン 長さ(m)40 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性 最高使用圧力(MPa)0.2 仕様補強ドラム トラスコ品番816-3741 使用温度範囲(℃)0~60
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


フレキシブル砥石 1枚補強 AC ハードタイプ 径103mm×厚さ2.8mm モノタロウ 定期注文
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)2.8 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
69 税込76
5日以内出荷

三重化学工業ミエローブ スーパーソフトG
エコ商品
手にやさしい3つの効果で作業快適。塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。
用途土木建設、農林・水産業、園芸用途などに 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨 厚さ(mm)2 シリーズスーパーグリーン
1箱(25枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


特殊配合で冬でもやわらかく、水の流れが確認できる止水型ノズル対応ホースです。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)20
1巻
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかさで選べるホワイトサムドレッジ。
材質ポリプロピレン 外寸(mm)130×105 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-10
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC グリーン 構造単層管チューブ 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.22 適合流体 サイズ(mm)15×20
1本
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1.5 ブルー 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオサンシャインスーパーソフト
エコ商品
極細糸を使用して製造した超ハイメッシュ防虫網のため、極小網目ながらも従来品と比較して通気性が格段にアップしています。
用途微小害虫トマト黄化葉巻病を媒介するシルバーリーフコナジラミの防除に最適です。 織り方平織 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)62 防除対象ハモグリバエ類、アザミウマ類、コナジラミ類
1巻
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷

綿のグランドに細いポリエステルの繊維をパイル状に編み込んだスポンジのようなタオルです。パイルの中にボディーソープを取り込む為、抜群の泡だちで、肌ざわりも超ソフトです。また泡切れもよく、すすぎも簡単な使いやすいタオルです。
用途浴用 材質ポリエステル70%、綿30% ホワイト 種類タオル 幅(cm)25 奥行き(cm)90
1個
499 税込549
4日以内出荷

軽くて暖かくて着やすいスーパーソフトガウン!ふわふわでボリュームたっぷりなのに軽い着心地。 お部屋でのくつろぎのひとときを快適に!細くて長い繊維「マイクロファイバー」を採用。 密度が高く伸縮性に優れています。寒い季節におすすめの暖か素材です。両脇ポケット付き
材質ポリエステル100%
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚くクッション性に優れソフトな握り心地。ウェットタイプ。長尺対応。吸汗。厚手。
材質ポリウレタン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1200×0.8
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハード(EUM-010)に柔軟性を持たせることで凹凸のある地形に追随し、よりフィット感のある施工を可能にします。 公園・駐輪場用芝生保護材 素早く、手軽に芝生を保護します。 エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。 また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。 更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。 安定した歩行と足元の安全に配慮します。 エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。 施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材 セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本 材質PVC 寸法(mm)15厚×530×530(施工時は500ピッチ) 質量(g)約670
1箱(8枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオサンシャインスーパーソフトQ
エコ商品
極細糸を使用して製造した超ハイメッシュ防虫網のため、極小網目ながらも従来品と比較して通気性が格段にアップしています。
用途難防除害虫用防虫ネット。 織り方平織 RoHS指令(10物質対応)対応 開口率(%)62 防除対象アザミウマ類、コナジラミ類
1巻
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーソフトRの腕カバー付き(手袋部の色はホワイトになります)です。手にやさしいロングタイプです。
用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にやさしい3つの効果で作業快適。塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。
用途土木建設、農林・水産業、園芸用途などに RoHS指令(10物質対応)対応
1双
528 税込581
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブル砥石 2枚補強 Z 径100mm×厚さ5.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等 仕様2枚補強 粒度36 厚さ(mm)5 砥材Z 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

地上15mまで救助可能:従来のソフトランディングを上回る地上15m、体重120kgまでの救助が可能になりました。 自立型で救助者も安全:自立型ですので、2人で取扱いが可能です。救助者に2次災害を与えることもありません。 軽量・コンパクト:小さくたたむことができますので格納に便利です。また、立ち上がった後に本体を移動する際にも2人で簡単に運ぶことができ機動性を発揮します。 安心感:丸い縁の円が避難者に対して降下目標となり、安心感を与えられます。
仕様安全弁:2個(動作圧力16kPPa/120mmHg)、排気孔:2箇所、気室形状:上面Φ240、底面Φ250のせつ円錐で構成される正六柱構造。、上面標識布:Φ2.0緑色、注気孔:逆止弁付手締め注気孔2個 トラスコ品番854-7338 材質表布・底面布:難燃・耐油PVCターポリン、側布:難燃PVCターポリン、気室布:ポリウレタン布 質量(kg)60 寸法(m)(1辺)2.4×(高さ)2/正六角形 空気量(L)約2400(14.7MPa・150kgf/cm2・8Lボンベ2本分)
1セット
3,298,000 税込3,627,800
120日以内出荷

山羊毛の様に生地に優しく、抜けにくいスーパーソフト。
毛丈(mm)45 材質(柄部)PBT樹脂 材質(毛)PBT樹脂毛(超極細) 耐熱温度(℃)70
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)15 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)20 グリーン 長さ(m)50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性 最高使用圧力(MPa)0.22 仕様補強ドラム トラスコ品番816-3740 使用温度範囲(℃)0~60
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

一般水道圧に優れた耐圧性を持っています 特殊配合で冬でもやわらかく、水の流れが確認できる止水型ノズル対応ホースです 耐圧 超耐寒 超弾力 半透明 ノズル可 検尺付 カット
仕様●サイズ(mm):18×24●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000586 アズワン品番67-4853-70
1巻(50m)
28,980 税込31,878
8日以内出荷

スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズです。
用途高圧釘打機と高圧コンプレッサ用
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

驚きの泡立ち、超もっちりの濃密泡がたまらない。お好みに合わせて肌ざわりを選べるボディタオルシリーズです。
材質ナイロン57% ポリエステル43% サイズ(cm)約28×100
1個(1個)
398 税込438
14日以内出荷

上下左右斜めなど、負荷方向が自由自在のラバートレーニング。投手等の肩のトレーニングに高齢者、女性向きのスーパーソフトタイプ。幅が15cmと広いため足などのリハビリ等、広い範囲に力を分散させることができます。軽くて、コンパクトにまとまるので、カバンに収まりやすく携帯性も優れています。トレーニングマニュアル付属。天然ゴムアレルギーの方は使用しないで下さい。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.15 イエロー 質量(g)50 寸法(幅Wmm×長さLm)15×200 アズワン品番68-6625-46
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
材質PBT先付ナイロン超極細 寸法(mm)全長260 毛先長45 幅50
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷

薄手素材に最適な不織布芯地です。ソフトでやさしい風合いに仕上がります。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途ブラウス、ワンピース、古布、ちりめん小物など 適合薄手素材 材質ナイロン85%、ポリエステル15% ホワイト
1袋
589 税込648
4日以内出荷

山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
材質PBT先付ナイロン超極細 寸法(mm)全長260 毛先長45 幅40
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

耐油性機能を持たせた裏布付オールコート手袋。手にやさしい3つの効果で作業快適。 塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。 塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。 裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。日本国内で生産。 サイズによって色が違います。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 材質樹脂部:塩化ビニール 原手:綿 入数(双)10 機能耐油、柔軟性、抗菌・抗カビ、消臭 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
材質PBT先付ナイロン超極細 寸法(mm)全長260 毛先長45 幅60
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

山羊毛の様に生地にやさしく抜けにくい刷毛です。
材質PBT先付ナイロン超極細 寸法(mm)全長260 毛先長45 幅30
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷