しつこい着色汚れや黄ばみの集中ケアに。清掃力が高いので、週2~3回、もしくは汚れが気になる時にお使いいただくことをおすすめします。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(120g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
頑固なタバコのヤニ・コーヒーやお茶などの色素よごれをこすり落とした後に、天然ハッカのさわやかな香りがする歯の消しゴムです。
虫歯予防のキシリトールも配合しています。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 発泡剤:アルキルグリコシド香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa安定剤:酸化Ti薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法医薬部外品
高速マイクロメーターにより、30,000回の音波振動を実現。添付の3種類のアタッチメントを使って、歯間のステイン落し、歯の表面の汚れ落し、そして歯ぐきのマッサージをより効果的に実現することを可能にしました。コ-ヒ-、紅茶やたばこのヤニ等の汚れ落しに効果的です。
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールロール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
コンパクトに収まる、ロールアップケース。
まち付で工具を入れやすいポケット。
落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
寸法(mm)540×290(広げた状態)
材質(本体)ポリエステル
質量(g)270
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥769
税込¥846
当日出荷
名称Polyethylene glycol 200
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH
比重d≒1.12
化学組成HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0065-82
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量(平均分子量180-220)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号25322-68-3
別称PEG 200
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。
薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。
薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。
すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。
見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズOra2(オーラツー)
アズワン品番64-1218-17
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(140g)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個(40g)
¥479
税込¥527
翌日出荷
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
気になる歯の着色を浮かせて落とし、つきにくくする。本格的ホワイトニング。
シリーズリステリン
商品タイプボトル
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪
規格DOT4
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルード
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
美白歯みがきのアパガードが、リニューアル。独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」が、エナメル質を整えて、虫歯を予防。さらに、ヤニクリア成分をダブル配合(PEG・PVP)。
落ちにくいヤニをしっかり除去するスモーカーケアタイプで、すっきり白い歯へ。
シリーズアパガード
医薬品医療機器等法医薬部外品
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT4
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
独自の「高密着フッ素処方」+3つの薬用成分が口内のトラブル原因をトータルにケアする薬用ハミガキ。「フッ素+コーティング剤」がエナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぎます。「酵素」が歯垢を分解・除去。「TPP」が歯石の沈着を防ぎます。「LSS」が原因菌を殺菌し、ムシ歯・口臭を予防します。歯垢除去効果を高める「清掃スクラブ」配合。
シリーズクリニカ
美白歯みがきのアパガードが、リニューアル。独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」が、エナメル質を整えて、虫歯を予防。プレミオは、「薬用ハイドロキシアパタイト」を高配合したプレミアムタイプで、ときめく白い歯に。
シリーズアパガード
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
本体、ベルト側ともに強力マグネットが付いているので、鉄素材面に簡単に取り付けることができるベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに適しています。ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。ベルト受け金具が付属しています。鉄以外の面であれば付属のスチール板を設置面に取り付けてご使用ください。
付属品スチールプレート(大)(小)各1枚、スチールプレート取り付け用カールプラグ、ビス各6本
材質本体/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル
幅(mm)94
厚さ(mm)130
取付マグネット
質量(g)500
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(m)5
縦(mm)145
使用条件ベルトは5m以上は引き出さないでください。故障の原因になります。
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
ゴムのりがいらないのり付パッチです。
セット内容Φ25mm:3、Φ45mm:1、23×23mm:3、30×23mm:2、50×30mm:1、紙やすり:1
材質ウレタンフォーム
1セット
¥329
税込¥362
翌々日出荷
主な適合純正品番22886MB4305
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
用途電材屋様向け 各種ラック・電路指示金具等に
トラスコ品番407-3657
セット内容PRW-3L、ECS-10・12・13・14・17L
質量(g)650
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10
量子化誤差±1mmカウント
測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
簡単に組み合わせができる拡張テーブル&タイヤステップをトランク部分に固定できるマウントキット&便利な収納キャリングバッグの3点セット。販売備考:モデュラータイヤステップ専用の拡張テーブルとハッチマウントキットとキャンリングバッグのセットです。※タイヤステップは含まれておりません。
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10
量子化誤差±1mmカウント
測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)。電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。測定面は超硬合金チップ付き
定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。電池蓋の開閉がより簡素化。MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。
測定範囲(mm)20~30
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10
量子化誤差±1mmカウント
測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
電池寿命約5年(通常使用時)
リード(mm)10
関連キーワード
1
2
次へ