1コマずつ単独でふたが開きます。
小物・薬などの収納に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリア
高さ(mm)26
奥行(mm)36
有効内寸(mm)(1コマ)20×29×20
なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を整理収納できます。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切りあり
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕切板が固定しているタイプです。
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)5
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)10
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)38
質量(g)376
奥行(mm)210
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×38
仕切板21((小)×20枚、(大)×1枚)
仕切数(個)最大24
仕切り(小)×20枚、(大)×1枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法・奥行(mm)188
有効内寸法・高さ(mm)30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
なくしやすいネジ等小物の整理整頓に。
仕切りが2枚付いた整理ケースです。
仕様可動式の仕切り2枚付き
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)40
奥行(mm)162
仕切数(個)12
仕切りあり
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
色クリア
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
材質(止具)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(仕切板)ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
モノタロウ
¥638
税込¥702
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。
持ち易いボディ型ハンドル。
蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー
色クリア
ケース両面に収納可能。仕切版が自由にセットできます。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認ができます。
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
パーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。
耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。
家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。
取り出しやすい4面アール加工です。
色クリア
材質コーポリマー
電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
色クリア
高さ(mm)40
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)35
細部まで使いやすさにトコトン拘った
これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。
用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能!
底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい!
移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
材質ポリプロピレン
高さ(mm)78
質量(g)900
奥行(mm)290
仕切板15
仕切数(個)(最大)18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60
仕切りあり
収納量(最大)8kg
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
積層段数7段まで
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
アイテムに合わせて、細かく収納できます。人間工学に基づいた、取り出し易い4面アール付。ポケット等にも収まるコンパクトタイプ。バックル、ヒンジが出張りのないスマートフラットタイプ。吊り下げに便利なストラップホール付。すべて別部品使用で耐久性バツグン。収納し易いコンポーネントタイプ。
材質コーポリマー
色クリア
高さ(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)16
一体式止め具で、一発開閉が可能になり、時間のロスがなくルアー・ワーム・小物等を取り出せます。
仕切りをリブに差し込め、なおかつリブの間にも差し込めることにより、3.2mmという驚異的な細かい間隔で仕切ることができます。
色クリア
高さ(mm)40
材質(本体)ポリプロピレン
寸法A(mm)40
仕切り可変
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)35
材質(仕切板)ポリプロピレン
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
便利な両面ダブル収納ケース。用途に合わせて自由に移動稼働な仕切板24枚付き。
材質本体・フタ・仕切板:ポリプロピレン
質量(kg)約0.8
色ブラックグリーン
高さ(mm)89
奥行(mm)261
仕切りあり
収納量約2(片面:1)kg
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)197
有効内寸法・高さ(mm)40
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)2
たっぷり入るジャバラタイプの母子手帳ケース。乳幼児医療証や保険証など必要なものだけ手軽に携帯できるセパレートケース付き。表面はマットな風合いのPEVA加工で汚れのケアがしやすく衛生的。落ち着いたカラーリング。おむつポーチ(別売)とセットで揃えるのもおすすめ
用途母子手帳ケース、おくすり手帳ケース、カード入れなどに。マルチケース/パスポートケース/ジャバラ式/乳幼児医療証/保険証/診察券/お薬/通帳/印鑑/パスポート/収納/収納グッズ/かわいい/可愛い/おしゃれ/オシャレ/お洒落/ムーミン/キャラクター/北欧
材質表地:ポリエステル100%(PEVA加工)、裏地:ポリエステル100%
寸法(cm)セパレートケース:10×0.5×14、母子手帳ケース:22×2.5×15
ポケットは天板横に取り付け可能で、ダストボックス等として使用できます。
セパレートケースは引き出し内を小分けできます。
中学校3年 化学変化と電池
セロハン(ビスキングチューブを利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。
ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。
溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、銅板、亜鉛板、電極板ホルダー、セロハン(ビスキングチューブ)約250mm、収納ケース
1セット
¥3,850
税込¥4,235
3日以内出荷
・防水ケースにポケットをプラス。・ICカードを入れたままタッチ決済ができる。・防水保護等級『IPX8』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)
材質ABS / PVC
質量(g)約 146(パッケージ込み)
本体質量(g)約 63※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×15×230
対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 170(H)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)約90×100
取りだす、調理する、収納する、の各シーンで女性が思う使いやすさピッタリのサイズとフォルム。
自分の置きたい場所にちょい置きできる。
ケースの裏には磁石と吸盤付。
洗いやすいセパレート式。
材質ステンレス刃物鋼/ABS樹脂/フェライト磁石/塩化ビニル樹脂
寸法(mm)165×77
質量(g)100
アズワン品番64-3673-99
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質セパレートタイプ引戸錠専用の鎌錠ケース本体
AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
FCCとCEを取得しています。
アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
幅(mm)63.7
色白
高さ(mm)9.7
質量(g)約75(電池含む)
規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)
適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
機能読み取り/書き込み/ロック/消去
読取(mm)約1000
インターフェースMFi on Lightning
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
充電時間約2時間(内蔵バッテリー)
動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
送信出力250(特定小電力)
保存環境-20~60℃、10~95%RH
耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)
周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)
充電方式Magconnケーブル
キー2トリガキー
偏波円偏波(アンテナ内蔵)
稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回
商品タイプスマートフォン装着型
読取方式レーザー
必要なときにさっと手に取れる、”side(サイド)”シリーズのキッチンペーパーケースです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能で、高さが調整できる上下セパレート式です。
用途忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。 。シートタイプのキッチンペーパーやペーパータオルが収納できるケースです。 。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 。本体は上下セパレート式。収納するペーパーのサイズに合わせ、マグネットの貼り位置を調節できます。 。手に取りやすい位置に設置できるから、使いたいときすぐ取り出せます。 。横向き・縦向きどちらの向きでも使用可能です。 。シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 。※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。 。※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。 。※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質スチール、マグネット、シリコン
質量(kg)約0.67
色ホワイト
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約252×82×61(片側)
適合寸法(mm)シートタイプのキッチンペーパー。ペーパータオル幅約250×奥行約80まで
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース
質量(g)890
本体寸法(mm)340×115×50
最大切断径(Φmm)35
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース
質量(g)890
コード長さ(m)1.3
本体寸法(mm)340×115×50
最大切断径(Φmm)35
1セット
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。
秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。
また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。
バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。
本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業
仕様(切断本数)約200本
付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース
本体質量(g)940
コード長さ(mm)1300
最大切断径(Φmm)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。
秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。
また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。
バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。
本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業
仕様(切断本数)約200本
付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース
本体質量(g)940
コード長さ(mm)1300
チェーンスピード(m/s)13
充電時間(分)約45
最大切断径(Φmm)100
バッテリー寿命約5000時間
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
大きく張り出さず目立ちにくいパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。
エリミネーターのフレームデザインをオマージュしたパイプレイアウトで車両にマッチ。
取り付けのしやすい左右セパレート構造でマフラーを取り外すことなくエンジンガード装着が可能。
剛性アップのため左右を連結するビームを採用。
Φ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様LVSケース錠/横長角座(セパレート)
タイプ樹脂製カバー
仕上クローム
適合扉厚(mm)33~40
バックセット(mm)51
1組
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
GB350/Sをカフェレーサースタイルに
セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるための、パーツ一式セットです。
ショートケーブルも付属しているため、これ1つで全て揃いハンドル周辺もスッキリ。
低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定。
純正のヘッドライトとウインカーはそのまま装着可能です。
ハンドルロック可能で保安基準もクリア。
汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーの装着可能(ハンドル内径Φ16.5)でハンドルのスイッチBOX回り止め用穴を加工済。
ローダウンキット(品番:30127)と同時装着することで、よりカフェレーサースタイルに。
GB350/Sをセパハンでカフェレーサースタイルに
低すぎないハンドルポジションで、長時間の走行でも疲れにくい高さに設定
純正ヘッドライト、ウインカー併用可能
セット内容トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、ハンドルストッパー、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ブレーキホース
適合車種GB350/S(21-22)[2BL-NC59]
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
適合規格Apple MFi/FCC/CE
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
光源赤色LED
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH
充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー)
充電方式Magconnケーブル
キー2トリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-020Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
各種1次元バーコードに加え、2次元バーコードのPDF417、QR Code、Aztec、RSS、Compositeや、アメリカやイギリス等の郵便用バーコードへも対応しています。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
適合規格Apple MFi/TELEC/FCC
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
光源赤色LED
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
充電時間約2時間(内蔵バッテリー)
動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
検知距離(m)【読み取り距離】50~760mm(1.97"~29.92")
保存環境-20~60℃、10~95%RH
充電方式Magconnケーブル、DC充電ケーブル
キー2トリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)ピッチ:±60° 、ロール:360°、スキュー:±60°
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
ジェットセッター60Sは、釣り好きとしても有名な世界的ヴァイオリニスト、。葉加瀬太郎氏に監修いただいた旅するライトバーサタイルスピニングロッド。ジェットセッターシリーズで最も人気の高く、楽しいロッド、ジェットセッター60Cをベースにスピニングモデルへ。トラウトやバス、海では小型の青物まで、どこのフィールドでも遊び相手が見つかる60C譲りの楽しいアクションとなっております。ブランクスにはあの名曲「情熱大陸」のメロディーが葉加瀬さん手書きの楽譜でデザインされ、セパレートグリップ部分にはサインも。ロッドケースも専用のケースを作成。ロッドのカラーに合わせた高級感のあるビーガンレザーを使用し、。内装は楽器ケースをオマージュした起毛素材で所有感あるデザインと致しました。ガイドは、JetSetter64Sや80Sと同様、マイクロウェーブガイド仕様となっております。
仕様使用ライン:~1号(PE) ~10lb(ナイロン、フロロカーボン)、使用ルアー:~10グラム(推奨)
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
3本継ぎ、仕舞寸法が55センチのULスピニング、そして、とてもコンパクトになるパックロッドです。日本の渓流から湖沼、波止などでの釣りが楽しくなるジャパンスペシャルです。軽量クラス、7グラムぐらいまでのルアーやリグをキャストすることができます。この軽快機敏なジェットセッターを収めるために、グリーンで描かれた世界中の肉食魚(プレデター)たちが描かれたケースが付属しています。ジェットセッター46Cは、セパレートハンドル(セカンドグリップ)つきのロッドであった。偶然にも、同時期にできあがってきたクプアス49と調子は若干違うものの、スタイルが酷似していた。これではツララのロッドワークにおいて、近似しすぎるということ、またジェットセッター46Cが求めていた。「腕の延長のような竿」というところにおいて、セパレートハンドルは不要であるということで大きくスタイルチェンジしたのです。ジェットセッター46Cはその後、大きく変化を遂げベイトフィネスロッドとして、コンパクトなパックロッドとして完成。そして、当初の計画では46Cのスピニングバージョン、誰もが扱いやすいスピニングリールを装備できる[Young Blood](幼きものたち)が。釣りができる、遊ぶことができるものを作ることになっていました。スピニングロッドであり、誰もが扱いやすくするために、参考にしたのはジェットセッター46Cの初期プロトでした。ジェットセッターは大人が遊ぶためだけのロッドシリーズではありません。世界を巡る架け橋であり、人と人とをつなげる橋でもありたい。5フィートという長さを選択したのは、3歳以上の子供であればなんとかキャストやリトリーブができる長さであるから。子供たちが使えるように、父や母が我が子と釣りという遊びができるよう。釣りを通じて、子供との時間を過ごせるように、そんな思いを込めたプロダクトでもあります。
仕様調子:ULクラス、長さ:5フィート(約1メートル52センチ)
付属品専用ロッドケース(プレデターケース)
適合ライン:0.4~0.8号(PE)、6ポンド以下(ナイロン、カーボン)
質量(g)ルアー(ストライクゾーン):1~5、乾燥:79(平均値)
継数(本)3
仕舞(cm)55
適合ルアー質量(g)0.1~7
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ