40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 バルブ用パッキンの中では最も経済的です。
用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。 適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く) 最高使用圧力(MPa)3 最高使用温度(℃)180
1巻(3m)
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 使用温度(℃)(安全)400 最高使用温度(℃)550 繊維径(μm)9 密度2.52 融点(℃)840 熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550
1個
9,950 税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用 適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)15 許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)260 使用pH範囲2~13
1巻(3m)
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


仕様材料 = ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン最高使用温度 = +500℃長さ = 30m直径 = 25mm難燃性 = Yガラスロープ. ガラスロープ被覆材は中心コアがガラス繊維の砕片製 表面加工した連続フィラメントガラス糸のオープンな袋編みで被覆 熱伝導性が低いため、最適かつコスト効果の高い配管絶縁方法 このタイプの製品は高温になる煙道のシーリング及びコーキング用にも使用可能 最大動作温度: +550 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,710 税込45,881
翌々日出荷

グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。
用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。 特性耐薬品性、耐熱性 適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く) 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)400(酸化雰囲気中、空気中)、600(非酸化雰囲気中) 使用pH範囲0~14
1巻(3m)
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(30m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合します。 カッティングが容易であり、切り口がバラケじくいため、バンドリングが容易です。 PTFE100%っで、潤滑剤を含んでいないため、酸素用ラインに適用します。
用途食品・医薬プラント用バルブ。酸素用バルブ。
1巻(3m)
6,198 税込6,818
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用 適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(機器用)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。 構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。 炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。 加熱後も強度・柔軟性を維持します。 酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)
タイプ超耐熱チューブ 長さ(m)10 常用温度(℃)1000 使用限界温度(℃)1200
1巻
17,400 税込19,140
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
用途低・中周速回転用 特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ 適合流体(第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)10 許容PV値(MPa・m/s)6.4
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様接着剤なし 材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃)900
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用 適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)20 許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。 耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。
用途腐食性流体、低・中周速回転軸用 特性耐化学薬品性 適合流体(第1推奨製品)酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.6 pH値0~14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)5 許容PV値(MPa・m/s)4.9
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。 これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用 材質(ガイドスロット)ポリアミド 幅(mm)158 高さ(mm)57 材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド 質量(g)65 タイプ両刀 奥行(mm)58 使用砥石ファインセラミックス アズワン品番65-1225-47
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など) 断面タイプ正方形
1巻(30m)ほか
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。※アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維
仕様●太さ:120mm●長さ:5m●被覆材:SUS線●被覆材の最高耐熱温度:550℃ アズワン品番67-2190-68
1巻
389,800 税込428,780
10日以内出荷

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。※アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維
仕様●太さ:15mm●長さ:30m●被覆材:SUS線●被覆材の最高耐熱温度:550℃ アズワン品番67-2190-58
1巻
57,980 税込63,778
10日以内出荷

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。※アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維
仕様●太さ:60mm●長さ:30m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃ アズワン品番67-2190-54
1巻
329,800 税込362,780
10日以内出荷

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2つの砥石で切れ味復活 ステンレス・鋼・割込包丁だけではなくチタン・セラミックの包丁も研げます。
材質ABS樹脂(本体)、TRP(滑り止め)、ダイヤモンド・アルミナ系セラミック(砥石) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)120 タイプ両刃 本体寸法(mm)タテ178×幅42×奥行き55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×52×58 本体質量(g)90 使用砥石鉄(ダイヤモンド電着)メッキ仕上 耐熱温度(℃)(本体)80、(フタ)120℃、(ゴム足)180 材質(フタ)ポリカーボネート 材質(ゴム足)ゴムシリコン アズワン品番64-4069-80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
1巻
369,800 税込406,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●太さ:40mm●長さ:30m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃ アズワン品番67-2190-52
1巻
129,800 税込142,780
10日以内出荷

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。*アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●太さ:80mm●長さ:20m●被覆材:SUS線●被覆材の最高耐熱温度:550℃ アズワン品番67-2190-66
1巻
579,800 税込637,780
10日以内出荷

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●太さ:100mm●長さ:10m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃ アズワン品番67-2190-56
1巻
459,800 税込505,780
33日以内出荷

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●太さ:30mm●長さ:30m●被覆材:SUS線●被覆材の最高耐熱温度:550℃ アズワン品番67-2190-61
1巻
109,800 税込120,780
10日以内出荷

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
1巻
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
1巻
54,980 税込60,478
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●太さ:30mm●長さ:30m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃ アズワン品番67-2190-50
1巻
84,980 税込93,478
10日以内出荷

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。*アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●太さ:50mm●長さ:30m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃ アズワン品番67-2190-53
1巻
199,800 税込219,780
10日以内出荷

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●太さ:25mm●長さ:30m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃ アズワン品番67-2190-49
1巻
65,980 税込72,578
10日以内出荷

。アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。※アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
1巻
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。※アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
1巻
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 33 DB 2WAY(F+R)カンパ
すべてのライダーのために設計された33mmプロファイルが加わり、BORA WTOファミリーはさらに強化されました。 コーナーから立ち上がる際の厳しい加速、平地での効果的な巡行走行、過酷な山岳コースでのゴールなど、様々なシチュエーションで大きな恩恵を受けることが可能です。 33mmのプロファイルは目に見える大きなアドバンテージを生み出します。 開発の段階で行われた風洞実験では、ロープロファイルにもかかわらず、通常のホイールに対し45km/hで7.5Wもの驚くべきエアロ効果を記録しました。 BORA WTO 33には優れた回転性能を誇るUSBセラミックベアリングと、独自に開発された楕円形状のダブルバテッドスポークによって最適化されたG3スポークパターンが採用されています。
1ペア
399,800 税込439,780
6日以内出荷

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ接続金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)