本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するセルシン信号ライン用の高性能避雷器です。(セルシン信号の場合は2台使用)
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
絶縁抵抗(MΩ)100以上
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1組(2台)
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。
材質アルミニウム
長さ(mm)41.5
材質/仕上アルミニウム
質量(g)約397(約330)
外径(Φmm)60
周波数(kHz)300
許容回転数(min-1[r.p.m])6000
保護等級IP50
使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)20
起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
各種認証CE
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)約200g
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造薄形プラグイン
精度基準:±0.1%
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC
入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。
温度特性係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能
ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数4
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.6
材質(甲)メリヤス
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC/DC接点信号ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
絶縁抵抗(MΩ)100以上
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
指先補強。摩擦に強いです。ソフトな質感と優れた耐久性があります。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事、日曜大工。
厚さ(mm)0.6~0.7
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)人工皮革(補強部:合成皮革)
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
電子回路のチェックや設備の保守点検に最適なオシロスコープです。
仕様(外部トリガー)利用可能、(保存長)6kポイント/チャンネル毎、(タイムベース範囲)5ns-5s/div、(タイムベース精度)100ppm
付属品パソコンデータ転送可能USB
質量(kg)1
電源(V)100-240(50/60Hz)
精度(DC縦軸)±5%
感度(縦軸)5mV-5V/div
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×157×120
分解能(縦軸)8ビット
レンジ±50V(500mV~5V)、±2V(5mV~200mV)
サンプリング100MS/S
入力インピーダンス1MΩ±2%
トリガーオート/フリーラン/シングルショット/エッジ/ビデオ
カップリングAC・DC
最大入力電圧300V CATⅡ
画面サイズ7.8インチ
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源100V AC
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
指関節のマチ部分と伸縮ジャージで手にフィットします。手の平の縫い目がなく破れにくいです。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
厚さ(mm)0.65
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。
3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。
18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。
USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。
SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形更新レート:10000wfms/s
質量(kg)約0.6
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×38
ディスプレイ3.5インチLCD
メモリ長さ8K
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
構造薄形プラグイン
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76
電源電圧(V)公称24DC
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
電流容量(mA)22 DC以下
適合作物かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
農林水産省登録第(号)6005
毒劇区分普通物
1本(40mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
用途一般包装用(軽量品に表面保護)
種別緩衝材(エアー)
質量(kg)約7
1本当りの質量約1.4kg
1パック(5本)
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
仕様CM-41X、CM-42X標準付属電極 MM-43X、CM-41X、CM-42X用
ケーブル長(m)1
1個(1個)
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
新紙幣対応・非対応の案内表示に!対応状況に合わせて張替ができます。しっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途セルフレジや券売機などに貼ることによって、新紙幣に対応しているか表示することができます。また、1シートに対応・非対応の2種類のデザインがあるため、状況に合わせて貼り替えができます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しており屋外での使用にも適しています。
材質ホワイトPETフィルム
寸法(mm)A4/210×297
入数(枚)1
使用温度範囲(℃)-20~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R12
セット内容ZN1(11Φmm):596193-6100、ZN2(6Φmm):596193-5500、ZN4(15Φmm):596193-6000(各20個)ZN3(11Φmm):596193-8000、ZN6(14Φmm):596198-7100(各10個)ZN5(8Φmm):596193-8100、ZN7(9Φmm):596198-5600、ZN8(16Φmm):596193-9300、ZN9(18Φmm):596193-2600、ZN10(22Φmm):596193-1800(各5個)VC-R12:バルブコアー(5個)
タイプゼクセル新型
1セット(110個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
貼ってはがしてまた貼れるフィルムタイプの初心者マーク。ノリを使っていないのではがした際にノリ残りがありません。アルミボディの採用でマグネットがつかないプリウスにおすすめ。ガラス面の内側にも、外側にも貼れます。道路交通法適合品
用途初心者マーク
タイプフィルム
質量(g)8
サイズ(mm)H185×W116×D1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
玄関の下駄箱の下に差し込むタイプの、浮かせる伸縮シューズラック。
大人用のシューズ・サンダル・ヒール靴など2~4足収納可。
自立しないほうきやトングなどの長い物の収納にも。
左右のフックを下駄箱の下に差し込むだけ。
傘や掃除用具などを引っ掛けて収納もOK。
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)820
段数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5~80×20.5×15.5
内寸(cm)収納部:幅45.5~79.5、バーの距離:12、高さ:10.5
『布団も干せる伸縮式コンパクト物干し台』は、その名の通り、布団から洗濯物まで幅広く干せる便利な物干し台です。使用しない時はコンパクトに折り畳めるので、収納場所に困りません。 竿の長さが伸縮するため、洗濯物の量に合わせて調整できます。X字型の支柱が地面にしっかりと固定され、安定感があります。布団だけでなく、洗濯物も大量に干すことができます。錆びにくいステンレス製で、長くご愛用いただけます。シングルからダブルサイズの布団まで、スペースに合わせて干すことができます。
用途布団干し、洗濯物干し、シーツ干し、毛布干しに。
その他保証書なし
縦(cm)(収納時)125(使用時)112
横(cm)(収納時)81(使用時)125~195
奥行き(cm)(収納時)11(使用時)61
商品状態組立式
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
付属品キャスター×4個(ストッパー付き)、竿×3本
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)(約)6
色ホワイト
耐荷重(kg)(約)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80~140×62×105~175
干す量最大でシャツ類が38枚、フェイスタオル5枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約9×62×105
電源ONから30秒で抽出OK クイックヒーター
ケトル代わりにも使える お湯専用抽出口
濃いコーヒーも楽しめる ストロングモード
美味しさ引き出す じっくりコントロール抽出
質量(kg)3.8
電源(V)交流100 (50-60Hz 共用)
消費電力(W)1350
タンク容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×31.8×30
使用後立たせて乾燥できる、シリコン製のシンクマット。シンクのキズを軽減します。
クッション性が良く、食器の割れや不快な音を防ぎます。耐熱温度200度。 熱い鍋やフライパンからシンクを守ります。
材質シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.8×31.8×0.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
コンパクトサイズと伸縮機能を揃えている水切りラックです。
用途キッチンの水回りに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42~62×24×13
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
上段部は両側が伸縮するので丈の長い衣類も干すことが出来ます。バスタオルが5枚干せるタオル干し付。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)2.5
色ライトグレー
サイズ(cm)84~138×54×87.5~145
耐荷重(kg)12
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
食器やシンクを保護、使用後立てて乾かせるシンクマット。
熱に強いため熱い鍋を置いてもOK。クッション性の良いシリコン製。
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.9×26.9×0.6
質量(g)230
耐熱温度(℃)200
かじって壊せる小鳥のおもちゃ。安心自然素材をハンドメイド、。壊しやすい柔らか牧草トイ。小型インコ、中型インコや小型フィンチなどの小鳥用おもちゃです。牧草の束がたっぷりの大きなタッセルヒモで結んでも、とまり木に通しても!
材質ネピアグラス ココナッツ繊維
寸法(mm)80×100
対象文鳥等の小型フィンチ、セキセイインコ等の 小型インコ、コザクラインコ・オカメインコ等の 中型インコ(成鳥)
サイズ(mm)【ヒモ】400
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
タッセルの中心に最適なポリエステル100%の不織布芯地です。
材質ポリエステル
置く場所を選ばないコンパクトでシンプルなデザイン。。選べる2種類のフォルムと多彩なカラー。。エコモード搭載。。水タンク容量 0.6L。。消費電力 1260W
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口600mmタイプの洗面化粧台オーラのキャビネット+洗面ボウルカウンター部分。
陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
間口(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×505×850(ボウルあふれ面まで)
材質(扉)低圧メラミン化粧板
使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンター
ボウル容量(L)6
丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口750mmタイプの洗面化粧台
陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
化粧鏡は、照明なしの一面鏡タイプです。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
仕様【化粧鏡】MM450N(一面鏡・LED照明なし)
間口(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×505×1900
材質(扉)低圧メラミン化粧板
使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンター
ボウル容量(L)6
丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口900mmタイプの洗面化粧台
陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
化粧鏡は、照明なしの一面鏡タイプです。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
仕様【化粧鏡】MM450N(一面鏡・LED照明なし)
間口(mm)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×505×1900
材質(扉)低圧メラミン化粧板
使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンター
ボウル容量(L)6
関連キーワード
1
2
次へ