98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メチルセルロースは、塗り壁の保水性や作業性などを向上させる「糊」のようなものです。 粉末で水に溶けやすく、乳化剤や安定剤、保水剤として食品添加物としても使われている製品です 粘性や成分によってもその種類は数多くありますが、一般的に左官材料の作業性向上にはこの【汎用品】がお勧めです。 【高粘品】は少量で高い粘性を出すことができるメチルセルロースでも上質タイプになります。 少し作業中の乾燥を遅らせたい(保水性)時や作業性を向上させたい時など、製品により添加料は変わりますが、1%~2%(入れる塗り壁の重量比)を目安にお使い下さい。
容量(g)500 成分セルロース誘導体 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾タイプ。密着性バツグン!!
用途釣具、ルアーメイキング、木工工作用 クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500cc)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0% 性状類白色水溶性粘稠液体 農林水産省登録第(号)20388 適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ 毒劇区分普通物 剤形液剤
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。 冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。 食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。 お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤 賞味期限製造後2年
1箱(2.5g×10包)ほか
329 税込355
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
仕様●サイズ:4号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.06g/0.21cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約12×直径 約5mm アズワン品番65-8762-97
1箱(60個)
619 税込681
8日以内出荷

中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプ
仕様●サイズ:3号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.12g/0.28cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約14×直径 約6mm アズワン品番65-8762-96
1箱(60個)
619 税込669
8日以内出荷

中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
1箱(60個)
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプ
仕様●サイズ:0号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.4g/0.68cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約22×直径 約7mm アズワン品番65-8762-93
1箱(60個)
619 税込669
6日以内出荷


。中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
1箱(60個)
619 税込669
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時にご利用下さい。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください (水溶液は入れることができません。また作り置きする事はできません)。透明色のカプセルです。
材質ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン サイズ3号 内容0.12g / 0.28cc 直径×長さL(Φmm×mm)【カプセル】6×14 アズワン品番69-3902-60
1箱(1000個)
9,598 税込10,366
7日以内出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称寒天末 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成なし アズワン品番2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CCL-PB スコッチブライトセルロースクロス(P、B) 3M(スリーエム) 動画あり
セルロース(天然植物せんい素)を使用のふき取り用クロスです。水ハネ、液ダレをキッチリふき取り、自重の10倍の水分を吸収します。使用後の乾燥も早いクロスです。
用途ふき取り作業。 ピンク、ブルー シートサイズ(mm)180×200×6 質量(g/枚)31.5 材質セルロース トラスコ品番354-4036 質量(g)50
1パック(2枚)
449 税込494
当日出荷

業務用手洗い洗剤。特徴。・固形タイプの業務用手洗い洗剤です。・スクラブに粉末セルロース、洗浄剤にD-リモネンなど天然成分を採用。人にも環境にもやさしい洗剤です。・そふとな肌触りで手肌にやさしくなっています。
用途内容量:4L 容量(L)4
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。 鋳造砂処理に。 農薬散布に。 その他粉じん発生作業等に。 形状ゴーグル型 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) 質量(g)74 フレーム色ブラック
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状ゴグル型 材質(レンズ)セルロース レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)レーヨン
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り) 材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
1パック(25個)
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「食べたい」をガマンしない、ストレスフリーで食事はしっかりの健康的なダイエットをサポートするサプリメントです。 脂っこい食事やカロリーが気になるお食事の前にお召し上がりください。 カロリー(糖質・脂質)対策。糖質の吸収を抑える桑葉粉末・桑茎粉末、脂質の吸収を抑えるキトサンに加え、クロムを配合! 小粒タイプで飲み易く、アルミ袋なので、かさばらず持ち運びに便利です。
原材料桑葉粉末、桑茎粉末、ガルシニア・カンボジアエキス、クロム酵母、キトサン(カニ由来)、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、微粒二酸化ケイ素 アレルギーかに 栄養成分(1日5粒あたり)エネルギー:3.5kcal、たんぱく質:0.12g、脂質:0.04g、炭水化物:0.66g、ナトリウム:1.7mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、クロム:30μg
1個(30g)ほか
1,098 税込1,186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄分が不足しがちな方に。 おすすめ3成分。
栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:2.6kcal、たんぱく質:0.25g、脂質:0.045g、糖質:0.36g、食物繊維:0.077g、ナトリウム:0.073~2.9mg、鉄:6.5mg、葉酸:200μg、ビタミンB12:2.0μg、銅:0.6mg、ビタミンC:50mg、ビタミンB6:10mg、カルシウム:0.22~2.2mg 原材料デンプン、粉末還元麦芽糖、デキストリン、ヘム鉄、ビタミンC、結晶セルロース、ビタミンB6、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、メチルセルロース、グルコン酸銅、グリセリン、葉酸、ビタミンB12
1個(90粒)
1,498 税込1,618
5日以内出荷

生姜醤油で煮詰めたやわらかとりそぼろに、ふっくらたまご。ごはんがすすむ味わいです。
カロリー(kcal)100g当り:397 原材料醤油、植物性たん白、植物油脂、鶏卵加工品、ごま、鶏肉、鶏肉粉末、砂糖、エキス(鰹節、酵母、チキン)、香味油、デキストリン、食塩、でん粉、鶏脂、還元水あめ、香辛料、玉ねぎ粉末/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、セルロース、加工でん粉、着色料(カラメル、カロチノイド)、膨張剤、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ビタミンE)、(一部に卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉を含む)
1ケース(28g×10個)
1,298 税込1,402
4日以内出荷

小林製薬イチョウ葉
記憶力を維持する あれ?なんだっけ?思い出せない方に 着色料、香料、保存料すべて無添加
原材料粉末還元麦芽糖、デキストリン、イチョウ葉エキス/結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、シェラック、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6 栄養成分【1日目安量(3粒)あたり】エネルギー:2.4kcal、たんぱく質:0.0084g、脂質:0.026g、炭水化物:0.54g、食塩相当量:0~0.0011g、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB6:0.78mg、パントテン酸:5.4mg、カルシウム:0.12~1.2mg 機能性関与成分イチョウ葉フラボノイド配糖体:28.8mg、イチョウ葉テルペンラクトン:7.2mg
1箱(90粒)
1,398 税込1,510
5日以内出荷

4種類の野菜が入ったカラフルで見た目もかわいいおやつです。ハムスターが持って食べやすいサイズに仕上げました。
成分(保証成分)粗たん白質4.0%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分42.0%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×210 カロリー(kcal)約250/100g 原材料(成分)野菜類(にんじん、キャベツ、かぼちゃ、トマト等)、糖類、でん粉類、穀物、豆類、油脂類、肉類、増粘安定剤(グリセリン、カゼインナトリウム)、品質保持剤(プロピレングリコール)、食物繊維(粉末セルロース)、ミネラル類(リン酸カルシウム)、pH調整剤、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、着色料(黄4、黄5、赤102、青1、赤106) 対象動物ハムスター・リスなどの小動物
1袋(60g)
189 税込208
4日以内出荷

ヤクルトヘルスフーズグルコサミン&コラーゲン
年齢を重ねても活動的でありたい女性に。 1日目安量10粒中にグルコサミン1,500mg、コラーゲン1,000mg配合。 グルコサミンの原料は、えび・かに由来でないものを使用しています。
栄養成分(1日10粒2.9gあたり)熱量:11kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:0.06g、炭水化物:1.0g、ナトリウム:1.3mg、グルコサミン:1,500mg、コラーゲンペプチド:1,000mg 原材料コラーゲンペプチド、粉末還元麦芽糖水あめ、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル(原材料の一部にゼラチンを含む)
1個(600粒)ほか
3,698 税込3,994
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったり座ったりが気になる方に。 注目成分ボスウェリア配合。
栄養成分(1日8粒あたり)エネルギー:8.7kcal、たんぱく質:0.63g、脂質:0.13g、糖質:1.2g、食物繊維:0.34g、ナトリウム:1.1~44mg、カルシウム:0.46~4.6mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:120mg 原材料サメ軟骨抽出物、デキストリン、ヤナギエキス、ボスウェリアエキス、粉末還元麦芽糖、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム
1個(240粒)
2,698 税込2,914
5日以内出荷

ビタミンE・必須脂肪酸など、天然ビタミンを豊富に含む小麦胚芽油をベースに、青パ パイヤ、植物繊維を配合し、うさぎ達の健康とお腹に入った抜け毛の排出をサポートし ます。食欲のない時や、体調不良時、毛づやが悪い、こんな時に! 青パパイヤ・植物性繊維配合でお腹に入った抜け毛の排出のサポートします。
成分(総エネルギー:約495kcal以上(100gあたり))粗タンパク質:2.0%以上、粗脂肪:33.0%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:1.0%以下、水分:20.0%以下 容量(g)50 主原料ショ糖、小麦胚芽油、植物性油脂、粉末状大豆タンパク、青パパイヤ、セルロース、保存料(デヒドロ酢酸Na、パラオキシ安息香酸)、ビタミン類(A、D3、E)
1箱(50g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

立ったり座ったりが気になる方に。
栄養成分(1日8粒あたり)エネルギー:6.8kcal、たんぱく質:0.63g、脂質:0.0044~0.044g、糖質:1.0g、食物繊維:0.36g、ナトリウム:1.1~44mg、カルシウム:0.22~2.2mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:120mg、ヒアルロン酸:5mg 原材料サメ軟骨抽出物、デキストリン、粉末還元麦芽糖、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、シェラック、ヒアルロン酸
1個(240粒)
2,398 税込2,590
5日以内出荷

風味豊かなツナにコクのあるマヨネーズ風味そぼろを合わせました。ごはんになじむおいしさです。
カロリー(kcal)100g当り:449 原材料まぐろフレーク(国内製造)、植物油脂、大豆加工品、いりごま、食塩、醤油、鶏卵加工品、デキストリン、砂糖、粉末醸造酢、食物繊維、エキス(オニオン、酵母)、還元水あめ、脱脂粉乳、鰹節粉、醸造酢、香辛料、乳たん白、でん粉/トレハロース、ソルビット、セルロース、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、酸味料、着色料(カラメル、紅麹、カロチノイド)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、膨張剤、香辛料抽出物、(一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・りんごを含む)
1ケース(28g×10個)
1,298 税込1,402
4日以内出荷