76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メチルセルロースは、塗り壁の保水性や作業性などを向上させる「糊」のようなものです。 粉末で水に溶けやすく、乳化剤や安定剤、保水剤として食品添加物としても使われている製品です 粘性や成分によってもその種類は数多くありますが、一般的に左官材料の作業性向上にはこの【汎用品】がお勧めです。 【高粘品】は少量で高い粘性を出すことができるメチルセルロースでも上質タイプになります。 少し作業中の乾燥を遅らせたい(保水性)時や作業性を向上させたい時など、製品により添加料は変わりますが、1%~2%(入れる塗り壁の重量比)を目安にお使い下さい。
容量(g)500 成分セルロース誘導体 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。 冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。 食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。 お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤 賞味期限製造後2年
1箱(2.5g×10包)ほか
329 税込355
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾タイプ。密着性バツグン!!
用途釣具、ルアーメイキング、木工工作用 クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500cc)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ダマになりにくくなりました。 30秒で簡単にトロミがつきます。透明で無味無臭だから、飲み物におすすめです。 時間が経っても安定したトロミが維持できます。
原材料デキストリン、増粘剤(増粘多糖類、CMC)、グルコン酸Na、塩化Mg
1箱(3g×25包)ほか
899 税込971
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0% 性状類白色水溶性粘稠液体 農林水産省登録第(号)20388 適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ 毒劇区分普通物 剤形液剤
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CCL-PB スコッチブライトセルロースクロス(P、B) 3M(スリーエム) 動画あり
セルロース(天然植物せんい素)を使用のふき取り用クロスです。水ハネ、液ダレをキッチリふき取り、自重の10倍の水分を吸収します。使用後の乾燥も早いクロスです。
用途ふき取り作業。 ピンク、ブルー シートサイズ(mm)180×200×6 質量(g/枚)31.5 材質セルロース トラスコ品番354-4036 質量(g)50
1パック(2枚)
449 税込494
当日出荷

つるりんこQuickly クリニコ 動画あり
「飲み込みやすい」つるりとしたトロミに仕上がります。 唾液中の分解酵素による影響を受けず、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。 透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。 無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。 良好な分散性、ダマになりにくく、サッと溶けます。 温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。
原材料デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム
1箱(300g)ほか
1,498 税込1,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用手洗い洗剤。特徴。・固形タイプの業務用手洗い洗剤です。・スクラブに粉末セルロース、洗浄剤にD-リモネンなど天然成分を採用。人にも環境にもやさしい洗剤です。・そふとな肌触りで手肌にやさしくなっています。
用途内容量:4L 容量(L)4
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

生姜醤油で煮詰めたやわらかとりそぼろに、ふっくらたまご。ごはんがすすむ味わいです。
カロリー(kcal)100g当り:397 原材料醤油、植物性たん白、植物油脂、鶏卵加工品、ごま、鶏肉、鶏肉粉末、砂糖、エキス(鰹節、酵母、チキン)、香味油、デキストリン、食塩、でん粉、鶏脂、還元水あめ、香辛料、玉ねぎ粉末/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、セルロース、加工でん粉、着色料(カラメル、カロチノイド)、膨張剤、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ビタミンE)、(一部に卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉を含む)
1ケース(28g×10個)
1,298 税込1,402
4日以内出荷

鉄分が不足しがちな方に。 おすすめ3成分。
栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:2.6kcal、たんぱく質:0.25g、脂質:0.045g、糖質:0.36g、食物繊維:0.077g、ナトリウム:0.073~2.9mg、鉄:6.5mg、葉酸:200μg、ビタミンB12:2.0μg、銅:0.6mg、ビタミンC:50mg、ビタミンB6:10mg、カルシウム:0.22~2.2mg 原材料デンプン、粉末還元麦芽糖、デキストリン、ヘム鉄、ビタミンC、結晶セルロース、ビタミンB6、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、メチルセルロース、グルコン酸銅、グリセリン、葉酸、ビタミンB12
1個(90粒)
1,498 税込1,618
5日以内出荷

4種類の野菜が入ったカラフルで見た目もかわいいおやつです。ハムスターが持って食べやすいサイズに仕上げました。
成分(保証成分)粗たん白質4.0%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分42.0%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×210 カロリー(kcal)約250/100g 原材料(成分)野菜類(にんじん、キャベツ、かぼちゃ、トマト等)、糖類、でん粉類、穀物、豆類、油脂類、肉類、増粘安定剤(グリセリン、カゼインナトリウム)、品質保持剤(プロピレングリコール)、食物繊維(粉末セルロース)、ミネラル類(リン酸カルシウム)、pH調整剤、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、着色料(黄4、黄5、赤102、青1、赤106) 対象動物ハムスター・リスなどの小動物
1袋(60g)
189 税込208
4日以内出荷

5つの有効成分で金魚を健康に育てます。小麦胚芽を配合し、低水温時や体調不良時の腸の働きをサポート。
タイプ胚芽 原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、小麦胚芽、とうもろこし、粉末セルロース、アルファルファミール、植物油、ビール酵母、海藻粉末、ココアパウダー、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I) 栄養成分蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 0.7%以上
1個(70g)
259 税込285
6日以内出荷

食事の吐き戻しを軽減し、健康をトータルサポート。腎臓の健康維持に配慮して、リンを制限した栄養設計(※室内猫用比 約90%)、Ca/P比調整、適塩設計。オリゴ糖配合。ビタミンB群を強化し、高齢の愛猫の健康維持。※室内猫用比 約285%。猫が大好きなフィッシュの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性。着色料・香料不使用。独自の食物繊維配合技術で、お腹の中で粒が素早くふやけて崩れるので、ドライフードを粒のまま吐き戻す事を軽減します。※軽減効果はねこによって個体差があります。※病気に由来する嘔吐に効果があるものではありません。毛玉ケア:食物繊維の力で便とともに自然に排泄する事を助けます。
シリーズAllWell カロリー(kcal)約340/100g 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ポークミール、チキンミール、ビーフミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品粉末)、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、かつお節、煮干パウダー、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、ビール酵母、糖類(オリゴ糖)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、調味料、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 栄養成分タンパク質30.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維9.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下
1袋(750g)
999 税込1,099
4日以内出荷

菌活すっきりプレミアムは今話題のシンバイオティクスサプリメントです。1粒で体内フローラを整えて、あなたのスッキリをサポートします。シンバイオティクスとは、体内フローラを健やかに保つために大切な善玉菌である『プロバイオティクス(乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌)』と、善玉菌を増殖させる働きを持つ『プレバイオティクス(オリゴ糖、食物繊維など)』を一緒に摂取することです。菌活すっきりプレミアムはこの新バイオティクスを1粒に凝縮し、Wのサポートで菌活に特化した配合を実現しました!。1袋で10兆個の乳酸菌を配合!更に20種の乳酸菌とビフィズス菌を配合をしているので業界最高水準の含有量と複数菌を実現! さらにエネルギー源として働きかける酪酸菌も配合し、すっきりを促進します!。また、乳酸菌をサポートするガラクトオリゴ糖・難消化性デキストリン・イヌリン・サラシア・アップルファイバーの5種のプレバイオティクスを贅沢に配合!細菌を育て、効率良く菌の活動を活発にします。海外セレブやモデル愛飲し、欧米では定着している話題の美容発酵成分の「コンブチャ」と、美と健康に欠かせない「酵素」もたっぷり含まれています。
原材料乳酸菌末(乳酸菌(殺菌)、デキストリン)(乳成分を含む)(国内製造)、サラシアレティキュラータエキス末(サラシアレティキュラータ抽出物、デキストリン)、難消化性デキストリン、イヌリン(食物繊維)、りんご繊維、乳酸菌末(デキストリン、乳酸菌(殺菌)、ラクトース)(乳成分・大豆を含む)、有胞子性乳酸菌末(乳糖、有胞子乳酸菌)、発酵紅茶エキス末(デキストリン、発酵紅茶エキス)、酪酸菌末(コーンスターチ、酪酸菌)(乳成分・大豆を含む)、植物発酵エキス末(デキストリン、植物発酵エキス)(オレンジ・バナナ・リンゴ・キウイフルーツ・ゴマ・大豆・カシューナッツを含む)、ガラクトオリゴ糖粉末/結晶セルロース、HPMC、グリセリン脂肪酸エステル、ゲル化剤(ジェランガム)、二酸化ケイ素
1個(30粒)
1,398 税込1,510
8日以内出荷

ビタミンE・必須脂肪酸など、天然ビタミンを豊富に含む小麦胚芽油をベースに、青パ パイヤ、植物繊維を配合し、うさぎ達の健康とお腹に入った抜け毛の排出をサポートし ます。食欲のない時や、体調不良時、毛づやが悪い、こんな時に! 青パパイヤ・植物性繊維配合でお腹に入った抜け毛の排出のサポートします。
成分(総エネルギー:約495kcal以上(100gあたり))粗タンパク質:2.0%以上、粗脂肪:33.0%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:1.0%以下、水分:20.0%以下 容量(g)50 主原料ショ糖、小麦胚芽油、植物性油脂、粉末状大豆タンパク、青パパイヤ、セルロース、保存料(デヒドロ酢酸Na、パラオキシ安息香酸)、ビタミン類(A、D3、E)
1箱(50g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ヤクルトヘルスフーズグルコサミン&コラーゲン
年齢を重ねても活動的でありたい女性に。 1日目安量10粒中にグルコサミン1,500mg、コラーゲン1,000mg配合。 グルコサミンの原料は、えび・かに由来でないものを使用しています。
栄養成分(1日10粒2.9gあたり)熱量:11kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:0.06g、炭水化物:1.0g、ナトリウム:1.3mg、グルコサミン:1,500mg、コラーゲンペプチド:1,000mg 原材料コラーゲンペプチド、粉末還元麦芽糖水あめ、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル(原材料の一部にゼラチンを含む)
1個(600粒)ほか
3,698 税込3,994
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったり座ったりが気になる方に。 注目成分ボスウェリア配合。
栄養成分(1日8粒あたり)エネルギー:8.7kcal、たんぱく質:0.63g、脂質:0.13g、糖質:1.2g、食物繊維:0.34g、ナトリウム:1.1~44mg、カルシウム:0.46~4.6mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:120mg 原材料サメ軟骨抽出物、デキストリン、ヤナギエキス、ボスウェリアエキス、粉末還元麦芽糖、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸カルシウム
1個(240粒)
2,698 税込2,914
5日以内出荷

立ったり座ったりが気になる方に。
栄養成分(1日8粒あたり)エネルギー:6.8kcal、たんぱく質:0.63g、脂質:0.0044~0.044g、糖質:1.0g、食物繊維:0.36g、ナトリウム:1.1~44mg、カルシウム:0.22~2.2mg、グルコサミン:1500mg、コンドロイチン硫酸:120mg、ヒアルロン酸:5mg 原材料サメ軟骨抽出物、デキストリン、粉末還元麦芽糖、グルコサミン(えび・かに由来)、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、シェラック、ヒアルロン酸
1個(240粒)
2,398 税込2,590
5日以内出荷

小林製薬イチョウ葉
記憶力を維持する あれ?なんだっけ?思い出せない方に 着色料、香料、保存料すべて無添加
原材料粉末還元麦芽糖、デキストリン、イチョウ葉エキス/結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、シェラック、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6 栄養成分【1日目安量(3粒)あたり】エネルギー:2.4kcal、たんぱく質:0.0084g、脂質:0.026g、炭水化物:0.54g、食塩相当量:0~0.0011g、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB6:0.78mg、パントテン酸:5.4mg、カルシウム:0.12~1.2mg 機能性関与成分イチョウ葉フラボノイド配糖体:28.8mg、イチョウ葉テルペンラクトン:7.2mg
1箱(90粒)
1,398 税込1,510
5日以内出荷

ユニ・チャームALLWeLL
食事の吐き戻し軽減を中心とした7つの機能で健康サポート。避妊・去勢後の愛猫の筋肉の健康維持に配慮した高たんぱく設計。(※室内猫用比 約105%)。Lーカルニチン配合。猫が大好きなフィッシュの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性。着色料・香料不使用。
仕様●主原料:穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ポークミール、チキンミール、ビーフミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品粉末)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、、煮干パウダー、かつお節、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、セルロースパウダー、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、糖類(オリゴ糖)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)●内容量:1.5kg●ペットフードです アズワン品番65-9129-89
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

風味豊かなツナにコクのあるマヨネーズ風味そぼろを合わせました。ごはんになじむおいしさです。
カロリー(kcal)100g当り:449 原材料まぐろフレーク(国内製造)、植物油脂、大豆加工品、いりごま、食塩、醤油、鶏卵加工品、デキストリン、砂糖、粉末醸造酢、食物繊維、エキス(オニオン、酵母)、還元水あめ、脱脂粉乳、鰹節粉、醸造酢、香辛料、乳たん白、でん粉/トレハロース、ソルビット、セルロース、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、酸味料、着色料(カラメル、紅麹、カロチノイド)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、膨張剤、香辛料抽出物、(一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・りんごを含む)
1ケース(28g×10個)
1,298 税込1,402
4日以内出荷

必須アミノ酸プラス。 30種類の必要成分をまとめて1つに。
栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:2.3kcal、たんぱく質:0.26g、脂質:0.028g、糖質:0.27g、食物繊維:0.14g、ナトリウム:0.23~9.2mg、β-カロテン:1072μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ナイアシン:11mg、ビタミンB6:1.0mg、葉酸:200μg、ビタミンB12:2.0μg、ビオチン:30μg、パントテン酸:6.0mg、ビタミンC:80mg、ビタミンD:2.5μg、ビタミンE:8.0mg、ビタミンK:6.5μg、カルシウム:212mg、鉄:2.5mg、マグネシウム:76mg、銅:0.2mg、マンガン:0.0054~0.054mg、セレン:7.6μg、亜鉛:2.1mg、クロム:10μg、モリブデン:5.6μg、バリン:33mg、ロイシン:61.5mg、イソロイシン:27mg、トレオニン:31.5mg、メチオニン:24mg、フェニルアラニン:58.5mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:54mg、メチルヘスペリジン:5.0mg 原材料粉末還元麦芽糖、モリブデン酵母、ゼラチン(ショ糖含有)、ビタミンE含有植物油、黒胡椒エキス、デキストリン、クロム酵母、セレン酵母、マンガン酵母、未焼成Ca、酸化Mg、結晶セルロース、V.C、L-リジン塩酸塩、L-ロイシン、L-フェニルアラニン、L-バリン、L-トレオニン、L-イソロイシン、クエン酸第一鉄Na、L-メチオニン、グルコン酸亜鉛、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、ナイアシン、L-トリプトファン、シェラック、加工デンプン、パントテン酸Ca、メチルヘスペリジン、デュナリエラカロテン、アラビアガム、グルコン酸銅、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12 一日あたりの目安量4粒
1個(120粒)
1,398 税込1,510
5日以内出荷

おなかにやさしいオリゴ糖と食物繊維を添加しました。安心品質・日本製。
1袋(50個)
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紀州南高梅の果肉を使用したまるで梅干しのような食感の梅菓子です。甘酸っぱい種なしソフトタイプです。
1袋
2,218 税込2,395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビタミンCをおいしく摂取!。8種のバラエティ豊かなフルーツと3種の穀物をおいしいスティックにしました。
成分粗たん白質10.2%以上、粗脂肪3.9%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.6%以下、水分11.9%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×35×210 カロリー(kcal)370 / 100g 原材料エン麦、ゼラチン、大麦、レーズン、小麦、砂糖、バナナ、パパイア、大豆、胚芽とうもろこし、パイナップル、キウイ、水あめ、マンゴー、ココナッツ、とうもろこし、麦芽シロップ、イチゴ、全粒粉小麦、大豆たん白、穀物発酵エキス、食物繊維(粉末セルロース)、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム) 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(2本)
429 税込472
4日以内出荷

フルーツをスティック状のおやつにしました。おててからおやつを与えて仲良し度グーンとアップ!。食物繊維配合で毛玉ケアにも!!
成分(保証成分)粗たん白質5.7%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分0.8%以下、水分10.1%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×20×200 カロリー(kcal)約400/100g 原材料(成分)穀類(とうもろこし等)、果実類(青パパイヤ、パイン、マンゴー、イチゴ、リンゴ等)、穀物発酵エキス、食物繊維(粉末セルロース)、ビタミン類(ビタミンC)、甘味料(ネオテーム)、香料、着色料(二酸化チタン、赤106、黄4) 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(45g)
259 税込285
4日以内出荷

野菜をスティック状のおやつにしました。おててからおやつを与えて仲良し度グーンとアップ!。食物繊維配合で毛玉ケアにも!!
成分(保証成分)粗タンパク質5.8%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分0.8%以下、水分8.9%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×20×200 カロリー(kcal)約400/100g 原材料(成分)穀類(とうもろこし等)、野菜類(にんじん、大麦若葉、ケール、ブロッコリー、かぼちゃ、チンゲン菜、パセリ、セロリ、ニガウリ、ほうれん草、桑の葉、モロヘイヤ、よもぎ、トマト等)、穀物発酵エキス、食物繊維(粉末セルロース)、ビタミン類(ビタミンC)、甘味料(ネオテーム)、香料、着色料(赤102・黄4・黄5・青1) 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
1袋(45g)
259 税込285
4日以内出荷