43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC 厚さ(mm)6 グリーン 品名安全歩行マット
1巻
24,000 税込26,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労軽減、滑り防止用マットのエコノミータイプです。
用途組立ラインや厨房の作業場での疲労軽減、滑り防止に。 幅(mm)900 厚さ(mm)5.5
1枚ほか
6,798 税込7,478
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
24,000 税込26,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲-10~50℃ 動荷重80N 表面ブロックパターン
1枚
特価
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり止めマット サンワサプライ 動画あり
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。 ブルー 材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム 2018年トラスコ掲載ページ6 1645
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)22 ブラック&オレンジ 材質ニトリルゴム100% トラスコ品番103-0069 長さ(mm)1020 幅(mm)660 質量(kg)8.8
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 厚さ(mm)4.4 材質ビニール オリーブ 使用温度範囲(℃)-5~+60 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 防水仕様ヒートシール防滴形
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificセーフティーマット
吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。ガラス製などの壊れやすい器具と実験台との衝撃を和らげます。ずれにくく、濡れても丈夫な長繊維不繊布スパンボンドを使用。ポリエチレン製の裏地は耐薬品性があり実験台に液体を通しません。
材質表/スパンボンド不繊布、裏/ポリエチレン 吸水量(mL)750/m2
1パック(25シート)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificセーフティーマット
表は吸水性の不織布、裏地はポリエチレンのディスポーザブルシートです。 吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。 ずれにくく、ガラス製器具と実験台との衝撃を和らげます。
材質表/スパンボンド不織布、裏/ポリエチレン 吸水量750mL/m2
1組(25枚)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい素材で、加工が簡単です。
用途通路、水周りなどに。 材質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)920 厚さ(mm)2 質量(kg)17 タイプロールタイプ 長さ(m)10
1巻
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。 芯材に優れた緩衝性をもつ旭化成のサンテックフォーム(R)を使用しています。 気泡どうしが隣接しない独立気泡構造となっており、割れ、欠けに強く、極めて高い衝撃吸収性をもっています。 また、繰り返し衝撃に対して変形・緩衝性能の劣化が非常に少ないことも特徴の1つです。 表面生地として使われているのが国産ブランドターポリン。 上質な国産ブランドターポリンを高周波プレスで熱溶着することにより、強力な接着を実現しています。
用途精密機器の輸送に。 材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)50 ブルー
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マットスイッチ モノタロウ 動画あり
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書(0.5MB) 材質PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃)10~40℃ 動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A)100mA 接点最大許容電圧(V)30 防水性密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工両面エンボス 材質PVC 厚さ(mm)15 ブラック 耐熱温度(℃)60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく水による滑り止め対策に有効です。色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。プールサイドや浴室のすべり止め対策など、幅広くご利用いただけます。
1巻
28,000 税込30,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)20 ブラック&オレンジ 材質ニトリルゴム100% トラスコ品番103-0195 長さ(mm)1020 幅(mm)660 質量(kg)10.41
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。 また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 カラーバリエーション:6色
用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど 幅(cm)50 厚さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質SBRリサイクルゴムチップ 寸法(mm)500×500×26 質量(kg)4.9 対応商品PXJ-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Notrax社製マット「セーフティスタンス」用コネクターです。マットを2枚つなげて使用する際にマットのつなぎ目部分に取り付け、ずれを防止します。
適合マット:549S、649S トラスコ品番560-2597 材質天然ゴム 長さ(mm)30 幅(mm)3 ブラック
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

セーフティ歩行者マット緑(水切り仕様)は水切り構造で雨の日でも水たまりが発生しにくく、高いすべり止め効果を発揮します。適度な弾力で歩行時の負担を軽減します。ハサミ、カッターで簡単にカットできます。コストパフォーマンスに優れた歩行者用マットです。
用途歩行帯の誘導に。すべり事故対策に。現場や、作業所のすべり止め、雨天時対策に。 仕様水切り 材質PVC 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)10000×900×5
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷

オジデン(大阪自動電機)マットスイッチ
RoHS
徘徊検知マットとして、目立たず容易に設置できます。よりソフトな材質を用いて、耐久性や質感が高くなりました。
材質ビニール製 質量(kg)約1.4 ベージュ 使用温度範囲(℃)-10~+50 保護構造防滴形 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 動作力約60N(Φ90押圧板) リード線(2線式)ロボットケーブル約1.5m付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)585×890×4.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷

エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/ポリウレタン、ライン部/ポリウレタン合成皮革、先芯/スチール 表面抵抗値(Ω)10^9
1足
10,692 税込11,761
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチール グレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7) 表面抵抗値(Ω)10^9
1足
12,078 税込13,286
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下地のカラーを選ばず上塗りすることで塗装のツヤを消し、キズなどからも保護することが可能です。 自動車のサイドミラーや内装パーツ、バイクのガソリンタンクやヘルメットなどの仕上げ塗装にご使用いただくと、下地の塗装を活かしたツヤのないマット調に変えることが出来るペイントてす。
寸法(mm)H205×60×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
1本(315mL)
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高田ベッド製作所診察台
ワイドなレザーガードマットによるセーフティーゾーン。両側に取付金具が付いていますので、どちら側にでもガードを設置できます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー 寸法(mm)(ガードマット)1600×150 質量(kg)34 耐荷重(kg)300
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MSSS受信対応!誤報60%カット!。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応!遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信!。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。「一時停止表示」機能搭載!。フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。見やすい3.7インチの大画面。簡単タッチパネル操作。GPSデータ更新も無料!スマートフォンでの専用アプリを使えばどこでも最新のデータへ書き換え可能です。安心安全の日本製3年保証。
セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット、ダッシュボード取付用両面テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、ファーストステップガイド 本体質量(g)142 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.5×25×63.5[突起部除く] 表示部MVA液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 周波数無線LAN:2.4GHz帯 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様GPS搭載 送信出力無線LAN:11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。 受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture 無線規格IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

横への張り出しが少ないフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体イメージを損なわないコンパクト設計。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット
用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売の Lower(品番:46609)との同時装着が必要。本品単体での取付不可 セット内容左右セット 適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ガソリンタンクに沿うデザインのパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。負荷のかかる前方の部分を短くし、左右を連結させることで更に高い強度を発揮。全体のイメージを損なわないパイプレイアウト。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]。・左右セット
用途適合車種:Vストローム250SX(23)。軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。タンクに沿うフレームワークで、装着しても目立ちにくいデザイン。負荷が掛かる部分は短く設計、左右を連結させて高い強度を発揮。別売の Lower(品番:43511)との同時装着可能 適合Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L] 材質スチール製マットブラック塗装 パイプ径(Φmm)25.4(メインパイプ) 総質量(kg)約6.2
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ティーズプロダクトベーシックトランク MB-30
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
ホワイト 仕様標準装備/専用キーロック(B型) 材質FRP製 本体質量(kg)約8.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×610 許容積載荷重(kg)約20 容積約200L 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×700
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ティーズプロダクトベーシックトランク LB-20
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
ホワイト 仕様標準装備/専用キーロック(B型) 材質FRP製 本体質量(kg)約8.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×480×630 許容積載荷重(kg)約20 容積約200L 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×690
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。つや消しデザートカラー。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセーフティ(東洋物産工業(株))とのコラボ商品。
デザートカラー 質量(g)544 幅(cm)22 長さ(cm)29 高さ(cm)23 グリーン購入法適合
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

ティーズプロダクトベーシックトランク LP-5
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
ホワイト 仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア 材質FRP製 本体質量(kg)約6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490 許容積載荷重(kg)約12 容積約99L 適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×550
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
ホワイト 仕様標準装備/専用キーロック(B型) 材質FRP製 本体質量(kg)約8.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×610 許容積載荷重(kg)約20 容積約200L 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×700
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ティーズプロダクトベーシックトランク LP-8
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
ホワイト 仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア 材質AES製 本体質量(kg)約7 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×550 許容積載荷重(kg)約12 容積約132L 適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×610
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ティーズプロダクトベーシックトランク LP-10
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
ホワイト 仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア 材質FRP製 本体質量(kg)約7.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610 許容積載荷重(kg)約10 容積約146L 適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷やしても、暖めても使用できる2ウェイの多目的マットです。熱膨張等による破袋防止対策としてセーフティバルブ付きです。本体のみ、カバー無しタイプとなります。
セット内容水溶性高分子蓄熱体 材質袋/ナイロン・PE(ポリエチレン) 質量(g)1000 寸法(縦×横)(mm)215×315 アズワン品番69-3899-44
1ケース(14個)
35,838 税込39,422
15日以内出荷