加熱してもたんぱく質が固まらず、料理の味をそこないません。
たんぱく源は、消化吸収されやすいペプチド100%。
キユーピー独自原料「ぺプチファインR」配合。
「ぺプチファインR」は必須アミノ酸をバランスよく含む(アミノ酸スコア100)卵白由来のペプチドです。
用途おかゆ、汁物などに混ぜてご使用ください。
原材料コラーゲンペプチド、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、卵白ペプチド、カゼインNa、(原材料の一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
栄養成分エネルギー(27kcal)タンパク質(3.0g)、脂質(1.4g)、炭水化物(0.6g)、食塩相当量(0g)、ナトリウム(14mg)、リン(2mg)、カリウム(11mg)
1個
¥999
税込¥1,079
5日以内出荷
名称寒天末
等級一級
仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学組成なし
アズワン品番2-3647-04
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
介護を必要とされる方、特に低栄養状態の方へ、「たんぱく質補助食品」として毎日の食事にご利用ください。糖質・脂質を含まない優れたたんぱく質。顆粒粉末タイプで、どんな料理に添付しても風味や食感は変わりません。豚皮に含まれるコラーゲンを低分子化し、体内で消化吸収しやすくした高純度のコラーゲンペプチドです。お飲み物などに直接溶かしてお召し上がりください。温かいスープ・コーヒー・お茶はもちろん、冷たいお飲み物でも簡単に溶かすことができます。ご飯、おかゆ、カレー、シチュー、麺類、煮物、ジュース、ヨーグルトなどに。
賞味期限製造後3年
使用量目安:1日当たり5~10g
原材料コラーゲンペプチド(ゼラチン)
アレルギーゼラチン
栄養成分(100g当たり)エネルギー370kcal
栄養機能食品たんぱく質
1袋
¥2,240
税込¥2,419
5日以内出荷
ダマになりにくい。色・味は変わらず、飲みやすいトロミがつきます。温度により粘度の変化がほとんどありません。
カロリー(kcal)301(100g当たり)
・お湯の中に振り入れてかき混ぜるだけで簡単に溶ける、顆粒状のゼラチンです。・1袋当たり5g(標準的な使用で250ml分)と、使い切りに手頃なサイズです。・ゼリーなどのデザート類の他、いろいろなお料理やそのままドリンク類に溶かすなどしてご利用頂けます。詳しい使い方を載せた栞が付いています。ゼラチンはコラーゲンから作られています。
1箱(13袋×5個)
¥1,798
税込¥1,942
5日以内出荷
ふやかす手間なくすぐ溶ける、100%コラーゲン由来の粉ゼラチンです。透明度が高く臭いのないゼリーが作れるだけでなく、肉料理や煮込み料理にも使えます。
保存環境常温
入数1セット(4個入)
1セット(13袋×4個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
ふやかさずに溶かせる顆粒ゼラチン。ふやかす手間なく簡単溶解。温かい液体に直接振り入れて、かき混ぜるだけで溶かすことができます。においが少なく幅広いメニューに使用できます。
賞味期限製造後3年
使用量目安:1000mL当たり25~30g
原材料ゼラチン
アレルギーゼラチン
栄養成分(100g当たり)エネルギー357kcal、たんぱく質89g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.5~1.6g
1袋
¥2,198
税込¥2,374
欠品中
寸法(mm)177×120×16
質量(g)160
原材料鶏肉(国産)、しょうが、チキンエキス、もち米、食塩、でんぷん、砂糖、クコの実、コラーゲンペプチド(豚・ゼラチンを含む)、こしょう、高麗人参パウダー、にんにく/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)
アレルギー鶏肉・豚肉・ゼラチン
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:115kcal、脂質:2.2g、食塩相当量:4.4g、たん白質:10.2g、炭水化物:13.6g
1ケース(160g×32個)
¥7,798
税込¥8,422
5日以内出荷
災害などの非常時に、熱湯または水を注ぐだけで50食分のご飯が用意できます。
調理器具や弁当容器など、炊き出しに必要なものがセットになっています。
長期保存が可能なアルファ化米の炊き出しタイプです。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
保存時はコンパクトに収まり、調理するとボリュームたっぷりのご飯になります。
ゼラチンよりも早く固まり、ダレにくいゼリーを作ります。ゼラチンに比べ、速く固まりダレにくい。水分補給やデザート、おかずのゼリーに幅広くご利用いただけます。
ケース入数12
使用の目安5gで300~350gのゼリー
賞味期限製造後1年(常温未開封)
アズワン品番65-0478-65
原材料ゼラチン(フランス製造または国内製造)、寒天、粉あめ
アレルギーゼラチン
栄養成分(100g当たり)エネルギー356kcal、たんぱく質80g、脂質0.1g、糖質4.3g、食物繊維4.5g、ナトリウム180mg、灰分0.4g、水分10.7g、食塩相当量0.5g
1袋(300g)
¥1,898
税込¥2,050
5日以内出荷
AM/FM チューナーを搭載
外部入力端子を装備
2系統のアナログ出力を装備
CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能
次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載
標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)
付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)20
出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)
チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)
アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5
周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)
対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)
S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA)
歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA)
受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz
動作温度(℃)5~35
入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピン
Bluetoothバージョン4.2 Class 2
アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or more
ダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA)
再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))
対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)
対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
アズワン品番61-0196-50
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
食品に加えるだけで、適度なとろみがつけられます。溶解性に優れ、食品本来の風味を損ないませんので、手軽に様々な食品にお使いいただけます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、クエン酸Na、乳酸Ca
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料ゼラチン
仕様顆粒タイプ
種類粉末培地
保存方法常温・防湿
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
5年常温保存が可能。
お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)でふんわりご飯・お粥ができあがり。
お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。
スプーンがついているので、食器の準備が不要です。
お好みで、いろいろな味が楽しめます。
保存期間(年)5
外形寸法(mm)152×160×70
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下
透過率(%)70.0以上(490nm)
pH6.0~8.0
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アルファ化したパスタです。お湯を入れてわすか3分でもっちりとした食感が楽しめます。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーンも付いているのでどこでも手軽に本格派の美味しいパスタが味わえます。
保存期間(年)5
グリーン購入法適合
添加物スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。
種類レトルト食品
カロリー(kcal)26
原材料調合みそ(国内製造)、焼きふ、風味調味料、みつば、乾燥豆腐、しょうゆ、でん粉・デキストリン混合物、ゼラチン、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、膨脹剤、(一部に小麦・さば・大豆・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む)
栄養成分たんぱく質2g、脂質0.63g、炭水化物3.1g、食塩相当量1.4g
1箱(7.5g×10個)
¥1,098
税込¥1,186
4日以内出荷
バラエティ豊かな6メニューを詰め合わせた、お弁当のお供にぴったりのミニパックふりかけです。
用途メニューは、鮭の旨みと青菜の香りが相性抜群の「鮭青菜」、梅肉やしその風味が際立つ「梅ゆかり」、のりの風味を楽しむシンプルな味わいの「のりしお」、香ばしい海老の香りが口いっぱいに広がる「香ばし海老」、鶏そぼろとたまごの甘辛な味わいが楽しめる「鶏たまそぼろ」、ピリッとした辛さと豊かな風味が楽しめる「明太子」の6種類。彩り豊かなふりかけで楽しいお弁当時間を演出します。
原材料鮭青菜:調味顆粒(乳糖、食塩、砂糖、鮭パウダー、麦芽糖、小麦粉、鮭エキス、抹茶、酵母エキス)(国内製造)、フレーク(小麦粉、でん粉、かぼちゃ、食塩、砂糖、植物油脂、ほうれん草、人参)、ごま、味付大根葉、鮭フレーク、海苔/調味料(アミノ酸等)、カロチノイド色素、紅麹色素、酸化防止剤(ビタミンE)梅ゆかり:調味顆粒(砂糖、食塩、麦芽糖、小麦粉、鰹節粉、醤油(大豆を含む)、鰹節エキス、酵母エキス)(国内製造)、味付しその葉、ごま、フレーク(小麦粉、でん粉、しそ梅酢、食塩、砂糖、植物油脂)、味付鰹削り節パウダー、梅パウダー、海苔/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、加工でん粉、紅麹色素、野菜色素、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、香料のりしお:調味顆粒(乳糖、食塩、砂糖、麦芽糖、小麦粉、植物油脂、粉末醤油(大豆を含む)、動物性たん白加水分解物(ゼラチンを含む)、ごま、抹茶、昆布粉、オニオンパウダー)(国内製造)、フレーク(小麦粉、でん粉、食塩、砂糖、植物油脂)、海苔、ごま、青のり、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、クチナシ色素、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)香ばし海老:調味顆粒(乳糖、食塩、砂糖、魚介エキス、粉末醤油(大豆を含む)、香味油、小麦発酵調味料)(国内製造)、フレーク(小麦粉、でん粉、食塩、砂糖、植物油脂)、ごま、味付えび、海苔、青のり/調味料(アミノ酸等)、香料、野菜色素、紅麹色素、酸化防止剤(ビタミンE)鶏たまそぼろ:調味顆粒(砂糖、小麦粉、麦芽糖、乳糖、食塩、チキンエキス、鰹節粉、粉末醤油(大豆を含む)、オニオン、鰹節エキス、植物油脂、酵母エキス)(国内製造)、玉子そぼろ、ごま、フレーク(小麦粉、でん粉、食塩、砂糖、植物油脂)、味付鰹削り節パウダー、海苔、味付鶏肉/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、甘味料(スクラロース)、香料、酸味料明太子:調味顆粒(乳糖、食塩、砂糖、麦芽糖、小麦粉、まだらこパウダー、唐辛子、植物性たん白加水分解物、抹茶、酵母エキス、魚介エキス、魚醤)(国内製造)、フレーク(小麦粉、でん粉、食塩、砂糖、植物油脂)、ごま、辛子明太子、海苔/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、紅麹色素、カロチノイド色素、香料、香辛料、酸化防止剤(ビタミンE)
栄養成分鮭青菜:エネルギー6kcal たんぱく質0.3g 脂質0.1g 炭水化物1.1g 食塩相当量0.3g梅ゆかり:エネルギー5kcal たんぱく質0.25g 脂質0.1g 炭水化物0.7g 食塩相当量0.3gのりしお:エネルギー4kcal たんぱく質0.2g 脂質0.1g 炭水化物0.6g 食塩相当量0.3g香ばし海老:エネルギー7kcal たんぱく質0.3g 脂質0.14g 炭水化物1.2g 食塩相当量0.3g鶏たまそぼろ:エネルギー8kcal たんぱく質0.3g 脂質0.2g 炭水化物1.2g 食塩相当量0.2g明太子:エネルギー7kcal たんぱく質0.2g 脂質0.1g 炭水化物1.3g 食塩相当量0.3g
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。
種類レトルト食品
カロリー(kcal)34
原材料米みそ(国内製造)、水煮ごぼう、調合みそ、ねぎ、油揚げ、風味調味料、野菜エキスパウダー、豚脂加工品、ポークエキスパウダー、乾燥わかめ、香辛料、ゼラチン、でん粉、ガラスープパウダー、酵母エキスパウダー、食塩/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、酸味料、重曹、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む)
栄養成分たんぱく質2.3g、脂質1.2g、炭水化物3.5g、食塩相当量1.7g
1箱(9g×10個)
¥1,098
税込¥1,186
4日以内出荷
適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
内容量(g)160
保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。
熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
保存期間(年)5
こってり感UPさせお店のスープのようなどろっした質感を再現。こってり鶏白湯スープが特徴のラーメンです。
高さ(mm)74
質量(g)154
シリーズ名店の味
胴径(Φmm)最大:180
原材料めん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、大豆食物繊維、粉末卵)、スープ(チキン調味料、ポークエキス、鶏脂、しょうゆ、食塩、糖類、野菜ペースト、豚脂、調製ラード、調味油脂、しょうゆ調味料、チキンエキス、油脂加工品、香辛料、大豆加工品、たん白加水分解物、米粉、ポテトパウダー、鶏レバーパウダー、酵母エキス、ゼラチン、植物油脂)、かやく(チャーシュー、メンマ、ねぎ)/加工でん粉、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類、アルギン酸ナトリウム)、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、乳化剤、クチナシ色素、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、カカオ色素、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
入数(個)12
1ケース(135g×12個)
¥3,898
税込¥4,210
5日以内出荷
『マジックパスタ ミートパスタ』は、火や鍋を使わずに作れる非常食として開発された、長期保存可能なアルファ化パスタです。お湯を注げば3分、水でも20分で食べられる手軽さが特長。袋がそのまま容器になり、スプーンも付属しているため、調理器具がない環境でもすぐに食べられます。濃厚なミートソースと肉のうま味が絶妙に調和し、非常食とは思えない満足感のある味わいを実現。米の加工技術を応用した、もちもちとした食感のパスタが楽しめます。軽量で持ち運びやすく、保存期間も長いため、防災用備蓄としてはもちろん、アウトドアや海外旅行など、さまざまなシーンで活躍します。
用途災害用、アウトドア用、海外旅行用
内容【1食】65.0g(出来上がり 215g)
原材料マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、ミートパスタの素(トマトペースト、豚肉加工品、ソテーオニオン、砂糖、植物性たん白(大豆を含む)、食塩、でん粉分解物、デミグラス風ソース、ビーフパウダー(鶏肉を含む)、オリーブオイル、ポークエキス(ゼラチンを含む)、ソテーオニオン加工品、ビーフコンソメパウダー、酵母エキス、野菜ブイヨン、野菜ペースト、香辛料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、着色料(カラメル色素)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香料
アレルギー小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
栄養成分エネルギー246kcal、たんぱく質9.8g、脂質2.3g、炭水化物46.5g、食塩相当量2.5g(1袋(65.0g)あたり)
1個
¥399
税込¥431
5日以内出荷
適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
伝統ホテルで味わうかのような洗練された贅沢な味わいをお届けします。
約6分の1になるまで炒めた玉ねぎ、じっくり煮込んだブイヨン、特製カレーパウダー
の美味しさがとけ込んだ艶のある「なめらかソース」のカレーです。
赤ワインの華やかにひろがる深いコクと、甘く豊かな香りの贅沢なおいしさが楽しめます。
湯煎だけではなく箱のまま電子レンジで温めることもできます。
種類レトルト食品
チキンのうまみがたっぷりの味わい豊かな、化学調味料無添加のチキンコンソメです。
原材料乳糖(アメリカ製造)、食塩、チキンエキスパウダー、白菜エキスパウダー、トマトエキスパウダー、砂糖、酵母エキスパウダー、オニオンエキスパウダー、発酵調味料パウダー、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、にんじんエキスパウダー、魚醤パウダー、鶏脂、香辛料(小麦・大豆を含む)
1ケース(300g×6袋)
¥9,998
税込¥10,798
5日以内出荷
【マルチビタミン・ミネラル】牛乳と一緒に飲むことで美容や健康欠かせない11種の ビタミン・5種の ミネラル(カルシウム・カリウム・マグネシウム・鉄分・亜鉛)も同時に補えます。【キレイのための美容素材】乳酸菌 100億個・食物繊維・コラーゲン 1000mg・サイリウムハスク・モリンガ・MCTオイル 配合。(1食26あたり) 内からすっきりを目指したいあなたにおすすめです。【ホエイ&ソイ(大豆) Wプロテイン】1食あたり、ほぼ1食分のたんぱく質(15.4g)を補えます。吸収が早い ホエイ & 腹持ちが良いソイ が美容作りや置き換えダイエットをバランスよくサポートします。【からだに優しい設計】天然甘味料ステビアを使用、国内製造のプロテイン です。人工甘味料・着色料・保存料・防腐剤・遺伝子組み換えは使用しておりません。
原材料大豆たん白(大豆を含む)(国内製造)、きな粉、乳清たんぱく(乳成分を含む)、黒糖パウダー、イヌリン、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、中鎖脂肪酸油、デキストリン、サイリウム、亜鉛含有酵母、乳酸菌(殺菌)/クエン酸三カリウム、炭酸カルシウム、甘味料(ステビア)、酸化マグネシウム、乳化剤、V.C、加工でん粉、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B
香味黒蜜きなこ
1個(370g)
¥2,998
税込¥3,238
8日以内出荷
コクのあるソースと、ミートのうま味が絶妙なバランスで調和しています。保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。
セット内容即席パスタ(50.0g)、ブロックソース(15.0g)
材質スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(非鉄系)1個
種類ミートパスタ
原材料マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、ミートパスタの素(トマトペースト、豚肉加工品、ソテーオニオン、砂糖、植物性たん白(大豆を含む)、食塩、でん粉分解物、デミグラス風ソース、ビーフパウダー(鶏肉を含む)、オリーブオイル、ポークエキス(ゼラチンを含む)、ソテーオニオン加工品、ビーフコンソメパウダー、酵母エキス、野菜ブイヨン、野菜ペースト、香辛料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、着色料(カラメル色素)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香料
アレルギー(28品目中)特定原材料:小麦/特定原材料に準ずるもの:牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
保存期間(年)5
栄養成分(1袋(65.0g)あたり)エネルギー:246kcal、たんぱく質:9.8、脂質:2.3、炭水化物:46.5、食塩相当量:2.5
1箱(65g×20個)
¥8,798
税込¥9,502
6日以内出荷
333種類の植物発酵エキスに水素・酵母・麹菌を贅沢に配合しました。美容、ダイエット、健康維持にお役立てください。
原材料サフラワー油、ゼラチン、植物発酵エキス、焼成サンゴカルシウム水素パウダー、酵母ペプチド、穀物麹(白米、大麦、玄米、赤米、粟、ヒエ、キビ、タカキビ、黒米)、デキストリン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、マルトデキストリン、カラメル色素、(原材料の一部にゼラチン、りんご、大豆、やまいも、バナナ、ごま、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、もも、小麦を含む
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分【2球(1.23g)当たり】熱量:7.44kcaL、たんぱく質:0.35g、脂質:0.56g、炭水化物:0.25g、ナトリウム:0.76mg、(食塩相当量:0.002g)
1ケース(615mg×60球)
¥1,298
税込¥1,402
7日以内出荷
・3種類のわかめスープが入っていてわかめをいろいろな味で楽しめます。・わかめスープが14袋、スパイシーねぎ塩スープが8袋、焙煎ごまスープが8袋入っています。
セット内容わかめスープ:14袋、スパイシーねぎ塩スープ・焙煎ごまスープ×各8袋
原材料【わかめスープ】食塩・デキストリン・馬鈴しょでん粉・たん白加水分解物・ほたてエキスパウダー・粉末しょうゆ・あさりエキスパウダー・チキンパウダー・こしょう・ジンジャーパウダー・食用植物油脂・唐辛子・小麦たん白発酵調味料・うきみ・具(いりごま(国内製造)・乾燥わかめ・乾燥わけぎ)/調味料(アミノ酸等)・カラメル色素・(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)、【スパイシーねぎ塩スープ】食塩(国内製造)・馬鈴しょでん粉・ゼラチン・デキストリン・こしょう・麦芽糖・チキンエキスパウダー・ねぎエキスパウダー・魚醤パウダー・昆布エキスパウダー・ぶどう糖・ポークパウダー・ジンジャーパウダー・オニオンパウダー・鶏脂・うきみ・具(乾燥わかめ・乾燥ねぎ)/調味料(アミノ酸等)・増粘剤(キサンタンガム)・香料・香辛料抽出物・(一部に鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)、【焙煎ごまスープ】粉末油脂・ぶとう糖・食塩・すりごま・砂糖・麦芽糖・ごまパウダー・粉末みそ・チキンパウダー・ポークパウダー・粉末しょうゆ・香辛料・オニオンパウダー・かつお節エキスパウダー・白菜エキスパウダー・うきみ・具(いりごま(国内製造)・乾燥わかめ・乾燥わけぎ)/調味料(アミノ酸等)・カラメル色素・増粘剤(キサンタンガム)・香料・(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
栄養成分(1食当たり)わかめスープ:エネルギー14kcaL、スパイシーねぎ塩スープ:エネルギー9kcaL、焙煎ごまスープ:エネルギー28kcaL
1袋
¥1,498
税込¥1,618
5日以内出荷
【マルチビタミン・ミネラル】牛乳と一緒に飲むことで美容や健康欠かせない11種の ビタミン・5種の ミネラル(カルシウム・カリウム・マグネシウム・鉄分・亜鉛)も同時に補えます。【キレイのための美容素材】乳酸菌 100億個・食物繊維・コラーゲン 1000mg・サイリウムハスク・モリンガ・MCTオイル 配合。(1食26あたり) 内からすっきりを目指したいあなたにおすすめです。【ホエイ&ソイ(大豆) Wプロテイン】1食あたり、ほぼ1食分のたんぱく質(15.4g)を補えます。吸収が早い ホエイ & 腹持ちが良いソイ が美容作りや置き換えダイエットをバランスよくサポートします。【からだに優しい設計】天然甘味料ステビアを使用、国内製造のプロテイン です。人工甘味料・着色料・保存料・防腐剤・遺伝子組み換えは使用しておりません。
原材料ホエイ(乳清)たんぱく(乳成分を含む)(アメリカ、ドイツ、その他)、植物性たん白(大豆を含む)、ココアパウダー、クッキー(小麦粉、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、カカオマス、全粉乳、食塩)(小麦・乳成分・卵・大豆を含む)、イヌリン、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、サイリウム、中鎖脂肪酸(MCT)含有粉末油脂、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、モリンガ粉末、亜鉛含有酵母、食塩、乳酸菌(殺菌)(乳成分を含む)、デキストリン/塩化カリウム、乳化剤(一部に乳成分・大豆を含む)、甘味料(ステビア)、ビタミンミックス(V.C、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、V.A、葉酸、V.D、ビタミンB12)、酸化マグネシウム、加工でん粉、ピロリン酸第二鉄 、香料
香味クッキー&ココア
1個(370g)
¥2,998
税込¥3,238
8日以内出荷
オセアニア産牛のビーフエキスを使った風味豊かな化学調味料無添加のビーフコンソメです。
原材料デキストリン(国内製造)、食塩、砂糖、酵母エキス、ビーフエキス、たまねぎエキス、トマトエキス、ポークゼラチン、昆布エキスパウダー、魚醤パウダー、香辛料
1ケース(300g×6袋)
¥10,980
税込¥11,858
5日以内出荷
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ
種類レトルト食品
カロリー(kcal)エネルギー:37
原材料米みそ(国内製造)、キャベツ、デキストリン、ほうれんそう、ねぎ、にんじん、風味調味料、酵母エキスパウダー、ゼラチン、豚脂加工品、ブイヨン風調味料、乾燥わかめ、でん粉、かつお節粉末、はくさいエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・豚肉・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー乳、小麦
1ケース(10.1g×60個)
¥6,598
税込¥7,126
5日以内出荷
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ
種類レトルト食品
カロリー(kcal)エネルギー:30
原材料豆みそ(国内製造)、豆乳、デキストリン、調合みそ、焼きふ、みつば、乾燥豆腐、風味調味料、しょうゆ、かつお節粉末、みりん、酵母パウダー、でん粉、酵母エキスパウダー、ゼラチン/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、膨脹剤、(一部に小麦・さば・大豆・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー小麦
1ケース(8g×60個)
¥6,598
税込¥7,126
5日以内出荷
寸法(mm)177×120×16
質量(g)160
原材料ガラスープ(豚・鶏・大豆・小麦を含む)(国内製造)、野菜(たけのこ、きくらげ)、紅ずわいがに、ごま油、かにエキス、砂糖、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、えびパウダー、食塩、でんぷん、還元水あめ、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(無機塩等)、香辛料抽出物(乳成分を含む)、香料、酸味料、紅麹色素
アレルギー小麦・乳・えび・かに・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごま
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:106kcal、脂質:5.3g、食塩相当量:2.4g、たん白質:5.8g、炭水化物:8.8g
1ケース(160g×32個)
¥9,598
税込¥10,366
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ