ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。)
鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
¥617
税込¥679
当日出荷
車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。
用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側
仕上ブラックアルマイト
定格12V3A
取付穴径(Φmm)18
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途プラグ付電装品の使用に。
使用可能電力DC12V60W
付属コード0.75sq×175mm
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
仕様アクセサリー照明LED(青)付
付属品両面テープ
材質本体/ABS
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様フルカバークリップ採用。
質量(g)100g
コード長さ(m)約230mm
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ストレート長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥720
税込¥792
6日以内出荷
2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付
電圧(V)DC12
コード長さ(m)約1
出力電流(A)最大許容約7
ヒューズ10A
光色ブルー
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1セット
¥589
税込¥648
翌々日出荷
ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット
電源電圧(V)DC12
質量(g)100
ヒューズ容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
直流電源(DC12V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
適合機種12VLTP-10S、12VLTP-5S、12VLTP-025S
質量(kg)0.3
使用場所屋内用
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
赤のキャップを外すとBMW用変換アダプターとして使用できます。
用途※BC充電器用
長さ(cm)25
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして
長さ(m)2.8
電圧(V)DC12/24
最大電流(A)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-7020B。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ドリンクポケットを収納トレイにすることにより、小物の収納が便利に。シガーソケット付なので携帯の充電にも使用できます。販売備考:05-08年(NC1-NC1.5)のNCロードスターのみ適合。純正のカップホルダー部分を収納トレイに。12Vシガーソケット付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:拡張センターコンソール。色[カラー]:ブラウン。重量[キログラム]:0.82。材質[素材]:プラスチック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:12Vシガーソケット,配線キット。型番:NC0-7020。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。オプション:品番:NC0-301303,NC0-7021,NC0-7022,NC0-7024
付属品12Vシガーソケット,配線キット
材質プラスチック
質量(kg)0.82
色ブラウン
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ拡張センターコンソール
型番NC0-7020
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
12V24V使用可。
ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。
ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
アズワン品番65-2226-51
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)164×198×75
開口穴(mm)114×157
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
質量(g)約500
タイプツインタイプ
消費電力(W)6.5
電源シガーソケット
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右180、上下360
ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108
風量調整強弱2段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.65
取扱説明書(1.5MB)
最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。
スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個
サイズΦ28mm×65mm
最大出力4A
配線長300mm
適合車種汎用
入力電圧DC12V~24V
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。
DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。
基板保護回路を装備。
用途DC24V車でDC12Vを出力
仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー)
適合24V国産車
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約140
出力電圧(V)DC12/USB5
入力電圧(V)DC24
出力電流(A)5A (DC3/USB2)
保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路
コード長さ(cm)90
最大電力12V/60W
USBポート数1個(5V/2A)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツ
色ブラック
入力電圧(V)DC12-24(MAX34)
入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)
配線接続赤線(+) 黒線(-)
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ケイ・ライト、ケイ・ライトプラスのオプションパーツです。
ケイライトを車内でも充電できるDC12~24Vのカープラグです。
トラスコ品番754-7692
適合機種ケイ・ライト、ケイ・ライトプラス共通
質量(g)52
コード長さ(m)1
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)13
ケーブル長(m)4
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。
12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー
使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。
12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源
定格電圧(V)DC12/24
使用電池鉛
付属品充電器・シガーライターコード
寸法(mm)400×170×350
質量(kg)20
ケーブル長(m)1.75
定格電流(A)12V/1000、24V/500
最大電流(A)12V/3200、24V/1600
内蔵電池17Ah×2個
適合バッテリー12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)4.5
電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)7.5
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ