欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番EA618CZ-10
寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10
差込角(inch)3/8”
1セット(2個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
穴角2重4角
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法l(mm)10
ソケット形状4角
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)10
差込角(inch)3/8”
全長(mm)26
外径(mm)16.8
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。
適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。
全長(mm)23
質量(g)31
差込角(sq.)9.5
サイズ(mm)10
外径(mm)20
アズワン品番65-2490-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
寸法D(Φmm)26.5
差込角(sq.)12.7
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
付属品ピン、リング、止めねじ
材質特殊鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ドレンプラグレンチセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番821-7823
セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
質量(g)245(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法L(mm)AC301-10(31)AC301-13(31)AC301-17(32)
寸法a(mm)AC301-10(10.5)AC301-13(13.1)AC301-17(17.3)
寸法D(Φmm)26.5
差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途8角(二重四角)ソケットレンチ用ソケットです。
全長L(mm)22
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)10
先端外径(Φmm)20
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
関連キーワード