ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。データ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)
付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池
質量(g)320
電源単3アルカリ乾電池2個
測定範囲(mg/L)0~19.99
温度範囲(℃)-5~50
測定範囲(%)0~99.9(飽和度)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172
温度補償自動(-5~50℃)
気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)
温度分解能(℃)0.1
分解能(mg/L)0.01
分解能(%)0.1(飽和度)
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。
電圧(V)AC100
出力(W)100
電流(A)2.6
定格連続
定格回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)3
使用可能粘度(cP)~100
材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
使用推奨期限開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01
TGK品番371-80-81-06
セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚
測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
1箱(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド
主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)AC100
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)5
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
こんなお得な商品も!

除草剤 グリホサート41%
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形液剤(原液)
農耕地/非農耕地非農耕地用
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め
仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。
使用の目安50~80g/m2
主な用途鉄
塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回
乾燥時間(時間)3~4(20℃)
使用場所屋内
アズワン品番1-2087-01
希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所厨房
成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別食品添加物
商品タイプ業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
名称酢酸ナトリウム 無水
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COONa
濃度(%)≧98.5
化学組成CH3COONa
アズワン品番2-3647-55
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量82.03
CAS登録番号127-09-3
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。
付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)約280(電池含む)
消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式隔膜式ガルバニ電池法
アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度
プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可
温度補償自動
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173
インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)約400
校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正
表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃
繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃
表示器カスタムLCD
データメモリ1000データ
使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)
出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)
時計機能有(測定時常時表示)
オートホールド有(安定判断値:固定)
防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
アズワン品番61-8517-69
メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
接続センサー(ch1)溶存酸素
補正機能塩分補正、大気圧補正
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)
付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池
質量(g)320
電源単3アルカリ乾電池2個
測定範囲(mg/L)0~19.99
温度範囲(℃)-5~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172
温度補償自動(-5~50℃)
気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)
温度分解能(℃)0.1
分解能(mg/L)0.01
分解能(%)0.1(飽和度)
気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド
付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書
TGK品番825-80-75-02
測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃
質量(g)約335
電源006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32
分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
測定原理ポーラログラフ式
確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃
アズワン品番64-3728-86
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.25
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。
用途看板・仕切板、各種産業資材に。
材質アルミ樹脂複合板
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
V型埋め込みでチップが飛びにくく、切れ味が良いチップソーです。JIS規格商品。
用途刈払い機用チップソー。
刃数40
質量(g)1枚434
外径(Φmm)255
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール
材質炭素鋼、合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。
取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。
簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応します。両端にビットが装着できるWタイプです。
用途ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットなどハイトルク作業に。下穴あけ作業後のビス打ちに。
トラスコ品番258-0017
アズワン品番65-1970-66
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
デンソー/DENSO SB-10L バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1700
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
216mm万能切断スライドマルノコ
今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。
もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。
またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど
付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ
質量(kg)13.2
消費電力(W)1500
回転数(min-1[r.p.m])3750
最大切込深さ(mm)(90°時)65
仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング
適合切断材鉄材、アルミ、木材
切断幅(mm)最大300(90°)
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
。軽量設計です。両面塗装品で、美しく丈夫で平滑性に富んでいます。加工も木工用工具を使用することにより簡単にできます。切断は、ノコ、カッター、丸ノコで可能です。切削は、カンナ、ハンドトリマーで可能です。穴あけは、ハンドドリル、ホールソーで可能です。接合は、アルミ、ステンレス製のボルト・ビスなどが利用可能です。看板・仕切板、各種産業資材に。
仕様●幅(mm):910●長さ(mm):1820●厚さ(mm):3●色:Yステン●材質/仕上:アルミ樹脂複合板●注意:曲げ加工には適していません。●切断面は大変危険ですので保護手袋を取り扱いには注意してください。●原産国:日本●コード番号:387-8675
アズワン品番67-2347-60
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
デンソー/DENSO BT-20LB バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
190mm万能切断スライドマルノコ
今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。
もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。
さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど
付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ
質量(kg)8.8
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])3700
最大切込深さ(mm)(90°時)56
仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング
適合切断材鉄材、アルミ、木材
切断幅(mm)最大210(90°)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合
付属品タッピンねじ
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
V型埋め込みでチップが飛びにくく、切れ味が良いチップソーです。JIS規格商品。
用途刈払い機用チップソー。
刃数36
質量(g)1枚400
外径(Φmm)230
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
デンソー/DENSO SB-10N バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応!
ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱!
アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。
取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ)
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
ヘッド高さ(mm)53
作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36
アズワン品番65-0255-81
センターハイト(mm)13
関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ