84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長崎ジャッキタイヤ搬送台車C型
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。 タイヤを4本同時に搬送可能です。 530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。 タイヤ搬送用
仕様●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665 アズワン品番67-5626-75
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

キャスター取付済で、すぐ使えます。 2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。 スタッキング可能で省スペース保管できます。 真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×114 耐荷重(kg)135 本体質量(kg)約3.4 材質ポリプロピレン 仕様積載:タイヤ4本まで 材質(キャスター)TPR キャスター径(Φmm)73 トレー内寸(mm)203 適合タイヤサイズ幅790mm×高さ1200mm 取扱説明書(2.2MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

1セット(2台)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度 付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg)24 最大積載量(kg)160 モーター24V、120W 荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm)515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170 ハンドル2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー24V、2600mAh 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間1年 充電器出力29.4V、2A 充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間)約3~4 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3 高さ(mm)1100 材質(本体)アルミ合金製 耐荷重(kg)150 荷台寸法(長さ)(mm)260 荷台寸法(幅)(mm)350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741 質量(kg)7.8 高さ(mm)1090 積載荷重(kg)100 荷台寸法(mm)355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085 荷台寸法(幅)(m)0.36 荷台寸法(長さ)(m)0.23 全幅(m)0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)3380 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004 段差対応高さ(cm)~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
1台ほか
特価
6,688 税込7,357
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなタイヤなので、どのような場所でも運べるキャリーカートです。 重たい荷物を楽に持ち運べます。
幅(mm)520 質量(kg)約4.3 材質(本体)本体:スチール、ハンドル部:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイル:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 奥行(mm)560 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×520×990 折りたたみ寸法(mm)560×200×630
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
用途コンテナ等を運ぶ際に! 長さ(mm)1100 幅(mm)560 質量(kg)4.1 高さ(mm)600 耐荷重(kg)60 荷台寸法(長さ)(mm)540 荷台寸法(幅)(mm)385 タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

EM-239 タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン) 動画あり
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185 適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg)60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

長崎ジャッキタイヤ搬送台車
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。タイヤを4本同時に搬送可能です。530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。
用途タイヤ搬送用 トラスコ品番387-0694 材質鉄(SS400) 幅(mm)655 車輪径(Φmm)150100 高さ(mm)1414 奥行(mm)780 均等荷重(kg)200
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ヨドノノーパンクタイヤ 固定
エコ商品
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。 トラスコ品番132-1914 材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)285 取付ピッチY(mm)80 取付穴径P(mm)14 許容荷重(N)980 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)200 車輪径D(Φmm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)140 取付座B(mm)140
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。 トラスコ品番553-6292 材質金具:スチール、ホイル:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)65 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)285 取付ピッチY(mm)125 取付穴径P(mm)14 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)160 車輪径D(Φmm)210 取付ピッチX(mm)125 取付座B(mm)160
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

頑丈なスチール製!空気タイヤ仕様で屋外でも操作性アップ。板面も大きくサイズの大きなものを運ぶのに便利な台車です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
キャスター空気入キャスター×自在2輪、固定2輪
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ
用途ハイエース・キャラバン タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO (ハイエース用タイヤ) タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)80 適合ボディタイプ商用車・バン
1セット(4本)
47,980 税込52,778
翌日出荷

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2 幅(mm)300 質量(kg)15 車輪径(Φmm)160×40(6個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴムタイヤ 奥行(mm)480 全幅(mm)590 全高(mm)1300 耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品) 車輪径(Φmm)175 材質(車輪)発泡ウレタン キャスター固定×2個、自在×2個 荷台寸法(幅)(mm)920 ハンドル高さ(mm)935 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)610 材質(荷台)スチール
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン キャスター固定×2個、自在×2個
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷

軽くて使いやすい樹脂製台車。クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン キャスター固定×2個、自在×2個
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

軽くて使いやすい樹脂製台車。クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品) キャスター固定×2個、自在×2個
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

キャリーがチェアにもなり、運ぶ・座るの1台2役をこなします。 座面高さ45cmで大人が座ってちょうど良いサイズ! ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!
材質本体:鉄(粉体塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、張材:ポリエステル、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆) 質量(kg)約3.96 耐荷重(kg)チェア:約80、キャリー:約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェア組立時:約430×500×740、キャリー組立時:約430×500×860 ロープ長さ(m)約1.2 収納時寸法(mm)約860×430×厚さ160
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷

カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)485 全長(mm)1067 質量(kg)6.8 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)363 耐荷重(kg)125 荷台寸法(mm)363×485 タイヤサイズ177mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t)1 質量(kg)68 使用可能径(Φ)530~1200 サイズ(mm)1040×1090×890 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ALLIANCE(アライアンス)328
・過酷な条件下で重い荷物を運ぶために特別に設計されたタイヤ。・乗り心地、路面追従性、セルフクリーニング機能など、優れた総合性能を発揮。・農業用トレーラー、林業用トレーラー、森林収穫機以外に、農業用ベーラーなどにも最適。
構造bias
1本
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3輪タイヤなので少ない力で荷物の運搬ができます 階段でも、そのまま運ぶことができます。 固定バンド付き
仕様●使用時寸法:約奥行53.5×全幅38×全高98.5cm●収納時寸法:約奥行22.5×全幅38×全高63.5cm●重量:約27kg●最大積載質量:約40kg アズワン品番67-8772-12
1ケース(6台)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Richell(リッチェル)グランドキャリアワゴン
荷物を運ぶのに便利な折り畳み式キャリーカー 大型タイヤで悪路や段差なども楽に走行可能
寸法(mm)1120×510×1200 質量(kg)約10.8 耐荷重(kg)約60
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

静音、床にやさしい、静かな走行音が求められる環境に適しています、タイヤに弾力が有る為、繊細なものを運ぶ用途にもおススメ
1個ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーチューブ、CO2、タイヤレバーを運ぶためのデザイン。耐久性に優れるPUコーティングされたポリエステル製。インナーメッシュポケット、撥水ファスナー採用でベルクロストラップでサドルの下側にセットアップします。
容量(L)0.4 寸法(mm)110×75×50 質量(g)66
1個
3,500 税込3,850
欠品中

前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。
用途コンテナ等を運ぶ際に! 材質アルミニウム 幅(mm)390 質量(kg)9 高さ(mm)地面から荷台までの高さ:280 奥行(mm)550 最大積載量(kg)80 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)860 収納数コンテナ積載数:1 タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ 荷台寸法(奥行)(mm)550
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

張り切って準備した大量のキャンプ道具。マンションの部屋から駐車場、キャンプ場の駐車場からテントサイトまでの運搬に苦労したことはありませんか。大型タイヤが搭載された大容量キャリーワゴンを使えば、荷物をまとめて簡単に運ぶことが可能です。使わないときは折りたたんでコンパクトになるため、家や車でのスペースもあまりとりません。キャリーワゴンがあれば、荷物を運ぶ時間と労力を節約でき、キャンプライフがより充実します。
セット内容ワゴン本体、マット、収納カバー 容量(L)ワゴン:約125 最大積載量(kg)100 収納サイズ約W20×D30×H80cm 材質(フレーム)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×95×120 生地ポリエステル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×86×37 総質量(kg)約14
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用歩行車では業界最小幅のスリム設計で、狭い通路でも前腕支持をしたままで移動できます。食事などを運ぶトレイや滑りにくい後輪タイヤなど、屋内用歩行車として大活躍します。 馬蹄型前腕支持しながら歩行可能2way仕様でワンタッチでハンドル型に ネット袋付き洗濯物を運ぶ際に大活躍のネット袋付き 特殊タイヤ後輪は滑りやすいフローリングでもピタッと止まるポリウレタンタイヤスリムなのに馬蹄型で使える屋内専用歩行車→屋内でも肘を置いて安心・安全な歩行が可能・グリップ型、馬蹄型、どちらでも駐車ストッパー、ハンドブレーキ操作可能で使いやすい!・トレイ付きでちょっとしたお食事が運べる!・ポリウレタン製の滑りにくい後輪タイヤでフローリングや畳で滑って転倒する恐れを軽減!透明なのでタイヤ跡も残らない!・狭い廊下やドアをラクに通れる車幅475mm!従来のEVAタイヤの2.8倍以上のグリップ力(メーカー調べ)トレイ最大積載荷重:2kgカゴ最大積載荷重:3kg
ブラウン
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷

幅広タイヤだから路面の影響を受けにくく、ガタガタ道でもラクに移動ができる折り畳み式のキャリー。 レジャーやお買い物、そのまま運ぶのにはちょっと重たい庭木のゴミ出しなどに便利です。 タイヤ幅が8cmもあるので、アスファルトはもちろん、でこぼこ道や砂地でも移動ラクラク。 折り畳み式なので、収納場所をとりません。持ち運びもコンパクトで便利。 荷物固定用のゴムバンドがついているので、荷崩れしにくい。
材質スチール、プラスチック、ゴム 耐荷重(kg)60 収納時寸法(cm)幅55×奥行19.5×高さ62 使用時寸法(cm)幅55×奥行58×高さ99.5
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

小さなものから大きなものまで、アウトドアに必要な道具は様々。そんなアウトドアグッズをまとめて一気に運べるパワフルなワゴン。高強度なフレームと生地を使用し、たくさんの荷物を詰め込んで運搬することが可能。でこぼこ道もスイスイ進む!360度回転式タイヤで方向転換も自由自在。引いて運ぶタイプなので押して運ぶよりも楽に運搬できます。ワンタッチで簡単なので誰でも組み立てられます。ほかのキャンプ用品と一緒に積んでも幅をとらず、車の荷台でもかさばらないコンパクトサイズです。アウトドアだけでなく、園芸やDIY、災害時の運搬用としても活躍します。
用途・アウトドア、園芸やDIY、災害時の運搬用などにも。 質量(kg)6.7 容量(L)65 幅(cm)75 耐荷重(kg)80 荷台寸法(mm)約W630×D430×H240 高さ(cm)45~90 奥行き(cm)47.5 収納時寸法(cm)約W12.5×D50×H47
1台
12,710 税込13,981
5日以内出荷

荷物を運ぶのに最適。荷物を固定するコードで荷崩れを防ぐ。収納時は平らにたためてスペースをとらない。折りたたみ式コンパクト収納。
幅(mm)380 材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ABS樹脂、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 質量(g)1900 奥行(mm)470 耐荷重(kg)30 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×380×970 収納寸法(mm)600×370×厚さ145
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)