48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に 材質真鍮+メッキ シルバー 質量(g)3 タイプパッキン内蔵
1袋(4個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホイールのドレスアップに 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 材質(パッキン)EPDM 入数(個)4
1パック(4個)
699 税込769
当日出荷

1袋(100個)
969 税込1,066
当日出荷


長めの全長で手の届かない箇所のキャップ外しに便利なキャップ廻し
全長(mm)295 (持ち手部分)緑色 質量(g)100 タイプ乗用車・トラックバス用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

チタンコーティングにより独特の色合いを実現(製品により色合いが異なります) 標準のタイヤエアバルブキャップと交換するだけ チタンコーティングによりNEO CHROME COLORを実現 アルミ削り出し 外部突起規制対応品
用途タイヤエアバルブキャップ NEO CHROME COLOR 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
2,198 税込2,418
当日出荷

従来のダブルタイヤやアルミホイールにも使用できます。 ホルダー部は、樹脂製で多種のキャップを強固に保持し、内部で空回り(スリップ)する事なく、確実な作業ができます。 キャップホルダー部スリット加工。
用途大型車新ISOホイールに対応 全長(mm)460 (持ち手部分)黒 質量(g)130
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(4個)
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花エアバルブキャップ
ホイールのエアーバルブに取付けるオシャレなバルブキャップ! 工具いらずの簡単取付! レトロチックな水中花が足元を華やかに彩ります!!
用途外装パーツ 寸法(Φmm)挿し込み穴:約7 上径×下径×高さH(mm)約18×約15×約42 穴深さ(mm)約12
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
全長(mm)17 二面幅(mm)12HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2 入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5 動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40 計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar コード長さ(m)(受信モニター側)約3 送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5 送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります 電源(送信センサー)CR1632電池×4個 IP等級送信センサーバルブ:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21 本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。 その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。
材質アルミ(真鍮メッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
859 税込945
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


窓フクピカ SOFT99 動画あり
拭きあとや拭きムラを残さないセミドライタイプ、特殊3層構造のガラスクリーニングシート。 上下のスイーピング層で汚れを掻き取り、真ん中のホールド層で吸着・保持します。 二度拭き要らずで、クリアーな仕上がりを実現。ダッシュボードのお手入れにも使用できます。
成分アルコール類 トラスコ品番479-3889 材質合成繊維 質量(g)50 シートサイズ(mm)265×300 危険物の類別非危険物
1袋(10枚)
369 税込406
当日出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個 セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書 寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D 質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む) 連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。 点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。 また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ 適合金属製バルブ 材質真鍮・ゴム 幅(mm)Φ10 全長(mm)22 最大使用圧力(kPa)2000
1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷

適合車種:フォレスター。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER 数量(本)1
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:S4 。19インチ×8.5J+53 PCD114.3。推奨タイヤサイズ245/35R19。鍛造。センターキャップ、エアバルブ付き。※標準装備のタイヤの流用不可
適合車種S4 数量(本)1
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:レヴォーグ。19×8.0J+53 PCD114.3。推奨タイヤサイズ 225/40R19。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップには適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種LEVORG 数量(本)1
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:フォレスター。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER 数量(本)4
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

適合車種:レヴォーグ。19×8.0J+53 PCD114.3。鍛造。推奨タイヤサイズ 225/40R19。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップには適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種LEVORG 数量(本)1
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER (Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION) 数量(本)1
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:BRZ (R)。17インチ×7.5J インセット48 PCD100。推奨タイヤサイズ215/45R17。センターキャップ、エアバルブ付
適合車種BRZ (R) 数量(本)1
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER 数量(本)4
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

適合車種:BRZ(S、STI Sport)。18インチ×7.5J インセット48 PCD100。推奨タイヤサイズ215/40R18。センターキャップ、エアバルブ付
適合車種BRZ(STI、STI Sport) 数量(本)1
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能)/インプレッサ。17インチ×7.0J+55 PCD114.3。センターキャップ、エアバルブ付。ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種CROSTREK/IMPREZA 数量(本)1
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:レイバック/クロステック(Touringは18インチにインチアップ可能) 。18インチ×7.0J+55 PCD114.3。センターキャップ、エアバルブ付。ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種LAYBACK/CROSTREK 数量(本)1
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:BRZ(STI、STI Sport) 。SUPER GTのパートナーブランド「BBS」と共同開発をした鍛造アルミホイール。18インチ×7.5J インセット45 PCD100 推奨タイヤサイズ215/40R18。センターキャップ、エアバルブ付き
適合車種BRZ(STI、STI Sport) 数量(本)1
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種:アウトバック/クロステック(Touringは18インチにインチアップ可能) など 。18インチ×7.0J+55 PCD114.3。センターキャップ、エアバルブ付き。ホイールサイズが変わる場合には適合サイズのタイヤが別途必要。車両標準装備のナット(シルバー)を使用
マットブラック 適合車種OUTBACK/CROSTREK など 数量(本)1
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷