35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t)1 質量(kg)68 使用可能径(Φ)530~1200 サイズ(mm)1040×1090×890 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)920 全幅(mm)925 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)385 最低位(mm)(フォーク)80 適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゲータツールの改良型。1本でタイヤの脱着だ出来ます。脱輪の際にタイヤを持ち上げたりせずに作業ができ効率的。
用途トラック、バス用のチューブレスタイヤ用脱着工具のセット セット内容レバー、クレビス、スーパースリッカムボトル
1セット
85,980 税込94,578
3日以内出荷

EM-239 タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン) 動画あり
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185 適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg)60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)25.5 内径(mm)22
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時間が節約でき、誰でも簡単に使いこなせます。持ち運びが出来るので出張修理に最適。
用途トラック、バス用のチューブレスタイヤ用脱着工具のセット タイプビーバーツール、レバーバー、スーパースリッカム 3.8L、プレート、ビードキーパー、クレビス、ウエッジ、ツールボックス、アプリケーターボトム、説明 DVD
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁) トルク測定範囲(N・m)150~800 差込角(mm)25.4 全長(mm)1234 付属品プラスチックケース、ロックキー 質量(kg)5.6 材質(本体)カーボンスチール 表面処理サテンクロム 測定精度(%)±3(正回転) 最小目盛(N・m)5 材質(ハンドル)TPR 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1本
49,980 税込54,978
当日出荷

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm)556 質量(kg)30 全幅(mm)576 作業範囲200~850mm 可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

リキマエダタイヤ開き(外)
用途タイヤパッチ等タイヤの内部からの修理の際にタイヤビート部を両面へ開きます。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付 エスコ品番EA993DH-20 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175 適合品番EA993DH-6W用収納ラック 収納数4台まで可能
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。 セット内容ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
1セット
95,980 税込105,578
6日以内出荷

大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000 実用トルク範囲(N・m)340~1370 付属品本体のみ 全長(mm)510 質量(kg)9.9 差込角(mm)25.4 ホース口金取付ねじRc1/2 騒音レベル(dB(A))99 能力ボルト径(mm)38 空気消費量(Nm3/min)0.72 使用エアーホース内径(Φmm)12 コンプレッサー(kW)7.5
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1)) 付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅173×全長492 質量(kg)7.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])25.4[1] 最大トルク(N・m)2441 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)282 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/2 実用トルク範囲(N・m)271~2033 使用ホース径(Φmm)13
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 実用トルク範囲(N・m)918~1627 最大トルク(N・m)2033/15秒 仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)3.7 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM30 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書(5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビードジェッター モノタロウ 動画あり
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)18 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260 ノズル長(mm)225 使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8 最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車 サイズ450-10~650-15 適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

従来のダブルタイヤやアルミホイールにも使用できます。 ホルダー部は、樹脂製で多種のキャップを強固に保持し、内部で空回り(スリップ)する事なく、確実な作業ができます。 キャップホルダー部スリット加工。
用途大型車新ISOホイールに対応 全長(mm)460 (持ち手部分)黒 質量(g)130
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

急激なエアー噴射によって瞬時にチューブレスタイヤのビードをアップさせます。
用途乗用車から大型タイヤ用 タイプ本体、ゴーグル、ホース、耳栓 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×350×430 タンク容量(L)20
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877 全長(mm)600 質量(kg)1.36 仕上ラッカー
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

トラックのホーシングシャフトのネジを簡単に修正します。 分割ダイスを利用するシンプルな作りです。
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36 最大トルク(N・m)緩め:2100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト)M12~M36 締付能力(高力ボルト)M12~M27 最大締付トルク(N・m)1400 四角ドライブ寸法(mm)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。 トラスコ品番382-8647 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 使用空気圧力(MPa)0.62 最大締付トルク(N・m)2700 ソケット差込角(mm)25.4 ホース取付口(RC/PT)1/4
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

軽量かつコンパクト設計で狭い場所での作業に向いてます。 シングルジャンボハンマータイプです。 (シングルハンマータイプよりも締め付ける力がパワフルです) 自動車(大型車)のタイヤ交換、建設関係の作業に向いてます。
用途自動車(大型車)のタイヤ交換時や建設関係の作業時のボルト、ナット締めに 付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、吊り下げフック(1個)、エアープラグ (1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) 最大トルク(N・m)450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(L/min)142.5 使用空気圧力(MPa)0.61 能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm) ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大締付トルク(N・m)2100 トラスコ品番781-0318 全長(mm)328 質量(kg)6 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)1.51 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2(PT1/2) 排気方向上方
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

KT-17MG まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様注油用オイル:ISO VG10 付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg)1.4 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311 使用空気圧力(MPa)適正:0.62 エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨) 保証期間6ヶ月 エアーインレット(インチ)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 無負荷空気消費量(m3/min)0.12 ハンマータイプジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二 トラスコ品番224-2140 セット内容カップリングプラグ(30PM相当) 材質鉄・アルミ 全長(mm)506 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.63 最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38 ホース取付口Rc3/8 振動(3軸合成値)6.7 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 ハンマータイプN型クラッチ
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

WB-1724S 高トルクインパクトレンチ ワールドベース 動画あり
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm) 質量(kg)1.37 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 最大トルク(N・m)949 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185 空気消費量(m3/min)0.3 エアーインレット1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000 能力ボルト径(mm)16 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

トラック後部の石飛び防止に! 大型トラックのダブルタイヤに装着し、石噛みを防止します。
用途TB用 材質ゴム 長さ(mm)3940 幅(mm)30.5 円周(mm)3940
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大トルク(N・m)2100 トラスコ品番402-2769 質量(kg)7 差込角(mm)25.4 本体質量(kg)7 空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)19以上 空気取入口Rc1/2(PT1/2) 適応ボルトサイズM33(参考)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

最大締付けトルク1250N・m、最大緩めトルク1900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利です。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適です。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。充電式なのでエア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付作業の効率化が図れます。正転・逆転ともに、作業に応じて打撃力を4段階に選択可能。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードに切り替え可能。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率よく連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
付属品フック 適合1充電作業量:(目安)高力ボルトM24 (F10T)約250本 締付け時間約1.5秒 寸法(mm)角ドライブsq:19 最高回転数(min-1[r.p.m])最速0~1800,高速0~1100,中速0~1400,低速0~500[回転/分] 電源(V)直流36(40max) 打撃数(min-1[回/分])最速0~2300,高速0~2000,中速0~1400,低速-(打撃検知と同時に停止) 締付け能力(mm)●普通ボルトM12~M36●高力ボルトM10~M27 バッテリー推奨:BL4020,BL4025,BL4040,BL4040F 最大締付トルク(N・m)1250
1台
51,990 税込57,189
5日以内出荷

大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様。JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様 付属品フック 質量(kg)4.1 電圧(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291 締付け能力普通ボルト:M12~M33高力ボルト:M10~M24 角ドライブsq(mm)19 最大締付トルク(N・m)1150 振動3軸合成値(m/s2)14.2 1充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

TW011GZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ 動画あり
JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様 付属品フック 質量(kg)4.2 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297 締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27 角ドライブsq(mm)19 最大締付トルク(N・m)1250 関連資料(4.65MB) 振動3軸合成値(m/s2)13.9 1充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷