20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質(ゴム足)天然ゴム 材質(カバー)A1050P-H24 1.0t 材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t 色(カバー)HLシルバー 色(シャーシ)アルミブラック 色(ゴム足)
1台
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

表面処理シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理 材質(カバー)鋼板SECC t1.0 材質(シャーシ)アルミ板 A1100P 材質(ゴム足)合成ゴム 色(カバー)ブラック 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ中皿なし
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。
用途汎用ケース。 材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト セット内容ビス・ハリ付ゴム足セット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。
材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 ボタン形状 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性1.9±0.95 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 操作力(N)1.9±0.95 LED超高輝度LED(輝度レベル1) 色(本体) 回路単極双投
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さが8種類、幅6種類、奥行が4種類の160サイズ、480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。
シルバー/ライトグレー/グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×199×230 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷