チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
デコンプ機能
シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)50.1
出力(kW)2.4
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
点火プラグBPMR7A
燃料タンク容量(L)0.53
オイルタンク(L)0.27
バー全長(mm)500
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232
質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)
付属品両口ボックススパナ
チェーン形式20BPX-78E
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1個
¥56
税込¥62
3日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 ショートブロック
用途部品の交換に
仕様部品グループ:ショートブロック
適合本体RC6200DP
関連キーワード