スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。
耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。
耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。
接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。
電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑
トラスコ品番816-3058
種別チューブ入り
容量(mL)10
タイプシリコーン系
主成分ポリジメチルシロキサン
外観乳白色グリース状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(10mL)
¥479
税込¥527
当日出荷
潤滑性に優れた窒化ホウ素(ボロンナイトライド)のハイグレード粒子を配合した高性能グリスです。電動RCカーやミニ四駆、楽しい工作などの動く模型のギヤや軸受け、ジョイントなどにつけて動きを滑らかにし、摩耗をおさえます。ノズル付きアルミチューブ、10g入り。
仕様高性能ボロンナイトライド粒子配合、ノズル付アルミチューブ
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
導電性グリス。
伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化
成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下)
温度範囲(℃)-40~200
液色黒
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
固体の中で最も摩擦係数の低いフッ素樹脂PTFEの微粒子を配合した高性能グリスです。
ギヤやシャフトの動きをスムーズにし、パーツの摩耗を防ぎます。
さらに、ベースオイルに100%化学合成油PAOを使用し、低温でも硬くなりにくく、高温での潤滑性能にも優れています。
用途ミニ四駆M、ギヤボックス
質量(g)3
危険物の類別非危険物
1本(3g)
¥399
税込¥439
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
モリブデン系グリス(汎用タイプ)
二硫化モリブデンを高濃度に配合。
用途パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等
成分鉱油・二硫化モリブデン・リチウム石けん
温度範囲(℃)-15~200
液色黒
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥299
税込¥329
欠品中
接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。
主な用途接点復活
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-20~70
適合機器電子機器
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。
接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。
また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
用途自動車用コネクター防錆潤滑剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量73mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。
タイプ白色グリース状
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。
接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。
非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。
主成分ポリアルファオレフィン
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど
粘度550
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして
荷重摩擦指数(kg)81.73
融着荷重(kg)400
粘度2(NLGI)
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~232
使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑
滴点(℃)260以上
離油度(%)0
NLGIグレードGC-LB
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲-30℃~+200℃
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
毒劇区分普通物
商品タイプシリコングリース
フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。
酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。
ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。
ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。
ちょう度265~295
色白
使用目的潤滑
主成分シリコーングオイル
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。
用途導電特性を要求される電気接点摺動部に。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。
トラスコ品番381-3576
色黒色
使用温度範囲(℃)-30~150
主成分合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥919
税込¥1,011
欠品中
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
関連キーワード