25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

1個(100g)
499 税込549
当日出荷

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
879 税込967
当日出荷

1本(454g)
1,798 税込1,978
当日出荷

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
1個(170g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427 材質主原料:炭酸カルシウム 容量(kg)20×1袋 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。 チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。 環境に配慮した成分で作られています。 ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
付属品スポンジ アズワン品番64-9558-11
1個(50g)
999 税込1,099
当日出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気になる汗やニオイをしっかりおさえる薬用デオドラントパウダーです。 さらさらが長続きし、素肌を快適に保ってくれます。 肌触りの良いコットンパフ付き。
有効成分酸化亜鉛 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(140g)
669 税込736
当日出荷

厚付用/厚付けが出来研磨性に優れる板金タイプ 乾燥性が良い。 密着性が良い。 耐水性に優れブリスター発生がない。
用途FRP、防錆鋼板、アルミ対応、各種金属対応 耐熱性110℃30分 形態 ゲルタイム(分)4 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(3.2kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あせも、ただれ、おむつかぶれを防ぐ薬用ベビーパウダー。 お肌をやさしく保護する、サラッときめ細かなパウダーです。 おふろあがりやおむつ替えの時、汗をかく季節のスキンケアの仕上げにお使いください。 取り付けることで適量のパウダーがとれる便利な中栓付き。 缶をあやまってひっくり返してしまった時などの粉の飛び散りや、粉のとりすぎを防ぎます。 スクワラン(保湿成分)、シリコーンオイル(皮フ保護剤)配合。 無香料。 皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分有効成分:酸化亜鉛、その他成分:タルク、無水ケイ酸、ステリアリン酸マグネシウム、流動パラフィン、スクワラン、メチルポリシロキサン タイプブルー缶 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150g)
399 税込439
当日出荷


人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EpoChemical白タルク
タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成 使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。 白色 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。 使用場所屋内用 乾燥時間(分)約20~30(20℃) 主な用途 危険物の類別非危険物
1箱(200g)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗ふきシート ガチMAX メントール配合 モトユキ 動画あり
汗・ベタつきをしっかり拭き取る!。これ一枚でガッツリふける!。清涼成分メントール配合でスッキリ爽快!。ヒアルロン酸Na配合、タルク・ミョウバン配合、銀イオン配合。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。
用途肉体疲労のあとに。スポーツ・ジム・部活動後に。入浴・シャワーができないシーンに。勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュに。アウトドアや音楽フェスに 成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムK
1箱(60枚)ほか
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アレスインターナショナルアレスカラーパウダースプレー
1日だけのカラーチェンジ!。イベントに合わせて、"今日だけ、カラフルヘアー"を叶えるのに最適。しっかり色付き、シャンプーで落とせるスプレータイプのヘアカラーです。従来のカラースプレーのストレスとされていた、べたつき感・固まりを抑え、。パウダー配合により(タルク)ごわつきが少なく、自然な見た目に仕上がります。
1個(60g)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

清涼成分メントール配合でスッキリ爽快!。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。ヒアルロン酸Na配合、タルク・ミョウバン配合、銀イオン配合。
用途スポーツ後の汗が気になるときに。入浴・シャワーができないときに。勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュしたいときに。 仕様基布素材:ポリエステル、レーヨン 成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムK シートサイズ(cm)40×30
1個(12枚)
269 税込296
当日出荷

清涼成分メントール配合でスッキリ爽快!。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。ヒアルロン酸Na配合、タルク・ミョウバン配合、銀イオン配合。一枚で全身がしっかり拭ける!。首にも回る超大判!
用途スポーツ後の汗が気になるときに。入浴・シャワーができないときに。勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュしたいときに。 仕様基布素材:ポリエステル、レーヨン 成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムK シートサイズ(cm)60×40
1個(5枚)
189 税込208
当日出荷

ローハイドフリー(牛皮不使用)のデンタルガムです。スティックタイプです。嗜好性の良いヤギミルクパウダー入りです。体にやさしい植物性ガムです(※製造上、漂白剤は使用していません。一部、動物性たんぱく質を含みます)。獣医師監修なので安心して与えられます。低カロリーです(※メーカー骨型ガムミルク味と比較)。歯の健康維持に配慮しカルシウムを配合しています。消化率98%です。柔らかいガムで超小型犬・小型犬におすすめです。
成分たんぱく質6.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維3.0%以下、灰分4.0%以下、水分18.0%以下 形状スティック 内容18本 本数110g 栄養成分【エネルギー】(100gあたり)約303kcal
1袋
499 税込549
3日以内出荷