タンク容量(L)1
トラスコ品番810-5099
質量(g)350
1個
¥7,898
税込¥8,688
30日以内出荷
タンク容量(L)1
トラスコ品番810-5100
質量(g)450
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードサブタンク 1L
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
タンク容量(L)1
適合2輪車~小型トラック迄
危険物の類別非危険物
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。
ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。
容量は1リットルと手軽な大きさです。
タンク容量(L)1
質量(kg)0.64
ケース寸法(mm)320×230×120
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
トラスコ品番450-9722
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)255
質量(g)109
奥行(mm)98
口内径(Φmm)22.1
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
規格15Lナチユナル(ハントウメイ
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.91MB)
図解NoMD5020L ミスト装置部品_No.3、DK-57-2 ミスト装置(15リットル)部品 ヤクザイタンク(15L)_No.3、AD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.3、DK-47-1 ミスト装置(15リットル)部品 ヤクザイタンク(15L)_No.3、DK-57S-3 ミスト装置(15リットル)部品 ヤクザイタンク(15L)_No.3、MD5010 ミスト装置部品_No.3、MD6020 ミスト装置(15リットル)部品_No.3、MD6020TS ミスト装置(15リットル)部品_No.3、AD570 ミスト装置(15リットル)部品_No.3、MD6000 ミスト装置(15リットル)部品_No.3、MD6010 ミスト装置(15リットル)部品_No.3、AD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.3、AD571TS ミスト装置(15リットル)部品 ヤクザイタンク(15L)_No.3、DK-47-3 ミスト装置(15リットル)部品 ヤクザイタンク(15L)_No.3、AD472 ミスト装置(15リットル)部品_No.3など
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
タンク容量(L)1
トラスコ品番810-5102
質量(g)650
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
タンク容量(L)4
トラスコ品番810-5091
質量(kg)1
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
容量(L)2
仕様片口、目盛付、パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2000
寸法H(mm)210
1目盛(mL)200
幅B(mm)145
目盛あり
高さH(mm)210
寸法D(mm)90
口内径(Φmm)30
寸法W(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210
ノズルあり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210
内径A(Φmm)30
本体高さC(mm)186(首下まで)
奥行E(mm)90
口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210
1個
¥539
税込¥593
欠品中
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。
サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。
いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。
繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(L)1
仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0792
材質PE
質量(g)170
寸法L(mm)282
寸法D(mm)100
寸法l(mm)182
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
適合機種SE3
材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。
質量(kg)1
容量(L)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215
特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
タンク容量(L)1
トラスコ品番810-5103
質量(g)750
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
タンク容量(L)5
トラスコ品番810-5587
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
タンク容量(L)1
トラスコ品番810-5101
質量(g)550
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
タンク容量(L)2
トラスコ品番810-5086
質量(g)600
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
タンク容量(L)5
トラスコ品番810-5095
質量(g)250
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製の燃料タンククリーナーです。ディーゼル艇の場合、漁船のようにほぼ毎日稼働している艇であればディーゼル燃料はいつもタンク内で回転していて劣化することがないのですが、月に1,2度しか稼働しなくてそれも数時間ほどで給油は3か月に1回ほどの稼働率で10年間ほどの期間を経るとタンク内に汚泥のようなスラッジがたまります。軽油は劣化が進むとスラッジという燃料タンクに厄介な沈殿物質を作ります。このような場合にタンクの洗浄剤ができるのがスタースライト社 スタートロン 燃料タンククリーナーです。この洗浄剤はスターブライト社のスタートロンという燃料復活剤をもとに開発され,主成分は酵素に基づいた革命的な新しい添加剤入っています。この成分によりスラッジ(硬化したものも含みます)を分解します。また劣化した燃料を復活します。【使用方法】 使用方法はとても大事なので必ず使用量を守ってください。ガソリンまたはディーゼル燃料4ガロン(15.2リットル)のごとに1flオンス(30ミリリットル)を加えてください。(エンジン稼働の最低24時間前にタンクに入れておいて下さい。)。予備の新しい燃料フィルター1次フィルター(レイコー30ミクロン)を2個(エンジン2基の場合は4個)2次側は1個を用意します。無駄をなくすのであれば定期メンテナンス前に行うのが最も合理的です。初回のエンジン稼働では その効果に驚きます。タンククリーナーは硬化した異物を分散し細かな粒子状にするので、あっという間にフィルターが真っ黒になり油水分離フィルターにスラッジがたまります。(フィルターも詰まります)ひどい場合は2回ほど詰まります。これでほぼ洗浄は終了。(長い間全く稼働しない艇の場合は同様の作業を何度か必要となる場合があります)。定期的にメンテナンスしてスラッジを取り除くまたはたまりにくくしたい場合は 「スタートロン 燃料トリートメント」をご使用ください。ご使用上の注意:ご使用には必ず手袋を使用してください、
容量(L)1.9
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8リットル 小洗浄3.8リットル))※従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較。お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水率:69%
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大4.8/小3.8
排水芯(mm)200
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
中栓仕様の扁平缶1L Aタイプ
用途液体の保存・保管等
質量(g)92.3
色ナチュラル
口径(Φmm)24
幅(mm)116
奥行(mm)66
高さ(mm)193
容量(L)1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
加湿器のタンク内における菌の発生と増殖、異臭やヌメリを抑えます。
100%天然由来成分。無香料。
エッセンシャルオイルとの併用も可能です。
超音波式、気化式加湿器で使用可能です。
使用量の目安は1リットルの水道水に対して約5ml(キャップ1杯)です。
1本(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ステンレスタンク縦型10リットルの専用オプションのステンレス製の給油キャップです。1/4”NPT受け口が付いており、各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。
ねじ規格1/4"NPT
対応ステンレスタンク縦型10リットル(50A0052)
ノズル長(mm)147
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

水抜き剤 ガソリン用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。
燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。
防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。
燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。
用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。
適合車ガソリン車
使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー。主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。
用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。
適合車ガソリン車
使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
貯水タンクサイホン、9インチ. キャップB黒プラスチック、低レベルサイホン、6 → 9リットルの貯水タンクに適合 平底貯水タンクに最適 公称高さ230 mm / 9インチ 35 mm / 1 1/2インチBSPアウトレット(O/D 48 mm) 6 / 7.5 / 9リットルフラッシュ設定 クローズカップルキットを用意 - クローズカップルシステムでの使用 - 内容: ドーナツ型ワッシャ、金属製固定板、ボルト、ナット、及びワッシャ
仕様アクセサリタイプ = クローズカップリングキット併用可能製品 = プラスチック及びセラミック水槽
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
貯水タンクサイホン、9インチ. キャップB黒プラスチック、低レベルサイホン、6 → 9リットルの貯水タンクに適合 平底貯水タンクに最適 公称高さ230 mm / 9インチ 35 mm / 1 1/2インチBSPアウトレット(O/D 48 mm) 6 / 7.5 / 9リットルフラッシュ設定 クローズカップルキットを用意 - クローズカップルシステムでの使用 - 内容: ドーナツ型ワッシャ、金属製固定板、ボルト、ナット、及びワッシャ
仕様アクセサリタイプ = サイフォン併用可能製品 = Cistern (6 → 9 L)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
浸漬洗浄または超音波洗浄により理化学器具(ガラス器具等)の洗浄をするための洗剤です。油脂・タンパク質の除去に最適です。特にマジックインキ・ダーマトグラフなどの除去に優れています。減容ボトルなので、小さく折りたたんで廃棄できます。ボトルの形状変更により、煩わしいノズル交換が不要になりました。ネジ蓋タイプなので必要な量だけを使用できます。使用頻度の少ないお客様にもおすすめです。ご使用方法。浸漬洗浄の場合(濃度1%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを10cc入れて下さい。超音波洗浄の場合(濃度0.5%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを5cc入れて下さい。汚れの程度により任意に希釈してください。水温が18℃以上でより洗浄力がアップします。ご使用時は、手荒れを防ぐため炊事用手袋を着用してください。
内容量(L)20
保存方法常温保存
アズワン品番68-9386-85
1箱
¥37,998
税込¥41,798
4日以内出荷
現行の有機リン剤と比べ20分の1以下の低薬量で優れた防除効果を発揮する、新しい作用(ネオニコチノイド系)の殺虫剤です。また、つつじ・つばき等の樹木害虫にも優れた効果を発揮します。
浸達性に優れ、しかも樹皮や樹内で安定し、耐雨性にも優れるため、効果が長期間持続します。
人畜毒性:普通物、魚毒性:原体A類の薬剤で、散布液の有効成分も低濃度のため、人や環境に悪影響の少ない薬剤です。
散布後のいやな臭いや汚れがほとんどなく、薬液飛散による車の塗装や、墓石の変色・汚染がほとんどありません。
使いやすい液剤タイプで、100倍希釈(1000リットルタンク当たり薬量10リットルのため、調製が容易です。)
本剤は蒸気圧が低いため(1.0×10-6Pa)散布したマツから大気への移行がほとんどなく、また土壌中や河川水中では微生物などによって速やかに分解されるため、土壌・水系汚染の可能性が少ない薬剤です。
ミツバチ・マルハナバチ、天敵のケナガカブリダニへの影響が少なく、また通常の使用方法では鳥類やコイ・ニジマス・ミジンコ・クルマエビ・カキ等への影響が少ない薬剤です。(ただし、蚕には長期間の毒性があります)
ひのきなどの樹木や、野菜・果樹等の農作物に、薬害の心配がほとんどありません。
有効成分アセタミプリド2.0%
性状無色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)20838
適合病害虫マツノマダラカミキリ(成虫)、ツツジグンバイ、アブラムシ類、アメリカシロヒトリ、チャドクガ、モンクロシャチホコ、トチノキヒメヨコバイ、プラタナスグンバイ
毒劇区分普通物
剤形液剤
袋のままポンと入れるだけでセット完了。
清潔なミストで、いつも爽やかな加湿タイム。
乾燥季節には欠かせない加湿器ですが、その放出されるミストはどうでしょうか。
給水タンクやその水を受けるトレーなどには、水が腐敗したヌメリがビッシリ。
そんな水を放出したと思うと、ぞっとしますよね。
でもココスミストを投入すれば、約3ヶ月間はヌメリと雑菌の繁殖を制御できます。
その秘密は、強力な銀イオンで水を制御し、いつも清潔な水環境を保つからなのです。
薬剤などとは違い、無味・無臭・無着色。お子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
使い方は加湿器タイプによっても異なりますが、給水タンクの容量約5リットルまでなら1個を、給水タンクまたは水の入るトレー部に袋のまま投入してご使用ください。
セット内容2個
材質ヤシ殻活性炭(銀触媒加工)、袋/PET・PE
質量(g)約5
サイズ(cm)1個当り:約6.5×6.5
内容量(g)約4.5
有効期間約3ヶ月間
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製の燃料トリートメントです。このスタートロンディーゼル燃料添加剤は軽油を最高の状態に保持する目的で開発された商品で,古くなった軽油を復活させ、タンク内の水分を蒸発させます。またエンジン内のカーボンの蓄積を配乗、インジェクターをクリーニングします。主成分は酵素に基づいた革命的な新しい添加剤が入っており、この成分により劣化した燃料を復活させます。年間稼働日数の少ない船には効果が抜群です。メーカーによるとこの添加剤による軽油の安定期間は最長2年と記載されています。【使用方法】使用方法はとても大事なので必ず使用量を守ってください 。初期投与量は 16 ガロン (60 L) の燃料に対して 1 オンス (30 ml) を追加します。2回目からは 32 ガロン (120 L) の燃料に対して 1 オンス (30 ml) を追加します。常に各燃料満量直前にスタートロンを追加してください。キャップを外し、タンクに所定の量を注ぐだけです。主成分はケロシンなので過剰摂取や少々多く入れ過ぎても問題はありません。これ一本で960リットルの軽油に対応します。スラッジがたくさん溜まっている、今まで1度も燃料タンクを清掃したことがない場合は「スタートロン 燃料タンククリーナー」を使用しタンク内を清掃した後に投入してください。
容量(mL)240
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
大型タイプ。エスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。
多くの杯数を飲む家庭、オフィス、店舗、ブティック向け。
水タンクの容量は2リットル、カプセル捨ても最大18個まで入ります。
付属品取り扱い説明書、電源コード
質量(kg)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950
方式カプセル式
保証期間1年間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×320×340
水タンク容量(mL)2000
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12
タンク容量(L)80
付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用
質量(kg)29
ホース径(Φmm)(排出)19×2m
キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80
危険物の類別非危険物
入力用エアカプラー日東工器20PM
廃油排出方法エア加圧式
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション。最大0.1mmまでの漏れを防止。冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません。不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能。マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果。10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
用途適用領域。シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書。エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。
色青
pH値9
香り特有の臭い
密度(g/cm3)1.01(20℃)
ベース水
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.15kg
1本(150mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ