ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)約34
幅(mm)約35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

バッテリーキルターミナル
モノタロウ
¥499
税込¥549
バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。
ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17
寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。
電圧(V)12、24、48
埋込穴(Φmm)22
国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている
ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様ナイフスイッチ(ダブル接点式)
付属品8mm取り付けボルト付き
寸法(mm)78×85×83
電圧(V)12・24・48
許容電流(A)最大700/連続100
取付け方法表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。
適応ボルトサイズ最適ターミナル:8mm×2(R8)
主回路ON-OFF レバー式
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)45×45×60
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー連結ケーブル
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。
用途バッテリー切替
仕様ターミナル端子10mm
セット内容1セット(2個入り)
電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)
電圧(V)12~50
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×69×75
絶縁抵抗(MΩ)100V/100
接触抵抗(mΩ)最大50
使用環境温度(℃)-20~80
取付ピッチ(mm)475
耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーキルターミナル
モノタロウ
¥499
税込¥549
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ダイヤルを緩めると切断
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用スイッチ
バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付
サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大500/連続125
電圧(V)12・24
ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8
寸法(mm)100×29
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
用途バッテリー用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイヤルを回すだけで簡単に電流のON/OFFが切り替え可能。L字設計により限られたスペースでも取り付けが簡単!
適合バッテリーD マイナス
素材亜鉛合金
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色緑
容量(mL)35
材質(本体)LDPE
ノズル長(mm)38
材質(キャップ)PP
危険物の類別非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ
安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用
主回路ON-OFF用
レバー取り外し可
電圧(V)12・24・48
材質無酸素銅・鉛フリー
タイプボルト
適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm
電圧(V)12~24
ボルト径寸法(Φmm)8
トラクターやコンバイン等のバッテリー上がりを簡単に防止。
用途バッテリー関連
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)(ハーネス)700
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質黄銅製・鉛フリー
電圧(V)12~24
特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。
材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6906
質量(kg)72
羽根枚数4
本体質量(kg)72
最大出力4.3PS
燃料タンク容量(L)2.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690
回転数60~130r.p.m.
動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6892
質量(kg)85
羽根枚数4
本体質量(kg)85
最大出力5.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740
回転数60~130r.p.m.
動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
関連キーワード