74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX ROAD SPORT
スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。
タイプWT or TL パターンROAD SPORT
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)17 タイプW/T 標準リム幅(inch)1.85
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用 タイプWT パターンS106 リム径(inch)17
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用 タイプWT パターンD502 リム径(inch)17
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
タイプTL
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)17 タイヤサイズ110/80-17M/C 57S 速度記号/荷重表示57S タイプTL パターンK730 適合Rear用 標準リム幅(inch)2.5 タイヤ幅(mm)110 偏平率(%)80
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンF17 標準リム幅(inch)2.5
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。
リム径(inch)17 タイプTL
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。
リム径(inch)17 タイプTL
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 FS-JLB構造を採用しています。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
タイプTL
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWT パターンK350
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東南アジアで盛んなアンダーボーンレース専用タイヤです。 レース専用タイヤにつき、一般公道での走行はできませんのでご注意ください。
リム径(inch)17 タイプTL
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
タイプWT
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
タイプTL
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
用途競技用
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)D423
新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
用途ホンダVT1300CX(’12~)用
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)115/70R17 TL KR289 R
用途レース用競技用 J-GP3 レイン タイヤサイズ115/70R17 リム径(inch)17 タイプTL コンパウンドWB パターンKR389 適合リア タイヤ幅(mm)115 偏平率(%)70
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷