4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
タイプ82リンク
主な適合車種モンキー(キャブ) 、モンキー(FI) 、モンキーバハ 、モンキーR/RT、ゴリラ 、CRF50F 、リトルカブ 、スーパーカブ50、JAZZ 、マグナ50 、CD50 、ベンリーCL50、SOLO 、モトラ 、DAX70/50 、シャリー70/50
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
代表車種VN900BGF
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
EKチェーンを採用。キンクしにくいソリッドブッシュタイプ。純正よりもリンクプレートが厚い25Hサイズはそのままにピン径を細くし軽量化。ピンには表面硬化処理(CRH)を施し、耐久性と更なる軽量化を両立。
適合車種カブ90/CD90系エンジン(ノーマル長)、DOHC4バルブヘッド用、ダイナヘッド88cc/110cc
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品ジョイントリンク1個
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
仕様コンベヤチェーン用Tピン
種類その他
DID25SDは高性能エンジンや過酷な使用条件において、要求される高回転時衝撃荷重に耐える特殊ソリッドブッシュ&ダイハードa処理を採用。さらにはピン径を細くし、軽量化に成功。フリクションロスを低減します。
厚さ1.0mm高強度プレート
従来のカムチェーンの厚み0.72mmに対し、1.0mmにアップ。引っ張り強度を大幅に向上させています。
ダイハードa処理
ピン表面に非常に硬い皮膜を形成、さらに皮膜内部にも高硬度の炭化物を分散し、外部から硬い異粒子が混入しても優れた耐摩耗性能を発揮します。
ソリッドブッシュ
カールブッシュ(従来のチェーン)に比べ、高精度、高剛性、耐摩耗性に優れた、耐摩寿命が大幅に向上。
継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度。スタンダードに比べ約3倍の耐摩耗性を実現。
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。
回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1
材質炭素鋼
種類本体のみ
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)2.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS25
付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
軸穴径公差H8
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。
圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ユニット長さ(m)3
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断
50Vハイパワーバッテリー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
2Pバッテリー・充電器付属
モーターDCブラシレスモーター
スロットル方式ロックアウト付トリガー
ガイドバー種類ハードノーズバー
チェーン形式25AP76E
バッテリー2Pバッテリー(付属)、50Vリチウムイオンバッテリー2P(推奨)
オイルタンク(L)0.37
乾燥質量(kg)2.9
付属品2Pバッテリー、充電器
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262
振動3軸合成値(m/s2)2.9
1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm)
ガイドバー長さ(mm)350
仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
1台
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
優れた耐久性とルックスにこだわる人に。材質は硬さと耐久性にこだわった炭素鋼(S45C)を採用。スタンダードルックにこだわる旧車ユーザーにマッチするデザインに。仕上がっています。性能アップも考慮。旧車のノーマルチェーンサイズは630サイズが多くありますが、現代のチェーン性能では530で十分な性能を発揮します。そこでチェーンサイズは530サイズへのコンバートのみとし、デザインだけでなく性能面でも耐久性はそのままで軽量化を果たしています。前後スプロケットの重量差は約180gですが、チェーンと合わせれば800g近い軽量化になり、フリクションロスを抑えられます。
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数1
チェンタイプ25AP-76E
バッテリー2Pバッテリー(充電器付き)
バー(cm)35
ガイドバー種類ハードノーズバー
1充電当たりの作業量杉丸太200mmおよそ71カット
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。
紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状六角
材質機械構造用炭素鋼
熱処理歯先高周波焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
規格RS50NP72リンク
部品名称ローラーチエーン
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.06MB)
図解NoBSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.46、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.46、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.25、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.29、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.33、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.25
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。作業時間を短縮し、効率的に疲労感を少なく作業することができます。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア30ccクラス最上位モデル。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプハードノーズバー
チェンタイプ25AP
乾燥質量(kg)4.4
全長(cm)39
燃料タンク容量(L)0.42
スパークプラグNGK CMR7H
全高(cm)27.5
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:4.5、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4
全幅(cm)23.5
バー(cm)40
オイルタンク容量(L)0.27
排気量(cm3)39.1
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。
ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah)2
最大切断能力(mm)(木材)Φ100
チェーン長(mm)約150
使用チェーン25AP-42コマ(A6150)
充電時間(分)60
タイプ【チェーン】25AP-42コマ(A6150)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー数1
質量(kg)【電池込】約3.1
寸法(縦×横×高さH)(cm)18×60×25
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ
作業範囲【目安木材】38×130
トラスコ品番769-7708
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)23.5
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.120
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)23.5
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.140
軸穴種別軸穴加工タイプ
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)12.7
ローラ外径(Φmm)11.91
スプロケット形状B形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ