潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。
防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。
有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。
環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
(チェーンルーブ)有機モリブデン配合で抜群の潤滑性、さらにポリマー配合により飛散しにくい高い粘着性を持っています。
優れた防錆性によりチェーンの劣化を防ぎます。
シールを保護する成分で劣化を防ぎ、チェーンを長持ちさせます。
(チェーンクリーナー)強力な洗浄力で汚れに素早く浸透、チェーンの汚れを取り除きます。
シールを傷めない保護成分配合です。
拭き取り作業前に乾いてしまう事なく、じっくり作業が行えます。
仕様ノンフロン・ノンエタン
容量(mL)(チェーンルーブ/チェーンクリーナー)420
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高品質のフッ素樹脂を主成分にした潤滑性、耐摩耗性、耐水性、耐熱性に優れたホワイトグリス。ドライタイプのため飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。倒立バルブを採用しているため逆さまでも使用できます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/カラーチェーン等あらゆるチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチレバー/ブレーキレバー/自動車のドアヒンジなどの潤滑
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.336L
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高品質のフッ素樹脂を主成分にした、浸透性に優れた透明タイプのチェーンオイル。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ウエットタイプのため、素早く細部に浸透し過酷な条件下でも威力を発揮します。
用途シールチェーン・ノーマルチェーン・カラーチェーン・ワイヤーケーブル・クラッチ、ブレーキレバー/オフロード・カートに効果を発揮します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.252L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各種チェーンに直接スプレーしていただくことにより、潤滑性能を向上させ、チェーン及びスプロケットの寿命を延ばします。
チェーンののびを防ぎ、スプロケットの寿命を3倍に延ばします。
シールチェーンにもご使用いただけます。
エンジンの組付け、ベアリング等にも同様にご使用いただけます。
汚れがひどい場合は洗浄するか、2~3回繰り返しスプレーしてください。
仕様金属表面再生剤配合
種別スプレーグリース
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

潤滑スプレー チェーン用 高浸透
モノタロウ
¥499
税込¥549
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
質量(g)189
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高品質のフッ素樹脂を主成分にしたホワイトグリス。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ドライタイプのため、飛び散りやたれがなく、愛車を汚すことがありません。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.072L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

潤滑スプレー チェーン用 高浸透
モノタロウ
¥499
税込¥549
高純度有機モリブデン配合。
ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。
極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。
シールチェーンにも使用できます。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。
薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。
また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
業務用サイズのホワイトグリス。シールチェーンほか、あらゆるチェーンのグリスアップに使用できます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/ワイヤーケーブル/クラッチ・ブレーキレバー/自動車のドアヒンジに効果を発揮。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。
スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。
各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護
成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
寸法(mm)143.6×Φ53
質量(g)188.3
使用温度範囲(℃)-10~80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
「ウェット」は、浸透性が高いチェーンオイルです。
泡状に噴射される液体の高い粘性により油膜をつくり、耐摩耗性が高く、過酷な条件下での使用に適しています。
塗布後余分なオイルをふきとり、30分後の始動をお勧めします。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量108mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
「ドライ」は、タレ、飛散が少なく、(べとつかない)扱い易いオイルです。
見た目の仕上がりも良いホワイトタイプ。
シールチェーン(Oリング)にも最適です。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量108mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チェーン専用に開発されたスプレータイプのオイルです。チェーンの摩耗伸び寿命を延ばすとともに、伝動効率を最大限に発揮させることができる優れた特長を持っています。
粘着性が良く飛散が少ない。潤滑性が良く、耐摩耗性が向上する。浸透性が良く、防食性が高い。耐水性が良く、水に流されにくい。耐熱性に優れている。シールリングを損なわない。
用途伝動用ローラチェーン、シールチェーン、リーフチェーン、一般コンベヤチェーン、モーターサイクルチェーン、自転車チェーン、スプロケット(搬送用(低速)でのご使用をお勧めします。)
内容量(mL)330
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
使用温度範囲(℃)(吹付け後の有効成分)-10~+150、(スチール製ローラチェーン)-10~+80
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.04
幅外寸(mm)10.7
幅内寸(mm)7
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
チェーンルブ、チェーンクリーナー、メンテナンスマニュアルが同梱されたお買い得なセットです。
セット内容チェーンルブ(420mL)+チェーンクリーナー(420mL)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量336mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。
色半透明タイプ
フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー
ちょう度275
成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG
使用温度範囲(℃)-15~120
耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)
塩水噴霧72時間以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
油汚れなどにおススメの強力クリーナー。特徴:即効性の高いクリーナーです。油汚れに効果を発揮します。腐食の防止に優れています。環境に優しい※生物分解性です。使い方:チェーンやスプロケットにスプレーまたは塗布してください。その後、少し時間をおいてください。必要であればブラッシングまたは布で拭き取ってください。最後に水ですすいでください。洗浄後、チェーン ルーブを注油してください。
用途容量:500ml。スプレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ウェット・バイクルーブは透明でクリーンなオイルで、自転車やオートバイのチェーン用に開発されました。
通常の油よりもチェーンにまとわりつくような特性を持ち、雨が降るウェットコンディションにおいて優れた性能が発揮できるように作られております。
湿気、錆、腐食、摩耗に対して優れた防御力を発揮します。
色無色透明
使用温度範囲(℃)-40~232
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量118mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ドライ・バイクルーブは、施行・乾燥後は汚れやほこりを寄せ付けいにくい潤滑膜を形成するチェーン用潤滑剤です。
塗布後は液状でチェーンのリンク内部までしっかり浸透し、ゆっくりと乾燥します。乾燥後はドライ潤滑膜を形成してチェーンを守ります。
主に、シクロクロスやダウンヒル、モトクロス等のオフロード走行車や、ドライコンディションでのロードに最適です。
疎水性
チェーンだけでなく鍵穴、ケーブル類、各種リンク等、様々な用途に使用できます。
使用温度範囲(℃)-43~232
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量118mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード