主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。
圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ユニット長さ(m)3
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)0.49
タイプFBN60B
寸法a(mm)6
寸法S(mm)8
ボス径BD(mm)49
ボス長BL(mm)32
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)61.65
外径(Do)(Φmm)68
寸法GD(mm)37
歯部処理歯先高周波焼入
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品ジョイントリンク1個
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)9.525
取付方式B
ローラ径(Φmm)5.08
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数2
チェーン長(m)3
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
DINコード = 08B-1。最高定格張力 = 250N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 24mm高さ = 30mmプロファイル = GL1X長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
機械チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 20mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 20mm高さ = 10mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
用途チェーンのピッチ伸び防止
適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600
仕様チェーン摩耗測定スケール
種類その他
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)200
リンク内幅(mm)37.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)12.1
ローラ径(Φmm)65
チェーンNo.RF12200F
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)158
平均引張強度(kN)186
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)26.6
ワンタッチでパチンとはめるだけ。
ヘッドライトなどの光に反射します。
色イエロー
材質ポリエチレン
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9827
アズワン品番65-7999-87
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-10-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:10m●コード番号:203-9821
アズワン品番65-8004-22
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
M12 FUEL 小型チェーンソー(M12 FHS-0X0 JP)用チェーン
キックバック軽減対応チェーン(米国安全基準ANSI B175.1規格準拠)
長さ 6インチ(152mm)
ピッチ 3/8"ロープロファイル
リンク数 28
ヤスリサイズ 4.5mm
ヤスリの長さ(mm)4.5
長さ(mm)152
リンク数28
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。
特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。
チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
アズワン品番65-2295-85
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:86603-40。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番87603-40) 主な適合:GSXR1300R Hayabusa 08-16、955i Daytona 01-02。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
適合GSX1300R 08-17/GSX-R1000 01-08/Bandit1250/S/F 07-17
材質スチール(C45鋼)
歯数40T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)140
チェーンサイズ530
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:86603-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番87603-42) 主な適合:GSXR1300R Hayabusa 08-16、955i Daytona 01-02。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
適合GSX1300R 08-17/GSX-R1000 01-08/Bandit1250/S/F 07-17
材質スチール(C45鋼)
歯数42T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)140
チェーンサイズ530
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:86603-44。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番87603-44) 主な適合:GSXR1300R Hayabusa 08-16、955i Daytona 01-02。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
適合GSX1300R 08-17/GSX-R1000 01-08/Bandit1250/S/F 07-17
材質スチール(C45鋼)
歯数44T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)140
チェーンサイズ530
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ)
材質ポリエチレン
色ホワイト
メーカー名:アファム。メーカー品番:86603-46。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番87603-46) 主な適合:GSXR1300R Hayabusa 08-16、955i Daytona 01-02。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
適合GSX1300R 08-17/GSX-R1000 01-08/Bandit1250/S/F 07-17
材質スチール(C45鋼)
歯数46T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)140
チェーンサイズ530
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-15-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 15 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:15m●コード番号:203-9831
アズワン品番65-8014-40
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 5 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:5mm●コード番号:204-0057
アズワン品番65-7994-22
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Festo 接続ケーブル - NEBC-M12W8-E-2 - N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 2 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:20m●コード番号:203-9833
アズワン品番65-8004-99
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
チェーン形式ラムダチェーン
関連キーワード
1
2
3
次へ