34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
タイプ82リンク 主な適合車種モンキー(キャブ) 、モンキー(FI) 、モンキーバハ 、モンキーR/RT、ゴリラ 、CRF50F 、リトルカブ 、スーパーカブ50、JAZZ 、マグナ50 、CD50 、ベンリーCL50、SOLO 、モトラ 、DAX70/50 、シャリー70/50
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オフセットリンク1列 モノタロウ 動画あり
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1枚
6,998 税込7,698
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EKチェーンを採用。キンクしにくいソリッドブッシュタイプ。純正よりもリンクプレートが厚い25Hサイズはそのままにピン径を細くし軽量化。ピンには表面硬化処理(CRH)を施し、耐久性と更なる軽量化を両立。
適合車種カブ90/CD90系エンジン(ノーマル長)、DOHC4バルブヘッド用、ダイナヘッド88cc/110cc
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

チェンタイプ25AP-76E バッテリー2Pバッテリー(充電器付き) バー(cm)35 ガイドバー種類ハードノーズバー 1充電当たりの作業量杉丸太200mmおよそ71カット
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷


リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。 タイプリンク単位 材質(本体)スチール 種類リーフチェーン
1リンク
38 税込42
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


●パイプが伸縮式のバッテリー式高枝チェンソーで、最短の全長は2.6m、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5mに達します。●プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能です。●高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍します。
トラスコ品番622-2100 電源(V)30 電圧(V)36 ソーチェーンH00/25AP-58E ガイドバー長さ(mm)250
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チエーン
図解NoGS204E-H搭載エンジン エンジン クランクケース部品 チエーン_No.43、GS25EH クランクケース部品 チエーン_No.41、GSL205-H エンジン クランクケース部品 チエーン_No.41、GS205EH エンジン クランクケース部品 チエーン_No.41
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体 仕様電極ギャップ:0.5 mm 質量(kg)本体:5 出力(kW)2.4 最大トルク(N・m)2.7 排気量(mL)51.7 スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A 燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min バー全長(mm)450 振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2 回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700 チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
99,800 税込109,780
4日以内出荷

規格38,39フクム 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.11MB) 図解NoGSL205-H エンジン クランクケース部品 チエーンケースカバー ASSY_No.37、MS410EA-H クランクケース部品_No.38、GS205EH エンジン クランクケース部品 チエーンケースカバー ASSY_No.37、GS25EH クランクケース部品 チエーンケースカバー ASSY_No.37、MS310EW-2H クランクケース部品_No.41
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.18MB) 図解NoGS25EH クランクケース部品 チェーンケースカバーパッキン_No.40、GS204E-H搭載エンジン エンジン クランクケース部品 チェーンケースカバーパッキン_No.42、GS205EH エンジン クランクケース部品 チェーンケースカバーパッキン_No.40、MS410EA-H クランクケース部品_No.39、GS305E-Hエンジン リダクション部品 チェーンケースカバーパッキン_No.2、GSL205-H エンジン クランクケース部品 チェーンケースカバーパッキン_No.40
1個
299 税込329
7日以内出荷

セット商品数16 セット内容16点セット/04C2クランクツール(コッタレスクランク抜き)・29B2チェーン切り(6、7、8、9、10段用)・64P3POMタイヤレバー(3本セット)・09C1フリーホイールリムーバー(シマノ用カセットフリー抜き)・25H6アジャスタブルレンチ(1mmまで可能)・39H4オープンエンドレンチ(9mm & 10mm)・D8D4コネクティングツール(8mm & 1/2")・35V8 L型8mm六角棒レンチ・36Q1 L型六角棒レンチセット(2/2.5/3/4/5/6/8mm)・28P1プラスドライバー・28S6マイナスドライバー・34S4ペダルレンチ付きスプロケットリムーバー・12F8 鍛造スポークレンチ10G-15G、35T25T-25スター型キーレンチ・11F3ボトムブラケットツール・11B1カートリッジボトムブラケットツール 寸法(mm)収納ケース:305 x 210 x 65
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ベアリング 6001
規格#6001 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoMS410ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.30、MS510RC-5M 自動整列巻取装置1部品_No.5、MS511RC-K チェーンケース部品_No.25、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.6、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.6、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(1)部品_No.30、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(1)部品_No.5、MKF-265H ギヤケース部品_No.9、MS510RC-6M チェーンケース部品_No.25、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.5、MS550RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.31、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.18、SSA-α603-1 エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.18、MKF-265 ギヤケース部品_No.9、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(1)部品_No.30、GKBS2610E クラッチケース部品_No.8、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.6、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.5など
1個
879 税込967
7日以内出荷