1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
用途電気ドリルのチャックの開閉に使用するハンドル
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
力を掛けやすいT型、L型ハンドルです。
用途電ドルチャックの締め付けに。
材質スチール
用途チャック締付用
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ
材質工具鋼
こんなお得な商品も!

ドリルチャックハンドル
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
モノタロウ 電気ドリル用のチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締め付けに
適合本体SL1-EYC16-65
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)35
寸法d(Φmm)6
適合チャックM6.5LB、M10LB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
適合機種D13V/DW30Y/D13Y/DV20VB/D13SA/DW65Y/DV16V/DV18VA/DV20VE/DV20VB2/D13VJ/DV12V/DV10V
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
適合機種VTP-25/卓上ボール盤
適合本体950262
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合6304A、HR161D・HR162D・HR200D・HR2021・HR1830F/FT・HR2432・HR2441・HR2440/F・HR2450/F・HR3000C(HR2411・HR2413・HR2421・HR2430・HR2410・HR2420・HR2510)
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質工具鋼
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼き入れを施し総研磨仕上がしてありますので、耐久性は抜群です。緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
こんなお得な商品も!

ドリルチャック
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
寸法l(mm)10
ソケット形状4角
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
バイス能力 幅80×つかみ能力75mm。チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付。木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8m
アズワン品番65-3893-51
1台
¥78,600
税込¥86,460
翌々日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13
精度(mm)0.05
外径(mm)50.5
付属品フックスパナ
仕様フックスパナ付
振れ精度(mm)5/100以下
低圧用検電ドライバーのセットです。
一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。
ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。
差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。
携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。
トラスコ品番777-1428
セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル
種類セット品
材質(ケース)塩ビ
商品構成セット品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番379-9034
長さ(mm)183
幅(mm)59
質量(kg)0.9
高さ(mm)188
電流(A)0.8
コード長さ(m)2.5
チャック能力(mm)1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm)3.8
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。
グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。
車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整に
セット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm
全長(mm)488(固定ヘッド装着時)
質量(g)約175(固定ヘッド装着時)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
質量(g)460
寸法L1(mm)最大73
寸法D1(mm)Φ43(-0.5)
寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)
寸法L2(mm)60(±0.5)
取付可能寸法(mm)1.5~13
耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応
垂直使用時の最大ストロークは150mmです
傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル
材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂
幅(mm)スライドバー:80
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
口径(Φmm)57(ベース内径)
取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。
ベースプレートは着脱可能
チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
耐久性に優れた鋼製を採用
2”チャックの最小把握可能径は0.8mm
FT-SE04STはオールステンレス製
タイプ内爪・外爪兼用型
繰返し精度(mm)0.03
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。
二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
6.35mm軸のビットが使えます。
先端はビットの落下防止ワンタッチチャック式。
T型バーは移動、取り外しが可能です。
ハンドルを握ったままで、軸部のみが回転します。
トラスコ品番770-6120
種類T型ハンドルドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用
セット内容チャックハンドル
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85
セット数7点
ビット全長(mm)120
六角軸対辺(mm)3.5
1セット(1セット)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1.7
回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500
仕様チャックからベース面の最大距離:約150mm
セット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1
幅(mm)170
質量(kg)約4.8
高さ(mm)370
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0
穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)
ベース寸法(mm)170×170
定格時間(分)15
穴あけ能力(mm) アルミ5
最大送り(mm)ドリルチャック:約20
ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0
穴あけ能力(mm)鋼材3.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高精度×高強度 差し替え式ラチェットドライバー。
ボディ:航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンを採用。
パワーハンドルにより、高出力のトルクを生み出し、本締めができます。
チャック:対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。
独自構造の回転チャックにより、早回しができます。
作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。
ラチェット:6つ合金製カムと36歯の高炭素鋼ギアにより高精度・高強度のラチェット機構を実現。
6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。
ラチェット切替リング搭載で、ゆるめる、軸固定、しめるに切り替えできます。軸固定位置で通常のドライバーとして使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。
ドリル、タップなど各種先端工具の使用時に。
材質本体/超々ジュラルミン、ギア&パワーハンドル/高炭素鋼
全長(mm)81
質量(g)105
タイプタップ用
ビット取付部対辺(mm)6.35
先端サイズ(mm)+No.2/-5.5
ビット全長(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数36
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ