用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
伸びが少なく、強度があります。穴に先端フックを引っ掛ける事で長さの調整が可能です。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様両端フック
トラスコ品番113-7100
高さ(mm)40
質量(g)155
包装形態裸
縦(mm)750
横(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書
モデル2022年
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用
付属品無し
材質バンド:ゴム フック:鉄
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
JIS D4241に基づき製造しています。
付属品無し
セット内容ゴムバンド、サイドクリップ付
材質スチール
形状ラダー(ハシゴ型)
材質天然ゴム
色アメ色
長さ(m)1
内径×外径(Φmm)6×12
1本
¥949
税込¥1,044
欠品中
ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パンク修理用接着剤
環境にやさしくより安全に作業ができるノントルエンタイプ
使いやすいチューブタイプ
用途タイヤチューブ等ゴム製品補修用
材質ゴム揮発(53%)、ヘキサン(40%)、天然ゴム他(7%)
1個(22mL)
¥149
税込¥164
当日出荷
材質天然ゴム
長さ(m)1
内径(Φmm)6
外径(Φmm)12
定尺(m)40
1本(1m)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品ゴムバンド
材質SWM-B
形状ラダー(ハシゴ型)
お使いのカフにサイズが合わない場合は、別売の血圧計用カフ(8-7095-01~07)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
エスコ品番EA628WN-140
厚さ(mm)11
内径(Φmm)89
折径(mm)140
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-100
厚さ(mm)11
内径(Φmm)63.5
折径(mm)100
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
エスコ品番EA628WP-240
厚さ(mm)11
内径(Φmm)140
折径(mm)240
切り幅(mm)21
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
エスコ品番EA628WP-200
厚さ(mm)11
内径(Φmm)127
折径(mm)200
切り幅(mm)21
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-80
厚さ(mm)11
内径(Φmm)51
折径(mm)80
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
エスコ品番EA628WP-480
厚さ(mm)11
内径(Φmm)305
折径(mm)480
切り幅(mm)21
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
エスコ品番EA628WP-400
厚さ(mm)11
内径(Φmm)254
折径(mm)400
切り幅(mm)21
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-180
厚さ(mm)11
内径(Φmm)114.5
折径(mm)180
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-120
厚さ(mm)11
内径(Φmm)76
折径(mm)120
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-160
厚さ(mm)11
内径(Φmm)101.5
折径(mm)160
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-60
厚さ(mm)11
内径(Φmm)38
折径(mm)60
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口上部:Φ9、下部:Φ12
エスコ品番EA628WN-70
厚さ(mm)11
内径(Φmm)44.5
折径(mm)70
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)25
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
ゴム管とゴム管がワンタッチで取り外し出来ます。
床パネルは3枚以内で使用。
寸法(mm)50×110.5×28
外径(Φmm)12.7用
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
幅(mm)1.1
厚さ(mm)1.1
色アメ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。
良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色アメ色
質量(g)20
折径(mm)100
切り幅(mm)6
1個(12本)
¥169
税込¥186
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ