線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
全長(mm)470
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm)4
長さ(mm)600
材質スチールワイヤー
その他賠償保険付
種別チューブクリーナー用チューブブラシ
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ナイロン
適合器具パイプ
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。
毛材ナイロン
全長(mm)200
ねじ径(inch)W1/2
材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-12
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ8.0×50
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
適合器具細管用
毛材山羊白毛
全長(mm)460
直径(Φmm)20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70
柄針金柄
渡り(mm)70
1本
¥198
税込¥218
当日出荷
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様シングル巻
全長(mm)76
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
適合器具細管用
毛材山羊白毛
全長(mm)460
直径(Φmm)20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70
柄ビニール巻柄
渡り(mm)70
1本
¥376
税込¥414
3日以内出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-2
全長(mm)160
寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
Φ1.5mmからの極小ブラシ。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナー
線径(Φmm)0.1
材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み
全長(mm)120
高さ(mm)15
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)120
吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様ブルー・ピンク×各6本
材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)約205
使用チューブ14Fr
1箱(12本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SS-6
全長(mm)180
寸法・サイズ(mm)Φ6.4×41
材質(ブラシ部)ステンレス
材質(柄部)スチール
1個
¥745
税込¥820
翌々日出荷
キッチン・バスルーム・洗面所等の管・パイプの目づまり、汚れ、悪臭に最適です。
材質毛先:ポリエチレン、柄:ポリプロピレン・ビニール巻ワイヤー
質量(g)約75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×1500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
欠品中
浴室の壁面に強力マグネットで取り付けることができる便利なマルチバスケット。ディスペンサーボトル・チューブをまとめて収納。手前のバーにはタオルなどを横から掛けられます。バス用品・お掃除用品:水切りワイパー・ブラシ・スプレー・バズブーツなどの収納にも。おもちゃ入れ:水切れがいいから乾きやすく、おもちゃ収納にも便利。接着面が少ないからぬめりにくくお手入れ簡単。小物をかけられる便利なフック付き。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約1350
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
寸法(cm)約31×17×15
耐荷重(g)バスケット:約3000、バー:約500、フック1つあたり:約250
内寸(cm)バスケット:約W29.3×D13.5×H13、バー:約W29.3×D2.5
汚れの度合いによってソフトタイプとハードタイプが選べるパイプ清掃コーンブラシ!。ミートミンサーの筒や、チューブ形状の機器の洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
全長(mm)410
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)20
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)60×125
汚れの度合いによってソフトタイプとハードタイプが選べるパイプ清掃コーンブラシ!。ミートミンサーの筒や、チューブ形状の機器の洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム
全長(mm)425
材質(本体)ポリプロピレン
毛丈(mm)35
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)90×140
家族それぞれのボトルを仕分けて収納が可能。ボトル以外のもチューブ類やお掃除ボトル、スプレーボトルなどを仕分けても使えます。ブラシ類を掛けられるフックと接地面を傷つけないクッション付き。コンパクトでも大。ディスペンサーボトルを9本収納可能。ブラシやたわしを掛けておくのに便利なフック付き。上段には、石鹸やチューブなどの小物を収納可能。取り出したボトルをそのまま置いても使えます。
付属品フック×2クッション×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、+、粉体塗装)
質量(g)約1700
耐荷重(kg)各棚:約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×13×44
三菱電機・掃除機用のハキトリブラシです
細かい所もほうき感覚。
毛ブラシで掃いて、チューブで吸い込みます。
ホコリが付きにくい静電気防止毛使用。
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g
アズワン品番65-3881-87
危険物の類別非危険物
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380
ブラシ幅(mm)40
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380
ブラシ幅(mm)40
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380
ブラシ幅(mm)40
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380
ブラシ幅(mm)40
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380
ブラシ幅(mm)40
本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。
色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用
セット内容ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
1箱
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Φ5mm/Φ8mmの全長380mm(ミニロング)。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナーロング
線径(Φmm)0.1
材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み
全長(mm)380
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)120
吸引・清掃・ライトを同時に使用できる口腔ケア用セットです。 。吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。 。超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。 。専用ペンライト、内径5~7mmの吸引チューブ(別売)に接続して使用してください。 《歯ブラシの特長》。太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。 。コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。 《スポンジの特長》。両面ギザギザ設計で密度が高いスポンジを採用し、しっかりかき取ることが出来ます。 。小さめヘッド + 丸い先端で口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
セット内容1専用ペンライト×1本 2ピカッと爽快吸いとーる歯ブラシ×1本 3ピカッと爽快吸いとーるスポンジ×1本 4クリップ×1個 5ストラップ×1個 6単四アルカリ乾電池×1本
材質【専用ペンライト】アルミニウム、【歯ブラシ】柄部分:PET、毛部分:ナイロン
硬さ柔らかめ
耐熱温度(℃)歯ブラシ:60
明るさ約25ルーメン
実用点灯時間約2時間
1個
¥2,120
税込¥2,332
7日以内出荷
Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。
先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。
挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。
使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。
導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントロッド
線径(Φmm)5.7
耐熱温度(℃)120
材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS
材質(毛)PBT
Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。
先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。
挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。
使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。
導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプジョイントクリーナー ホ付き
耐熱温度(℃)120
材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS
高さ(mm)135
材質(毛)PBT
チューブデコレーションの為の革命的発明!DUO(デュオ)は、シェフのインスピレーションに合わせて無限の色と風味の組み合わせを実現させます。セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切315mm・8切10mm・8切13mm) 丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)専用ボックス:325×175×H105。使用方法1.2種類の異なるカラーで似た比重のクリームを御用意下さい。2.オレンジチューブをカップに差込み、お好みの口金をセット してください。3.カップに、1色目のクリーム150gを充填します。 その際に、オレンジのチューブの中にクリームが入らないよ うにしてください。4.50cmサイズの絞り袋にカップを入れます。5.絞り袋に2色目のクリーム450g~800gを充填し、通常通り絞っ てください。オレンジチューブにあいている小さな穴(1mm・2mm)から カップの1色目のクリームが、オレンジチューブの中央から 絞り袋の2色目のクリームが同時に出て来てソフトクリーム のような2色の鮮やかなクリームが作れます。様々な組み 合わせにより、デコレーションの幅を広げます。
セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切15mm・8切10mm・8切13mm)・丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)
材質PLS
ケース寸法(mm)325×175×105
TKG品番9-1046-1601
TKG品番(2017)6-0922-1401
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)
セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット
質量(kg)約6.8
電圧50/60Hz
電源(V)100
消費電力(W)900
風量風圧0.3bar/0.03Mpa
テクノロジータービン
1セット
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
おでかけ中はオゾンで除菌消臭モード、家ではお好きなアロマの香りでリラックス
お部屋の広さに応じて3段階のオゾン風量が選べる「除菌消臭モード」
香りの強さを3段階で選べる「アロマディフューザーモード」
オゾンからアロマへ自動で切り替える「おでむかえモード」
寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
清潔に使用できるよう、操作パネル表面を抗菌加工
色ホワイト
電源専用ACアダプター
入力電源DC12V/1.2A
最大消費電力(W)5
使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×234
質量(g)約800(ボトル含まず)
付属品専用ACアダプター×1個、取扱説明書(保証書付)、空ボトル×1本、チューブ×2本、清掃用ブラシ×1本
オゾン発生量(mg/h)最大5
適用畳数【除菌消臭機能】1~20畳、Low(1~6畳適用)、Mid(6~14畳適用)、High(14~20畳適用)、【アロマディフューザー機能】芳香空間:Low約6畳/Mid約14畳/High約40畳
方式【アロマディフューザー機能】噴霧:気化式
動作時間【アロマディフューザー機能】1/3/5/10時間
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました!
わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。
フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。
塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等
仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付)
セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
質量(kg)4.2
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)1160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280
最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)
関連キーワード
1
2
次へ