用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
先端サイズストレート小・中・大:6・10・13
全長(mm)ストレート小・中・大:270
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
トラスコ品番112-9051
セット内容・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)
質量(g)ストレート小:110ストレート中・大:130
1セット(3本組)
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付
全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)
グリップ径(Φmm)12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
コードレス用:1.5/0.5mL用ホモジナイザー。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mL
アズワン品番65-3838-15
1個(4本)
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止。未滅菌。ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(-15~-20℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL
アズワン品番65-3839-15
1個(4本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。
仕様曲シノ付き
全長(mm)310
タイプロングタイプ
用途開・閉両用
セット内容90°曲がり 全長:147,147,190,215mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm フックツール 全長:134mm ピックツール 全長:134mmストレート 全長:152,152,196,235mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状ストレート
仕様パワーフィット
用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし
材質【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし
材質【先端】クロームバナジウム鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 【表面処理】クロームメッキ
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。
ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。
先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット)
5種類の先端部を本体内に収納できます。
仕様日平 ピックツールセット
トラスコ品番835-5008
セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1
質量(g)70
グリップ長さ(mm)127
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。
ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-7493
質量(g)80
許容トルク(N・m)25
口径(mm)10
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
材質焼入鋼(黒色酸化)
軸径(Φmm)63
形状ストレート
全長(mm)273
質量(g)124
軸長(mm)152
アズワン品番64-7870-28
1本
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-23
1本
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
先端サイズロング中・大ストレート:10・13
全長(mm)ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
トラスコ品番112-9076
セット内容・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)
質量(g)ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160
1セット(3本組)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。ストレート型です。
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。
形状ストレート型
色グリップ:緑
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ストレートタイプ。
用途Oリング外しや各種作業に
全長(mm)155
質量(g)22
1本
¥2,398
税込¥2,638
90日以内出荷
ブレード材質 = スチール。クローズ長さ = 128mm。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。重さ = 354g。Stanley 14-in-1マルチ工具. 持ちやすく快適な二重材料ハンドルの付いた、プロフェッショナルStanley 14-in-1マルチ工具です。. ロック解放ボタンによるキーの素早いロックと解放。 含まれる工具: 1 x 1/4インチビットホルダー 1 x 1/4インチナットアダプター 6 x メトリックナット: 5、6、10、11、12、13 mm 2 x マイナスドライバビット: 6-8及び10-12 2 x プラスドライバビット: PH1及びPH2 1 x ナイフブレード 1 x 木工用鋸 1 x 金属用やすり
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し
口幅(mm)6・10・13
全長(mm)270
エスコ品番EA604CB
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
ハイエース・キャラバンクラスの1BOX車~3tonトラッククラスのシリンダー交換をライニングを分解せずに行なえます。
ライニングの端に溝を引っ掛けネジシャフトを回すだけでライニングが開き、スペースを確保した状態でシリンダーを丸ごと交換します。
材質/仕上鉄/メッキ
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途自動車の内張り及びクリップの取外し
口幅(mm)10・13
全長(mm)490・505
エスコ品番EA604CD
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
こんなお得な商品も!

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け
仕様ゴム付
材質ゴム部分:天然ゴム
全長(mm)約255
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)230
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途Sカム式エアーブレーキのシュースプリング脱着用
全長(mm)465
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。ストレートタイプ。
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-7・C-8・C-9
モデル番号:T-225
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム
質量(g)約260
接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135
負荷重(kg)(最大)約2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ファンネルオーガー。
適合サイズ(Φmm)54
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-3
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
こんなお得な商品も!

内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。
大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ヘビーデューティファンネルオーガー。
適合サイズ(Φmm)92
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-4
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。
ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。
直径(Φmm)50
適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10
モデル番号:T-102
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用
トラスコ品番433-1516
ナイロンハンドルのガーデニングナイフ。花のカットのエキスパート。スイス製スペシャリスト ポケットナイフ。頑丈なステンレススチールブレードにナイロンハンドル。丁寧に扱った切り花は長もちします。刈り込みや剪定をして手入れした植物はよく育ちます。そのためには、フローリストにもガーデナーにもフローリストナイフが欠かせません。切れ味鋭く頑丈な55mmのブレードが100mmのナイロンハンドルに収まり、堅い枝葉や茎も簡単にきれいにカットできます。フラワーアレンジメントや草花の手入れに最適。ツール:ストレートブレード。
仕様●サイズ高さ:14 mm、長さ:95 mm、幅:120 mm●重さ:34 g●素材:ポリアミド●カラー:レッド
アズワン品番65-8766-02
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
ソケットの延長ツールです。
ストレートエクステンションでは困難な狭所や奥まった場所へのアクセスに便利です。
首振り角は強度と利便性のバランスから8°に設定しています。
ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。
用途ソケットの延長用
差込角(mm)凹凸9.5
材質クロームバナジューム
ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。
ケーブル回収用オーガーストレートタイプ。
適合ケーブルC-10
モデル番号:T-125
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ストレートオーガー。
適合サイズ(Φmm)32
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-1
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ