23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 商品タイプ業務用 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL 使用場所キッチン・厨房
1本(20kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

スポンジの除菌もできる中性洗剤です。 汚染されたスポンジによる洗浄対象物への汚染を軽減し、衛生管理のお役に立ちます。 無リン、除菌効果、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 使用場所厨房 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、スポンジ除菌:1個当たり約8mL、まな板除菌:10cm2あたり約1mL
1箱(5kg×3本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

非PRTR中性洗剤。 洗浄成分は100%天然植物由来の成分を使用しています。 自然にやさしく、手にもやさしい濃縮タイプの中性洗剤です。 無リン。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 使用場所厨房 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して0.8mL、野菜洗浄:水1Lに対して0.4mL
1箱(5kg×2本)
8,598 税込9,458
当日出荷

食器用洗剤 モノタロウ 動画あり
用途食器・調理用具 液性中性 タイプ液体 使用量水1Lに対して1.5mL 使用場所キッチン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。 汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単! 水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。 成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル) 希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍 液性アルカリ性 不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

1本(10L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器、野菜、果物用の中性洗剤です。 従来品の3倍濃縮で大変経済的。 泡切れ、すすぎ性が良く、抜群の作業性(3倍濃縮食器洗剤)。 無リン、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 使用場所厨房 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL
1箱(5L×3本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1本(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

アルコールの除菌力と新配合の食品添加物との相乗効果により、除菌効果がパワーアップ。 有機物などの汚れの中でも除菌力の失活は起こりません。 しかも長時間除菌効果が持続します。手指にもやさしいタイプです。
液性弱酸性 使用希釈倍率原液
1箱(550mL×12本)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物公定書に記載された原料を使用していますので、安心してご使用いただけます。 強力な除菌力と漂白力に加え、脱臭力もあります。 水で薄めるだけで、誰でも簡単に使用できます。 5kgタイプの容器は、焼却時に燃焼カロリーが低く、使用後に手で簡単につぶしてプラスチックゴミとして廃棄できる環境性を考慮したソフトボトルです。
用途食器・調理器具などの除菌。野菜・果物などの殺菌。食器・まな板・おしぼりなどの漂白。 成分次亜塩素酸ナトリウム(6%) 液性アルカリ性 使用の目安食器・調理器具などの除菌/野菜・果物などの殺菌:1Lの水に対して2~3.3mL(約300~500倍)食器・まな板・おしぼりなどの漂白:1Lの水に対して5mL(約200倍)床・排水溝・厨芥容器などの除菌・脱臭:1Lの水に対して3.3mL(約300倍) 適合材ガラス製品、陶磁器、木・竹製品、白物のせんい製品(木綿・麻・ポリエステル・アクリル・レーヨン・キュプラ) 不適合金属製品、メラミン製品、漆器、色物・柄物のせんい製品、毛・絹・ナイロン・アセテート・ポリウレタンのせんい製品、一部の樹脂加工されたせんい製品(ワイシャツのえり、そで口等)、獣毛製のハケ
1本(5kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

漂白剤 除菌タイプ ブリーチ モノタロウ 動画あり
調理器具等の除菌・漂白に。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(5kg)
799 税込879
当日出荷

ポピーの花をかたどった、艶やかなキャンドルです。ナチュラルでみずみずしく存在感があり、置いておくだけで絵になります。
用途インテリア 寸法(cm)Φ3.8 高さH(cm)3
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物系洗浄成分AG配合。 しつこい油汚れもしっかり落とします。 泡切れがよく、素早くすすげるので、食器洗浄機の前洗いにも安心してお使いいただけます。 使用後は簡単につぶして捨てられます。 無香料・無着色・無リン
液性中性 成分高級アルコール 種別高級アルコール系洗剤 使用場所厨房 関連資料(0.35MB)
1本(4.5L)
1,098 税込1,208
当日出荷

マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。 強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。 スケールの発生を抑えます。 「りん」が規制されている場合におすすめします。
用途食器洗浄機用洗剤 仕様耐硬水 濃度(%)0.1~0.3 液性アルカリ性 リンの含有量0
1セット(10L)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

廃棄性と環境性、省スペース化を考慮して開発された高濃縮中性洗剤です。 食器や器具類まで業務用専用として設計され、高い洗浄力を発揮します。 高濃縮タイプですのでコンパクト(高希釈:5~10倍)だから保管場所をとりません。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途食器・調理用具類、野菜・果物の洗浄に。 成分界面活性剤(70% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、可溶化剤(プロピレングリコール)、粘度調整剤 液性中性 使用の目安食器・調理用具の洗浄:水1Lに対して0.3~0.5mL、野菜・果物の洗浄:水1Lに対して0.3mL
1本(5kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理用具・器具から設備・施設まで、幅広い用途に使用できる中性タイプの除菌洗浄剤です。(食品製造環境用)
成分界面活性剤(38% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、第四級アンモニウム塩、脂肪酸アルカノールアミド)、金属イオン封鎖剤、染料 液性中性 使用の目安調理器具・機械類:10倍希釈、調理設備類:300倍希釈、床・排水溝:100倍希釈
1本(10kg)
16,980 税込18,678
欠品中

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

シーバイエススーパーブリーチ
除菌・漂白しながら「汚れ」まで簡単に落とす! 界面活性剤配合の塩素系漂白剤です。 除菌効果、塩素系、漂白。
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用希釈倍率100~833倍
1箱(5kg×2本)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ワコーパレットセーフティーポール
パレットラックのリフト等衝突防止用ポールです。 トラックの出入り口の門扉の破損防止に有効です。 ラックの柱や門扉・壁の保護。
仕様●色:イエロー●高さ(mm):1000●長さ(m):1●径(mm):114●ベース(mm):203×203●厚さ(mm):2.5●ボルト穴径(mm):16●ボルト取付ピッチ(mm):152×152●厚さ(mm):2.5●アンカーボルト等で取り付け●ボルト穴径:16mm●ボルト取付ピッチ:152×152mm●材質/仕上:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0179 アズワン品番67-5677-68
1本
11,534 税込12,687
10日以内出荷

ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
容量(L)1 材質耐熱ガラス・ステンレススチール 質量(kg)0.759 直径×高さ(mm)Φ145×160 TKG品番9-0892-0701 TKG品番(2017)6-1753-0801
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

‐ フリーアングル 見る撮るR SLIK(スリック) 動画あり
スマホを直接取り付けできる、小型三脚。収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。スマホホルダーは取り外し可能です。 Bluetoothリモコン付。
搭載可能質量(kg)0.3 質量(g)120 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)223 縮長(mm)160 アズワン品番64-9507-03
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

このセンターポール伸縮式三脚は、通常の三脚としても自撮り棒としても使用できる多機能デザインです。小型三脚の可能性を広げ、さまざまなシーンで活躍します。ビデオ雲台が付属しており、ビデオカメラの操作も簡単に行えます。また、ビデオ雲台のグリップはスマホホルダーに変形可能で、幅約5.6cm~9.4cmのスマートフォンをしっかりと固定します。スマホを取り付ける際は、コールドシューを使用してマイクやLEDライトを取り付けることができ、さらに撮影の幅が広がります 。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86 高さ(mm)全伸:385、格納:220 質量(g)(約)252 耐荷重(kg)(約)1
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷