ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。
64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。
また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが
ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
種別全ねじ
材質チタン
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6
締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
材質ステンレス
ピッチP(mm)1.25
主な適合純正品番93600-04012-1G
1個
¥24
税込¥26
当日出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ボタン
硬度HRC34~38
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上チタン(KS50)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
ねじの呼びM8
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。
【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】
ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ゴム
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に
セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)
取扱説明書(1.2MB)
ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現
パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減
メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR
付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用 ・固定ボルトx2本
色シリーズカラー
質量(g)平均97
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35
パッドレジンパッドフィン付
ホースジョイントストレート
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
長さ(mm)(差込)200
ジャッキ寸法(mm)350×35
許容最大荷重(N)1960
調整量(mm)120
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M8100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント
色シリーズカラー
質量(g)平均417
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30
ホースジョイントストレート
ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現
パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減
メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR
付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)
色シリーズカラー
質量(g)平均97
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35
パッドレジンパッドフィン付
ホースジョイントストレート
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M9100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160mm
質量:341g (フロント用ディスクブレーキキット)
マウントブラケットなし付属/固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント
適合SM-BH90 SS
色シリーズカラー
質量(g)平均341
シリーズXTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30
ホースジョイントストレート
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR
付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用
色ブラック
質量(g)平均123
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35
パッドL05A-RF レジンフィン付き
ホースジョイントストレート
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR
付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用 ・固定ボルト×2本
色シリーズカラー
質量(g)平均123
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35
パッドL05A-RF レジンフィン付き
ホースジョイントストレート
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
材質チタン
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。
ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。
ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。
いじり防止ネジ未対応。
材質 アルミダイキャスト。奥行き 175 mm。高さ 60 mm。幅 80 mm。外形寸法 175 80 60mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 617g。防爆 なし。全体の高さはふたの部分を含みます。. 防水肉厚ダイキャストアルミエンクロージャ、IP66. Hammond Manufacturing 1590Xダイキャストアルミ製エンクロージャは、頑丈で、容易に機械加工可能な、電子機器用エンクロージャです。これらのエンクロージャは、基板を簡単に取り付けることができるように側壁に小さい抜き勾配(2 °以下)が付いています。1590Xにはラップジョイント構造が採用されていて、防塵性及び防沫性と、優れたEMI RFIシールド性能を提供します。これらのエンクロージャには、未塗装タイプがあり、これらは振動研磨仕上げによって鋭利なエッジが取り除かれています。サテンブラックタイプは、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体塗装が施されています。1590Xエンクロージャは、タップ済みのねじ穴にふたを固定するための6-32 1/2インチ小ねじ4本が付属されています。
. 特長と利点.? 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ワンピースネオプレンガスケット付きのツーピースさねはぎ構造により、防塵及び防水性能を発揮 繰り返し開閉を行う場合に最適 4本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ済みのねじ穴にふたを固定 ガスケット保護外側の「ボックス貫通ブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け ふたのねじはキャプティブねじ(ふたの穴は、ふたのねじを最初に差し込んだときにねじ切り) IP66適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 97.8 mm。高さ 36.1 mm。幅 63.8 mm。外形寸法 97.75 63.75 36.1mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 235g。防爆 なし。全体の高さはふたの部分を含みます。. 防水肉厚ダイキャストアルミエンクロージャ、IP66. Hammond Manufacturing 1590Xダイキャストアルミ製エンクロージャは、頑丈で、容易に機械加工可能な、電子機器用エンクロージャです。これらのエンクロージャは、基板を簡単に取り付けることができるように側壁に小さい抜き勾配(2 °以下)が付いています。1590Xにはラップジョイント構造が採用されていて、防塵性及び防沫性と、優れたEMI RFIシールド性能を提供します。これらのエンクロージャには、未塗装タイプがあり、これらは振動研磨仕上げによって鋭利なエッジが取り除かれています。サテンブラックタイプは、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体塗装が施されています。1590Xエンクロージャは、タップ済みのねじ穴にふたを固定するための6-32 1/2インチ小ねじ4本が付属されています。
. 特長と利点.? 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ワンピースネオプレンガスケット付きのツーピースさねはぎ構造により、防塵及び防水性能を発揮 繰り返し開閉を行う場合に最適 4本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ済みのねじ穴にふたを固定 ガスケット保護外側の「ボックス貫通ブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け ふたのねじはキャプティブねじ(ふたの穴は、ふたのねじを最初に差し込んだときにねじ切り) IP66適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 56.5 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 56.5mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 280g。ガスケット材質 シリコン樹脂。交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスタイプレンチ。
ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。
サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)
付属品レンチホルダー
セット内容PH-T6/PH-T8/PH-T10/PH-T15/PH-T20/PH-T25/PH-T30/PH-T40
1セット(8本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 34 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 34mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 145g。防爆 なし。交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 188 mm。高さ 67 mm。幅 188 mm。外形寸法 188 188 67mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 851g。ガスケット材質 シリコン樹脂。交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 104 mm。高さ = 33 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 104 x 66 x 33mm。範囲 = 1594 年。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。色は黒で、寸法は 104 x 66 x 33 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 81 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 81 x 56 x 28mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 81 x 56 x 28 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 132 mm。高さ = 43 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 132 x 66 x 43mm。範囲 = 1594 年。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。色は黒、寸法は 132 x 66 x 43 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 168 mm。高さ = 53 mm。幅 = 107 mm。外形寸法 = 168 x 107 x 53mm。範囲 = 1594 年。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 168 x 107 x 53 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 56 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 56 x 56 x 28mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 56 x 56 x 28 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ