248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ディスク 木工用 モノタロウ 動画あり
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK! 外径(Φmm)100 砥材A 穴径(Φmm)15 適合材木材、金属、鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BS木工サンダー イチグチ 動画あり
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツール100mm用ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 付属リング穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。 適合材木材 直径(Φmm)125 仕様ラバー&フレキシブルパット用 セット内容60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚 対応機種電気ドリル
1パック(6枚)
379 税込417
4日以内出荷

二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。 仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプ ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。 研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。 金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] 適合材金属、木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.560 超硬エグリ・カッター スターエム 動画あり
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断) セット内容スペーサー/ 専用レンチ 材質超硬 口径(Φmm)22 外径(Φmm)100 外径×刃厚×内径(mm)100×8×22 適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm 適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材アルミナ 適合機種ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 ねじ径M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケヤキから竹まで削れます。研磨布を段違い構造にすることで、空冷効果が高まり加工時におけるヤケを軽減できます。
用途木材・竹などの加工や汚れ落とし。 材質アルミナ 直径×穴径(Φmm)100×15
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。 仕様木工用 材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材木工・鉄・樹脂・石材
1個
779 税込857
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。 回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。 スリムボディで持ちやすいです。
用途木材や金属の研削、研磨に 材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金 電源定格:AC100 本体質量(g)1800 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz) 定格時間(分)30 取扱説明書(1.7MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナイロンディスク モノタロウ 動画あり
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 適合材金属、ステンレス、木材 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 砥材ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(40枚)
5,919 税込6,511
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 動画あり
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途木工の面取り・ケバ取り、表面研磨。 セット内容外径50mmA80・みがく不織布中目・専用パッド・六角軸 材質アルミナ・樹脂・金属 タイプ木工用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様重研磨用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根の長さ(mm)25
1箱(5個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A) バフ目の発生はありません。 バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。 縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。 コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂 磁石寸法(mm)Φ100
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

鋭い切れ味で、カンタンに木が削れます。ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾式専用タイプ
用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。 砥粒ホワイトアランダム 適合材木工 長さ(mm)915 幅(mm)100
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)木工セット(2枚組)
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。
用途丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修。 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツール両頭グラインダー 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。
用途木工加工作業。 材質アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨 材質アランダム 幅(mm)25 厚さ(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 外径(Φmm)100
1セット(2枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスク
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に 形状ディスク型 対応材質金属・非金属
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 厚さ(mm)15 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
外径(Φmm)100 研磨材の構造不織布 適合ツールディスクグラインダー 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 外径(mm)38 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、木材など 入数4
1枚
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。 タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])63
1箱(5枚)ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 外径×内径(Φmm)150×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)