1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。
用途自動車グリース
使用温度範囲(℃)-40~288
液色白色が混ざった半透明
危険物の類別非危険物
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。
ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100
成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。
成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色でペースト状
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリス ディスクパッド用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース
用途ディスクパッド消音、焼き付き防止剤
成分基油、増ちょう剤、真ちゅう粉末、添加剤
使用温度範囲(℃)170以下
外観茶色・ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブレーキパッド用鳴き防止剤。
パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤
液色茶
仕様2輪用
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリス ブレーキシム用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
銅粉を用いることで放熱効果を発揮する、ディスクパッドブレーキの鳴き防止専用グリースです。
用途パッド裏面のシム両面、シムのない場合は直接パッドの裏面に塗布します。
色赤銅色
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度271(No.2)
増ちょう剤リチウム石鹸
使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色黄色・粘ちょう状
滴点(℃)198
外観黄色・粘ちょう状
基油ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)1.3(100℃、24h)
蒸発量(%)0.59(99℃、22h )
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
¥899
税込¥989
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑
外観灰黒色・粘ちょう状
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥899
税込¥989
当日出荷
ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。
用途自動車グリース
使用温度範囲(℃)-40~288
液色白色が混ざった半透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量109mL
危険物の性状非水溶性
1本(290mL)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
パッドとシム、ピストンの間に塗布することで、ディスクブレーキの鳴きを低減します。
ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止
使用温度範囲(℃)1000以下
外観ブロンズ色
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブレーキ用ラバーグリース
JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g)100
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
パッド及びキャリパーのガイドラインに塗布することで、摺動を潤滑にし、ディスクブレーキの引き摺りを低減します。
ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
1個(50g)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1本(30g)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
耐熱・耐久ディスクパッドグリース
ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。
高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面
使用温度範囲(℃)900以下
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑
外観灰黒色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤)
銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。
また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。
高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度271(No.2)
増ちょう剤リチウム石鹸
使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色黒色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-10~200
滴点(℃)197
基油ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)1.4(100℃、24h)
蒸発量(%)0.59(99℃、22h )
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
1本(100g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。
仕様逆さ噴射可
成分アルコール類・シクロヘキサン
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ディスク用共鳴防止グリースです。
特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れたディスクブレーキ共鳴防止グリースです。
高い粘着力によってなきの原因である微振動を吸収します。
特にディスクパッドのガタつきの多い車種に最適です。
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ディスクブレーキ/ドラムブレーキの鳴き止めと、ブレーキの片効きを解消させる為のグリースとなります
当商品の塗布は通常のパッド裏面(キャリパー側)に加え、パッド表面(摩擦材)にも塗布が可能です
表面側への塗布が可能なことにより、鳴き止め効果の他、各輪の制動力のバラつきを抑制する効果が生まれます(通常の鳴き止めグリースでは表面への塗布が厳禁)
パッドやシューのスリッド(溝)に当商品を詰め込めば、摩擦材が減るとともに自動的に極薄でディスク/ドラムに塗布される状態となり、鳴き止め・片効き解消効果を長期間持続させることが可能となります。
用途ブレーキの鳴き止め/ファンベルトのキシミ音(これらの異音の場合はベルト側に塗布することによって異音はなくなります。)/キャリパ(アウタ)/キャリパ(インナ)/ピストン/ダストシール/リテーニング/オイルシール/アンカーピン/プッシュロット/ピストンカップ/ホイルシリンダー/クラッチスプライン/錆付きする所/プラグネジ/ドアヒンジのキシミ/ハブボルト
危険物の類別非危険物
1セット(5g×5本)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-12
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-3
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-11
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-4
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-2
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-5
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-13
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-1
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥9,190
税込¥10,109
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-125
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-100
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-200
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-80
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
【 強力噴射で一気に洗浄 】
ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、クラッチディスク、各種機械パーツ類
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けないノンフロン・ノンエタンタイプの強力洗浄剤です。
機械各所に付着したオイル・グリースを洗浄します。
ブレーキの洗浄。金型洗浄。機械部品洗浄。日本製。
用途ブレーキ装置・パーツ等の洗浄
成分ナフテン系炭化水素、LPG
形式エアゾール
対応材質機械部品
主な用途洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量312mL
特性強力
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
各種金属パーツ、ブレーキ周りに付着した油汚れや磨耗した金属粉を簡単に除去する、速乾性の脱脂洗浄に効果を発揮します。オイル、グリスの脱脂洗浄に効果を発揮します。塗装面、ゴム、プラスチックにはかけないで下さい。・油脂類・金属粉等の汚れをスプレーと化学洗浄剤の相乗効果で強力に落としすばやく乾燥させます。・オゾン層を破壊するフロン溶剤等は使用せず、有機溶剤中毒予防規則にも適用しません。
用途ブレーキディスク・ドラム・パッド等の粉じんの湿潤除去。オイル・グリス等の洗浄。塗装や接着面の脱脂洗浄
容量(mL)840
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ