「ディスクブレーキシムグリース」の検索結果
パッドとシム、ピストンの間に塗布することで、ディスクブレーキの鳴きを低減します。
ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリス ブレーキシム用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

グリス ディスクパッド用
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース
用途ディスクパッド消音、焼き付き防止剤
成分基油、増ちょう剤、真ちゅう粉末、添加剤
使用温度範囲(℃)170以下
外観茶色・ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブレーキパッド用鳴き防止剤。
パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤
液色茶
仕様2輪用
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥399
税込¥439
当日出荷
数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止
使用温度範囲(℃)1000以下
外観ブロンズ色
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑
外観灰黒色・粘ちょう状
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥869
税込¥956
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。
成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン
使用温度範囲(℃)800以下
外観銅褐色でペースト状
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。
ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100
成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度271(No.2)
増ちょう剤リチウム石鹸
使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色黄色・粘ちょう状
滴点(℃)198
外観黄色・粘ちょう状
基油ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)1.3(100℃、24h)
蒸発量(%)0.59(99℃、22h )
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
1本(100g)
¥899
税込¥989
当日出荷
ブレーキ用ラバーグリース
JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。
容量(g)100
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑
外観灰黒色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐久力が高く、長期間にわたってドラム内各摺動部分の潤滑とダストシール効果を維持。
用途ドラムブレーキ用
成分潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
色乳白色
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色銅
使用温度範囲(℃)-29~982
主成分銅ベース
液性ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面
使用温度範囲(℃)900以下
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
銅粉を用いることで放熱効果を発揮する、ディスクパッドブレーキの鳴き防止専用グリースです。
用途パッド裏面のシム両面、シムのない場合は直接パッドの裏面に塗布します。
色赤銅色
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
混和ちょう度271(No.2)
増ちょう剤リチウム石鹸
使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
色黒色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-10~200
滴点(℃)197
基油ポリグリコール系合成油
動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)
離油度(%)1.4(100℃、24h)
蒸発量(%)0.59(99℃、22h )
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
1本(100g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
シリンダーとラバーの気密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当たり面、ディスクキャリパーのシリンダー。
色灰黒色
容器ラミネートチューブ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.06kg
1本(60g)
¥709
税込¥780
当日出荷
二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。
優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。
ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。
使用温度範囲(℃)-20~200
成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部