薬液の飛び散りを防止するトレーです。
適合GUD-500-PHJ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
長年の技術の蓄積が生んだ極薄リフト機構オープンリフト型ディスペンサー。従来のように10センチ幅の中に内臓されていたリフトと ばねの機構を4センチ幅に凝縮、 60%のスリム化に世界で 初めて成功しました。上下の昇降ガイドにはステンレス製ボールベアリングを 採用するなど最新技術の応用でより高い耐久性を持たせて います。セルフサービスコーナーにかかせない大量のトレー・ グラスを効率よく収納できます。
材質本体:ステンレスSUS430、トレー受け台:ステンレスSUS304、ハンドル:ステンレスSUS304 No.4仕上、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C
ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレー!柱の形状を選ばない。柱の太さ3cmまで対応。
セット内容本体×1
材質鉄
寸法(mm)203×153×20
形態包装:PP袋
1個
¥1,346
税込¥1,481
5日以内出荷
長年の技術の蓄積が生んだ極薄リフト機構オープンリフト型ディスペンサー。従来のように10センチ幅の中に内臓されていたリフトとばねの機構を4センチ幅に凝縮、60%のスリム化に世界で初めて成功しました。上下の昇降ガイドにはステンレス製ボールベアリングを採用するなど最新技術の応用でより高い耐久性を持たせています。ナイフ・フォーク・箸などを収納するためのシルバーシリンダー(Φ100×H140mmSUS304製)付のタイプで大変便利です。
材質本体:ステンレスSUS430、トレー受け台:ステンレスSUS304、ハンドル:ステンレスSUS304 No.4仕上、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、シルバースタンド:ステンレスSUS430、シルバーシリンダー:ステンレスSUS304
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1439-0105
TKG品番(2017)6-1290-0105
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ・付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C
電源(V)単相100
方式保温無
ヒーター容量(W)450
トレイ付きです。
材質18-8ステンレス
シャワーホルダーに差し込むだけの簡易バストレイ!ユニットバスなどの狭いバスルームにぴったり!ディスペンサー・洗顔チューブ・ソープトレイ・歯ブラシスタンド・タンブラーなど、置き場所に困っていたバスグッズを収納できます。
材質トレイ・スティック:ABS樹脂
質量(g)約130
耐荷重(kg)約2
対応差込部サイズ 上Φ2.6 下Φ17 H5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×10.5×8.5
1個
¥1,000
税込¥1,100
7日以内出荷
保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、2つ折り半透明カバー:3ミリ厚ポリカーボネート、ヒーター:100V450W(固定サーモ、温度ヒューズ付き)、電源コード:2.5m
電源(V)単相100
方式保温式
ヒーター容量(W)450
仕様アクセサリタイプ:ディスペンサ●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ用ディスペンサ. RS Proディスペンサは、ESD保護区域での確実な接地に最適なRS Pro使い捨てヒールグラウンダ向けの製品です。 壁面取り付け型で帯電防止コーティングが施されています。 ディスペンサには、使い捨てヒールグラウンダの使用説明が記載されています。. 特長と利点 ディスペンサ 帯電防止コーティング 使い捨てヒールグラウンダ向け ESD対策用 壁面取り付け型 ヒールグラウンダの使用説明はディスペンサに記載 サイズ 315 x 200 x 55 mm トレイの奥行き 105 mm
1個
¥20,250
税込¥22,275
5日以内出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
色シロ
容量(mL)約500
質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレー!柱の形状を選ばない。柱の太さ3cmまで対応。高さ調節可能!先端には三脚対応のサーマルカメラや検温計を取り付けられます。耐荷重約2kg。
セット内容トレー×1、三脚×1、三脚収納袋×1
材質鉄、アルミニウム合金
寸法(mm)トレー:203×153×20、三脚:収納時サイズ65×65×580/最大地上高1550、最低地上高700
耐荷重(kg)2
形態包装:トレー:PP袋、三脚:箱入り
1個
¥4,000
税込¥4,400
4日以内出荷
ボトルが10本並びます。ボトルを入れたままスタッキングできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:420×180×H70mm●コード番号:YB0244
アズワン品番67-2426-23
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
浮かせて衛生的!フィルムフックで簡単に取り付けできるソープディスペンサー収納トレー。ソープディスペンサーもお
好みの高さに収納可能。浮かせられるのでお掃除もラクラク!プッシュタイプのディスペンサーも収納可能。毎日使う
美顔器や化粧水の置き場所として。小物の一時置きとしても。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
付属品クッション×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約160
シリーズタワー
耐荷重(kg)約1.5
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10.2×10.2×8(フィルムフック含まず)
内寸(cm)トレー部:約W9.8×D9.5
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式
色白
質量(g)363(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125
タンク容量(mL)約360
防水仕様IPX4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。シンプ
ルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。水回りに設置することで野菜などの水切りや台拭き
としてペーパータオルを使用できます。上面はトレーになっているのでスパイスボトルなどのキッチン小物を収納できます。
補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパ
ー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの拭き掃除に便利です。
※ガスコンロの火やIHヒーター・排気口の熱が直接当たる位置には設置しないでください。
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止めクッション:シリコーン
質量(g)約730
備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg
適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.7×13.6(蓋開口時:約H26.3)
内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容本体のみ
材質ABS、PP
寸法(mm)約120×116×260
包装形態化粧箱
1個
¥5,455
税込¥6,001
当日出荷
洗い物後の気になる水滴を防ぐトレー付きのスポンジ&ディスペンサーラック。スポンジを2つ立てて収納できます。トレーは引き出して
手軽に洗うことができます。小物を収納することができるフック付き。マグネット式で高さを自由に変えることができるので長物も収納す
ることができます。スポンジ収納に仕切りがあり、隙間を開けて収納できるので衛生的。
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約900
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:約1.5kg フック1つあたり:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×9.5×9
内寸(cm)ディスペンサー収納部:約W16.3×D8.7×H6 スポンジ収納部:各約W3.8×D8.7×H6
石こうボードピンで洗面所やトイレに簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。
シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。上面はトレーになっているので小物や
スマートフォンなどの一時置きにも便利。補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの
補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。
石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3
材質本体:ABS樹脂
質量(g)約620
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg
適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.5×13.6(蓋開口時:約H26.3)
内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3
サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット。
計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。)
残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
容量(mL)1000
質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露)
保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露)
アズワン品番64-6342-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー。両側面にスリットが入っているので残量が見えます。バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。サーバーの左右どちらにも設置できます。マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。蓋付きでほこりを防ぎます。蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。
付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2
適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス
質量(g)約890
耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40
対応サイズ(Φmm)直径約5.2~8cm以内の紙コップ60~85個
ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド
付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)
材質(本体)スチール/樹脂
奥行(mm)420
キャスター樹脂
適合幅(mm)200(ロール幅)
取扱説明書(1.4MB)
ドラム外径(mm)500
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。
5オンス/7オンスの2サイズ対応です。
補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。
適合サイズ5・7oz用
色ホワイト
セット内容本体、背板(マグネット付)
仕様挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。
1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。
ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ!
タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える!
壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。
クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。
仕様液体調節量:1-5mL
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)
使用方法センサー式
材質ABS、PC
寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90
質量(g)約495
電池リチウムイオン充電池
タンク容量(mL)650
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)1200
使用可能回数フル充電で約30000回
センサー感知範囲約8cm
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)5×2
材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン
寸法(mm)431×385
質量(kg)5.6
高さ(mm)522
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで、設置場所を選ばない電池式です。薬液ボトルを入れ替えることにより、石けん液、泡状石けん液、消毒液、アルコールジェルと一台で様々な薬液が使用できます。薬液収納部はいたずら防止用のカギ付です。
その他【タンク】適合ボトル1L(ボトル・薬液別売)
付属品トレー
材質PP・ABS樹脂
寸法(mm)147×101×268
質量(g)785
電源単1アルカリ電池×4(別売)
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。
エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質PBT樹脂・ステンレス
付属品ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
ディスペンサーとスポンジトレーが一体化して、洗剤を片手でワンプッシュで出せる。ディスペンサーとスポンジトレーが一体となっているので、場所をとらず、片手でスポンジに洗剤をつけることができます。容器の底面が広く、安定しているので、転倒しにくい構造です。容器に傾斜を付けているので、洗剤を吸い上げやすくなっています。
使用方法プッシュ式
材質容器/AS樹脂、ふた/ABS樹脂、ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン
容量(mL)350
寸法(cm)約14.3×16.6×8
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。
建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。
液だれ防止のトレーが付属しています。
材質スチール
寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258
パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22
質量(g)約5350
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
手をかざすだけで、自動で手指消毒。
店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる!
1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる
2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売
3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる
4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載
5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓)
6.専用トレー付き(本体回転防止付き)
7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル
8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換
9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル)
セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
保証期間1年間
仕様アルコールタイプ
におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。
用途PUBLISH_ERROR_FIELD=
トラスコ品番121-7957
材質容器:ガラスまほうびん
幅(mm)200
色ブラック
高さ(mm)435
奥行(mm)230
容量(L)2.5
エコマーク認定認定
保温効力(℃)78以上(10時間)
保冷効力(℃)7以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 001
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ディスペンサー320ccまで対応。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×212
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
常に清潔な状態で使用可能な「使い捨て」タイプのふきんです。
簡易な作業に最適な薄手タイプです。
色付きのため、カラーコントロールが可能です。
ドライタイプです。アルコールを含侵させて使用すれば、雑菌の繁殖を防ぎます。
本体寸法(mm)Φ24.5×225H
1個
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド
付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)
材質(本体)スチール
奥行(mm)360
適合幅(mm)150~160(ロール幅)
取扱説明書(1.2MB)
ドラム外径(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ