72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

コロコロするだけで自宅で簡単ストレッチ!。コリをほぐして全身リフレッシュ。テニスボール2個分のコンパクトサイズなので、持ち運びもラクラク。自宅でのリラックスタイムや、オフィスでも使用可能。もちろんお風呂でもご使用いただけます。ひじ裏、ふくらはぎ、足の裏、腰、背中、太もも、お尻などに。
材質塩化ビニル樹脂 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×7×7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
RoHS
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気効率の向上と排圧バランスを追求し、全回転域での出力アップを実現したサイレンサー。 内部構造を徹底的に追及したサイレンサーと、多段膨張型ミッドパイプとの組み合わせで 高回転域の排気効率と低・中回転域のトルク感の特性をバランスさせた。 サイレンサーボディーを車体重心へ近づける事で、動力性能の向上に貢献。 エンデューロレースモタードレース等、様々なジャンルに対しての使用を前提に開発。
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ タイプ通気コットン
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質不織布 サイズフリー 松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

装着するとき、すべての操作が身体の前面、腰の部分でできますので着脱が簡単です。 長時間の使用でも腰回りの肌を傷つけないように幅広のソフトゴムベルト材を使用しています。 洗い替え用に後部ベルトのスペア(2本)付き。
材質(表)人絹、(裏)ウーリーナイロン ウエスト(cm)56~100 アズワン品番0-584-02
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823 質量(kg)12 仕上紫色焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ女性用 容量(mL)1500 材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番0-585-01
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm)15.6 幅(cm)1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロポラライザー(円偏光方式)3D対応液晶モニターの映像を、3Dもしくは2Dで視認できます。 フィルム1枚の構成ですので視野が広いです。 シールド状になっていますので、血液等の飛沫から目を保護します。
寸法(mm)アイシールド/235×77、フレーム/160×45 質量(g)23
1セット
3,500 税込3,850
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用 容量(mL)1500 材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番0-584-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。 トラスコ品番451-4815 材質一般構造用圧延鋼材 質量(kg)27 寸法L(mm)560 寸法H(mm)731~973 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330 寸法D(mm)75 寸法H2(mm)198
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。 4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 500μs/chの高速AD変換を実現しました。 ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。
アナログ入力(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω) 適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降) 電源DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電) 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数4(入力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87 分解能電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000) 消費電流(mA)110/DC5V 絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁) 入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい) 変換速度500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数) 有効デジタル出力電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bit
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5] ストローク(mm)10 質量(g)115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード) 絶縁種別A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数30万回 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度。取り扱い容易。 定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。
仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDC セット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース 質量(kg)11 定格容量100kN 定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ) 非直線性±1%RO以内
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 仕様積み上げ可 トラスコ品番516-8759 質量(kg)22 高さ(mm)600 タイプ鉄板張り 奥行(mm)600 間口(mm)600 均等荷重(kg)300
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。ミラー効果面へ素早く遷移するゴールド仕上げにより、スクリーン上の機密データを保護するモニター用プライバシースクリーンプロテクター。ぴったりフィット:各種ワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットする液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター:光沢のあるゴールド面とブラック面は、プライバシーを最大限に保護し、色の鮮やかさをキープ。着脱可能なデザインにより、裏表の交換が簡単。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターでは、付属の粘着ストリップを使用して固定。補充用粘着ストリップ、取り付けタブは別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
仕様【ハードウェア】向き:水平、取付オプション:モニタ正面 材質(エンクロージャタイプ)プラスチック ゴールド&ブラック 高さ(mm)0.5 対応機種汎用 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大20.48kWhの電力拡張に対応。最大4つのバッテリーを直列接続、または最大8つのバッテリーを並列接続することができます。ニーズに応じて、4直列4並列の構成にも対応可能で、あらゆる冒険に必要な電力を確保します。スマート自己発熱。圧倒的な加熱速度、極限のパフォーマンス。Renogy DuoHeat技術があらゆる天候で安定した電力を供給し、特に寒冷地での使用においてバッテリーの性能を最大限に引き出します。省エネ設計。冬でも頼れる効率設計。DuoHeat技術はバッテリーの自己加熱機能を備え、5℃で自動作動して低温による負担を軽減し、10℃で停止してエネルギーを無駄なく活用します。冬のキャンプやオフグリッド環境でも安心して使用できます。デュアルヒーティングパッド。最先端の加熱設計が実現する安全性と信頼性。Renogy独自のデュアルヒーティングパッドがバッテリーセル全体に安定した暖かさを提供します。内蔵の酸素ボードが加熱フィルムを各セルに密着させ、均一な熱分布を実現しながら外側の温度を抑制します。安定出力。最大限の性能を発揮。精密な温度管理でバッテリーを保護し、充電中の損傷を防ぎます。必要なときに信頼できる電力を提供し、強化された放電保護があらゆる状況で安定したパフォーマンスを保証します。Renogyがあなたの冒険に安心の電力をお届けします。コンパクトながらパワフル。45%小型化された設計で、優れたパフォーマンスを実感できます。Renogy 12V 100Ah CoreシリーズLiFePO4バッテリーは、軽量設計でありながら強力なパワーを提供し、従来品のバッテリーより11%軽量です。冒険には広いスペース、旅には十分なパワーを提供します。徹底した品質管理と厳格なテストで安心の性能。Renogy 12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、IC、RoHS、UKCAなどの安全認証を取得しています。各ユニットは、信頼できるパフォーマンスを保証するために徹底的にテストされています。
用途RVライフに欠かせない信頼の電力。厳冬の釣りでも安心の電力。ひろがる力、広がる可能性。住宅・RV・防災・ソーラーヨット・アウトドア??多様なシーンに対応する拡張型電力システム 寸法(mm)229×138×213 質量(kg)9.7 接続方法直列と並列接続 (4S4P) 公称電圧(V)12.8 寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD) 充電電圧(V)14.6 充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100 最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@10s 取扱説明書(5.94MB) 公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100 定格電圧範囲(V)10 ~ 14.6
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質起歪体:ステンレス鋼 質量(kg)0.6 定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張) 保護等級IP67相当 温度補償(℃)-10~70 繰返し性0.05 %R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 許容温度(℃)-20~80 非直線性0.15 %R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 入力抵抗425 Ω±50 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω ケーブル径(Φmm)6.3
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動作方式引張形 定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数200万回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。[ 拡張型 昇降式 L字デスク ]お使いのデスクと合わせて使うことでL字デスクの作業スペースを実現できる拡張型昇降式L字デスク。単体でもサイドラックとしてお使いいただけます。収納部にはPC本体も格納でき、パソコンカートとしてもお使いいただけます。L字デスクとしてお使いのデスクの横に設置することでL字デスクとして拡張可能です。作業スペース、収納スペースを拡張できます。昇降機能天板の高さ調整が可能で、お使いのデスクの天板と高さを合わせることができます。パソコンカートとして収納部分にパソコン本体を収納可能です。(サイズのご確認をお願いします。)床からパソコン本体を浮かすことでパソコン本体へのホコリの影響を軽減できます。ロック付きキャスター採用移動、固定に便利なロック付きキャスターを採用。
ブラック 表面処理エポキシ粉体塗装 昇降範囲(mm)555~780 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×405
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

動作方式引張形 定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数200万回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm)1000(導電有効寸法960) 長さ(m)20 厚さ(μm)250 破断伸度(%)MD:190/TD:150 透過率(%)65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□ 収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
79,980 税込87,978
3日以内出荷

タキロンシーアイスカイロング5
耐久性に優れ、複数年の展張が可能です。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。
用途農業用POフィルム耐久性に優れた中期展張型農PO 性能透明(直射光) 厚さ(mm)0.13 長さ(m)100 主な用途外張り用・サイド用
1巻(100m)
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お使いのデスクと合わせて使うことでL字デスクの作業スペースを実現できる拡張型昇降式L字デスクです。
区分昇降式PCワゴン
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

展張型オイルマット。20cm/秒以上の流速のある流れでは従来の万国旗型の4倍超の吸着量(軽油)。急流での浮力もダントツです。
用途水面の油の吸着回収 対応川、池、海の油 吸着量60L/箱 対象油、溶剤など疎水性液体(吸着) 主材質ポリプロピレン 長さ(m)5 幅(m)0.2 厚さ(mm)25
1箱(4本)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

ビット・トレード・ワンリアルタイムCANモニター
Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
セット内容本体、保証書 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く) 接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能 保証期間6か月 電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CE アズワン品番65-4344-16
1個
599,800 税込659,780
6日以内出荷

FHSA1段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE用途に適しています。入出力接続は、6.3x0.8mmファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラスI機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40→+110℃の幅広い動作温度範囲で最高+50℃のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ単一ステージ設計小型設計ITEバージョン定格:1、3、6、10、15、20A6.3x0.8mmファストン端子ブリード抵抗器ですシールド付き金属製ボディ広い動作温度範囲3年間保証
質量(g)37 定格電圧(V)MaxAC250 定格電流(A)3 相数1 抵抗(MΩ)1 取付け方法シャーシマウント 静電容量0.1μF(Cx)、2×3.3nF(Cy) 入力周波数(Hz)0~400 漏れ電流(mA)0.3(115VAC/60Hz)、0.6(250VAC/50Hz) 端子Faston 6.3×0.8mm straigh アズワン品番65-7146-23 アプリケーションITE 動作温度範囲(℃)-40~+110 終端スタイルクイックコネクト インダクタンス(mH)2×1.2(at 10kHz、0.25V) ステージ数Single Stage
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

興和オプトロニクスユニバーサルカメラアダプター
RoHS
スポッティングスコープとデジタルカメラとの接続に使用します。 フィルターネジのないデジタルカメラにも使用可能です。接続の際にはTSN-DA1かTSN-DA10が必要となります。 レンズ部分にアクセサリー取付ネジのないコンパクトデジタルカメラでもデジスコ可能。 幅広いデジタルカメラへ対応します。 開閉式アダプターとなっておりますので、簡単な操作で観察と撮影を素早く切り替えることができます。 デジタルカメラの三脚ネジを利用して取付けます。ロック機能付きで安定した操作が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷