20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
タンク容量(L)6 適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジン 危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
当日出荷


ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL) 使用チューブ内径(mm)4 使用チューブ外径(Φmm)7 チューブ長さ(mm)150
1個
529 税込582
当日出荷

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4 使用チューブ外径(Φmm)7
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

1セット
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種エンジン刈払機 EKK-2370シリーズ・EKK-2470シリーズ・EKK-2670シリーズ・EKK-2620・チェーンソーESK-3500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに タンク容量(L)1.8 付属品エアーカプラ 寸法(幅W×高さH)(mm)260×250 接続口径(inch)PT1/4 ホース内径(Φmm)4 使用空気圧力(MPa)0.5~1.2 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

フューエルフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1個
739 税込813
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして 仕様ペーパー濾過仕様
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種エンジンチェンソー ES-29シリーズ・ES-32シリーズ・ES-38シリーズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷