44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 灰分1.0mass% 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SAE10W-30 APIDH2/CF-4 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

JASOの「DH-2」規格を取得したDPF搭載の大型ディーゼル車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。DPFへの負荷を低減し、燃費悪化や触媒機能低下を防ぎます。また、「CF-4」規格にも適合する性能を有しています。
等級JASO:DH-2/CF-4 粘度SAE:10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。 SAE10W-30 仕様(硫酸灰分質量)0.96% 容量(L)20 引火点(℃)236 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)67.31(40℃)、10.89(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数153 APICF-4 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.8546 色(ASTM)L2.5 塩基価7.71mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用 APICF-4 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型ディーゼル車用に作られたエンジンオイルです。 15W-40は夏の渋滞、長時間の高速走行に適してます。
ベースオイル鉱物油 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量16200mL JASO規格DH-2適合 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。 高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。 灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。 排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。
用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。 ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格DH-2 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)はDPFのフィルター上に堆積し、フィルター詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」に適合したアポロイル イクスDH-2は、オイルの中の灰分を低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 JASOディーゼルエンジン油規格に求められる厳しいエンジン試験をクリアしたアポロイルイクスDH-2は、優れた洗浄分散性能と耐摩耗性能により、エンジン内部をクリーンに保ち、動弁系の摩耗トラブルを防止します。また酸中和性・腐食防止性に優れ、ススや酸が多量にエンジンに戻されるクリードEGR装着車にも適応します。 部分合成油ベースの採用により、鉱物油ベースでは実現し難いワイドレンジ(10W-40)を達成しました。高温高速走行時の強固な油膜によるエンジン保護と、低温時の優れたエンジン始動性・省燃費性を両立させ、幅広い走行条件に対応します。 部分合成油ベースに厳選された金属系清浄剤、無灰系添加剤を配合することにより酸化安定性に優れ、又ススの混入に対しても優れた分散性能により粘度上昇を抑制し、更油期間の延長に貢献します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型ディーゼルトラック、バスの幅広い走行条件を満たし、特にDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)を装着した車両に対しては、フィルターの詰まりを抑え、燃費悪化・出力低下を抑制し、DPFのメンテナンス間隔短縮を防ぎます。 SAE10W-40 引火点(℃)228 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)92.49(40℃)、13.91(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数154 ベースオイル合成油 密度(g/cm3 at15℃)0.8596 色(ASTM)L4.0 酸価(mgKOH/g)2.70 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「JASO DH-2」省燃費型ロングドレインディーゼルエンジンオイル。大型・中型ディーゼル車両を多く保有し、基幹配送(郊外・高速走行)を中心にした運送事業者様に最適な省燃費型ディーゼルエンジンオイルです。 北海道・東北などの寒冷地・山岳地域はもちろんのこと、日本全国で優れた省燃費性能と走行性能を発揮します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン SAE5W-30 容量(L)20 引火点(℃)222 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)56.4(40℃)10.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数181 ベースオイル合成油 JASO規格DH-2F 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.854 色(ASTM)L3.0 酸価(mgKOH/g)2.80 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

WAKO'S(ワコーズ)マルチロード MR
DPF装着大型ディーゼルオイル専用としてJASO:DH-2に適合. 耐熱性・耐荷重性及びせん断性に優れ、長期間安定した性能とオイル消費を抑えた環境と性能を両立する最高級ディーゼルエンジンオイルです.
用途ディーゼル専用. SAE10W-30 タイプMR-30 容量(L)20 引火点(℃)240 流動点(℃)-45.0 危険等級 動粘度(mm2/s)69.9(40℃)、10.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数146 JASO規格DH-2 塩基価8.9mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
39,600 税込43,560
当日出荷

SAE15W-40 APIDH2/CF-4 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

(1)DPF に対応するため、特別な添加剤を配合しています。 (2)高い清浄性を誇り、エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途DPF を搭載したトラック、バスなど大型車用のディ-ゼルエンジンオイルです。 優れた清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。 成分ベースオイル(セミ合成油)・添加剤 分類部分合成油 SAE10w-30 JASO規格DH-2
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ディーゼルグランドDX
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。 省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。 SAE15W-40 仕様(硫酸灰分質量)1.04% 容量(L)20 引火点(℃)246 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)87.40(40℃)、13.77(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数161 APICF-4 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.8549 色(ASTM)L2.5 塩基価7.65mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

SAE10W-30 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

最新ディーゼルエンジン油規格に適合 DPFなど排出ガス後処理装置に対応 エンジン寿命の延長
用途大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2 流動点(℃)-45 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L3.5 酸価(mgKOH/g)2.21 塩基価5.7mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DPF付き車輌に最適なJASO(日本自動車技術会規格)「DH‐2」を取得したLow Ashディーゼルエンジンオイルです。
色(ASTM)L3.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RVから商用車まで、走行性能を一段とアップさせるマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。 DPF付き車輌にも適合します。
SAE10W-30 APICF-4クラス 引火点(℃)220 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)64.64(40℃)、10.14(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数143 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.8761 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 DH-2 CF-4
Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、低硫黄燃料を使用する過酷なオンハイウェイ環境で使用されるディーゼルエンジンを保護する高性能大型車用エンジンオイルで、その性能が実証されています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、排気ガス再循環(EGR)、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)、触媒コンバーターを備えた車両、および従来モデルを含む今日の高出力・低排出車両の最も厳しい要求を満たすよう設計されています。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、高品質の基油と高度な添加剤システムを採用しており、近年の低排出ガスエンジンの高いレベルの煤によって引き起こされる過度のオイル増粘を防ぎます。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、酸化、腐食、摩耗、高温堆積物に対する優れた耐性も提供します。 バランスの取れた添加剤システムにより、排気システムの背圧、パワーロス、燃費の低下の原因となりうるフィルターの目詰まりを低減します。ディーゼル車から排出される排気ガスを低減するために、エンジン設計、燃料組成、エンジンオイルの化学的性質など、さまざまな技術が使用されています。 高い燃料噴射圧、ターボチャージャー、およびEGR技術が、燃焼制御を最適化し排出ガスを最小限に抑えるのに使用されています。 粒子状物質の排出をさらに低減するために、ディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)と触媒コンバーターからなる後処理装置を使用しています。 このようなエンジン技術や後処理技術により、エンジン潤滑油に求められる要件は著しく高まっています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、エンジンとDPFのメンテナンス周期を最適化するよう設計されています。
容量(L)20 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4/SF ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)が堆積することによって、DPFのフィルターに詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」規格に適合したアポロイル クリーンランナーDH-2は、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となります、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃費の改善が期待されます。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた洗浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃費室に多量のスス、酸性物質が戻されます。アポロイル クリーンランナーDH-2は優れた酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。 引火点(℃)224 流動点(℃)-40.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数140 ベースオイル鉱物油 色(ASTM)L3.5 酸価(mgKOH/g)2.71 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的ディーゼルエンジンオイル ディーゼルエンジン油としての各種の基本パフォーマンスがすぐれ、エンジン内をきれいに保つ清浄分散性を持ち、燃料希釈時においてもすぐれた耐久性を保持しています。
関連資料(0.37MB)
1缶(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

EPA Tire4規制、DPF機関対応オイル DPF、EGRを搭載したエンジンをはじめ、さまざまなエンジンに対応。清浄性・耐熱性・耐摩耗性にすぐれた未来志向の環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
関連資料(0.27MB)
1缶(20L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

「5W-30」という低温特性に優れたベースオイルを採用することで、汎用的な#30、10W-30に比べて、燃費向上に貢献します。 DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2F」に規定されている、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となりますが、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた清浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃焼室に多量のスス、酸性物質が戻されます。本油は酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。 SAE5W-30 引火点(℃)224 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)50.40(40℃)、10.57(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数206 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.8544 色(ASTM)L2.5 酸価(mgKOH/g)2.32 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サン石油スノコ IGNITE DIESEL DH-2 10W30
エコ商品
「JASO: DH-2」に適合した大型ディーゼル車用エンジンオイルです。高トルク化により燃焼圧力が増加した近年のディーゼルエンジンでも油膜切れを起こすことなくエンジンを保護します。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10W30 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

エクソンモービルDelvac(TM) Super 15W-40 DH-2 CK-4
Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、低硫黄燃料を使用する過酷なオンハイウェイ環境で使用されるディーゼルエンジンを保護する高性能大型車用エンジンオイルで、その性能が実証されています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、排気ガス再循環(EGR)、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)、触媒コンバーターを備えた車両、および従来モデルを含む今日の高出力・低排出車両の最も厳しい要求を満たすよう設計されています。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、高品質の基油と高度な添加剤システムを採用しており、近年の低排出ガスエンジンの高いレベルの煤によって引き起こされる過度のオイル増粘を防ぎます。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、酸化、腐食、摩耗、高温堆積物に対する優れた耐性も提供します。 バランスの取れた添加剤システムにより、排気システムの背圧、パワーロス、燃費の低下の原因となりうるフィルターの目詰まりを低減します。ディーゼル車から排出される排気ガスを低減するために、エンジン設計、燃料組成、エンジンオイルの化学的性質など、さまざまな技術が使用されています。 高い燃料噴射圧、ターボチャージャー、およびEGR技術が、燃焼制御を最適化し排出ガスを最小限に抑えるのに使用されています。 粒子状物質の排出をさらに低減するために、ディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)と触媒コンバーターからなる後処理装置を使用しています。 このようなエンジン技術や後処理技術により、エンジン潤滑油に求められる要件は著しく高まっています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、エンジンとDPFのメンテナンス周期を最適化するよう設計されています。
容量(L)20 粘度15W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4/SF ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

始動性と省燃費に重点を置き、作られています。 耐熱性、酸化安定性に優れ、強力な油膜がエンジンを守ります。 動弁系の摩耗防止、清浄性能にも優れており、 ロングドライブに最適なオイルです。
用途ディーゼルエンジン専用 SAE10W-30 APICF-4 ベースオイル鉱物油 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) APICF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DPFに対応したディーゼルエンジンオイルです。
グレードDH-2 粘度10W-30
1缶(20L)
25,698 税込28,268
7日以内出荷

API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。 高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。 さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。 オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮 酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減 清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮 マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能
用途過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ 酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ 高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合) SAE10W-30 APICF-4 仕様(塩基価)8.02mgKOH/g L2.5 容量(L)20 引火点(℃)224 密度(g/cm3)0.8802 流動点(℃)-30.0 粘度(mPa・s)(低温見せかけ)6100(-25℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)69.18(40℃)、10.47(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数138 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌日出荷

エクソンモービルデルバックスーパーDH2
低硫黄燃料を使用し、過酷な条件下で稼動するディーゼルエンジンに対し優れたエンジン保護性能を示す高性能ヘビーデューティー・ディーゼルエンジンオイルです。 特に排気ガス再循環装置(EGR)、ディーゼル微粒子状物質除去装置(DPF)、酸化触媒等を搭載した今日の高出力・低排ガス車両の最も厳しい要求に対応するように設計されています。また、これらの装置が未装着である旧式モデルにも低硫黄燃料使用のもとでご使用いただけます。 高品質基油と先進的な添加剤システムを配合したモービル デルバック スーパー 15W-40は、今日の低エミッションエンジンにおいても、多量のすす混入が引き起こすオイル粘度の上昇を適切に抑制します。さらに、酸化、腐食、摩耗、高温デポジット生成を抑える優れた特徴を備えています。 バランスのとれた添加剤配合により、排圧の上昇、パワーロス、燃料効率低下の原因となるフィルターの目詰まりを低減します。
用途主要ディーゼルエンジンメーカーのディーゼルエンジン。 オン・ハイウェーの軽負荷・高負荷輸送用トラック。 後処理装置を搭載したディーゼル車輌。 APICF-4相当 ベースオイル鉱物油 規格JASO DH-2適合 危険等級 密度(kg/m3)0.88(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 塩基価8.2mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「スーパーディーゼルプラス」はDPF(微粒子除去フィルター)を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。 低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。 全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
用途DPF装着小型ディーゼル車向け SAE5W-30 仕様【全塩基価(mgKOH/g)】4.23、【硫酸灰分(質量%)】0.5 容量(L)20 規格JASO:DL-1 引火点(℃)226 JISクラスK2215 陸用 3種3号 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)【40℃】51.48、【100℃】9.364 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数167 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DL-1 密度(g/cm3 at15℃)0.8487 色(ASTM)L3.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

「DH-2」をクリアし、抜群な長寿命性能と後処理装置対応のハイパフォーマンスディーゼルエンジンオイルです。 鉱物油としては抜群なロングドレイン性能を発揮。省資源とコストダウンに大きく貢献します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ベースオイル部分合成油 JASO規格DH-2 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)灰が出ない為、DPF に灰が溜まりません。従って、以下効果が期待出来ます。 DPF の寿命延長により、DPF メンテナンスコスト(DPF 交換、洗浄 )を削減致します。また、メンテナンスに伴う、休車を防ぎます。 DPF 手動再生を減らし、急な車両停止による運行遅れやドライバーの労務時間、ストレス増加を防ぎます。 DPF 再生回数増加を抑え、燃料消費量を削減致します。 (2)その他にも、以下特長を有しています。 蒸発量が少なく、ススの生成量を抑えます。また、高温清浄性に優れており、デポジット生成を抑制 (EGR 等 )致します。 カーボンニュートラル(燃料消費量削減に伴う CO2 削減)、SDGs(労務時間削減等、DPF寿命延長による廃棄量削減)への取組みにも貢献致します。 JASO DH-2 相当のエンジン性能を有しています。
用途DPF トラブルの原因である灰となる金属添加剤(清浄剤/耐摩耗剤 )を使用しない、業界初、無リン無灰ディーゼルエンジンオイルです。 DPFトラブルでお悩みのお客様に最適なディーゼルエンジンオイルです。 SAE10w-30 JASO規格DH-2準拠
1缶(20L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル。環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。 さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン ベースオイル合成油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格DH-2 銅板腐食(100℃×3H)1 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gulf DIESEL TURBO は厳しい日本のディーゼル規格JASO DH-2 をクリアする設計ですので、排ガスの低環境負荷化を実現します。 もちろん DFP(ディーゼル微粒子捕集フィルター)への悪影響もなく、世界的な課題である CO2 の削減にも貢献する環境配慮型の次世代エンジンオイルです。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル 適合範囲エンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIDH2/CF4 SAE10W30 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1ケース(1L×20缶)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。ベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。経済的で市街地からロングドライブまで幅広く使用可能。オイル劣化を抑え長期間性能を維持します。ガソリン及びディーゼルエンジン車兼用(DH-2、DL-1を指定するDPF等装着車には使用できません)
用途ガソリン及びディーゼルエンジン車兼用(DH-2、DL-1を指定するDPF等装着車には使用できません) 容量(L)4 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(GROUPⅢ+PAO) ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

卓越した耐熱性とエンジン保護性能に優れています。高回転・高負荷の連続運転のオイル劣化を抑えます。高温時の粘度特性によりメカニカルノイズを低減します。API:CF相当の性能を持ち、ディーゼルエンジンにも使用可能。(DH-2/DL-1を指定するDPF等装着車には使用出来ません。)
SAE5W-40 ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPIII APISN/CF 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル リムラ R5 LE
APIのディーゼルエンジン油の最新規格であるCJ-4に適合し、優れた油膜保持性能を保つため、エンジンを摩耗から保護し、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油を採用したことにより低温流動性が高く、特に寒冷地でのエンジン始動性の改善が期待できます。また、スス分散性に優れ、燃費悪化を防ぐので、省燃費効果が持続します。 エンジン油の交換距離の延長と、DPFのメンテナンス軽減によるランニングコスト低減が期待できます。
用途API CJ-4に適合し、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで使用可能です。 Volvo社の最新規格にも適合するので、Volvo社のすべての車両のエンジン油としてもお使いいただけます。 APICJ-4、CI-4 Plus、CK-4,CH-4、SN L4.0 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-32.5 危険等級 動粘度(mm2/s)80.4(40℃)、12.0(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数143 SAE10W-30 ベースオイル部分合成油 ACEAE9、E7 JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.861 塩基価9.7mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

エクソンモービルデルバックMX ESP 10W-30
最も過酷な条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途においてエンジン寿命の延長に貢献する先進の高性能ディーゼルエンジンオイルであり、ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) およびディーゼル用酸化触媒 (DOC) を使用した、排ガス再循環(EGR) および後処理システムを搭載したエンジンなど、最新の高出力、低エミッション型のエンジンにおいて極めて優れたパフォーマンスを発揮します。 また完全な旧規格互換性を有し、従来の旧式のエンジンにおいても同様の優れたパフォーマンスを提供します。 その結果、主要なメーカー (OEM) の要求だけでなく、API CJ-4、CI-4 PLUSおよびCH-4のサービスカテゴリーの要求に適合するか、その要求を上回っています。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) やディーゼル用酸化触媒 (DOC) などの後処理システムを搭載した最新の低エミッション型の高性能ディーゼルエンジンへの適用。 EGRを採用したターボチャージャー搭載の高性能なディーゼルエンジン、および従来型の自然吸気ディーゼルエンジンへの適用。 オンハイウェイでの過酷なトラック輸送、およびオフハイウェイでの建設、採鉱、採石および農業などへの適用。 オンハイウェイでの高速/高負荷および短距離の集荷/配送での使用。 オフハイウェイでの過酷な低速/高負荷条件下での使用。 高性能ガソリンエンジンにも対応。 アメリカおよびヨーロッパのOEMメーカーのディーゼル駆動装置。 SAE10W-30 APICF相当 ベースオイル鉱物油 規格API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SM、ACEA E9,E7、Caterpillar ECF-3 、JASO DH-2、Cummins CES 20081、Renault Trucks RLD-3 引火点(℃)230 粘度(cSt)79(40℃)、11.9(100℃) 流動点(℃)-30 危険等級 密度(kg/m3)0.87(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数145 灰分含有率(%)(硫酸)1.0 塩基価10.4mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)